機構部品 :「トラスネジ 寸法」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネル吊金具AUH-H型高耐久仕様 スガツネ工業 動画あり
スガツネ工業パネル吊金具AUH-H型高耐久仕様
エコ商品
高耐荷重の長尺はめ込み式吊金具で、工具を使わずにパネル等の取り付け・取り外しが簡単に行えます。アルミニウム合金製のため、カットが簡単です。ビスガイドの溝で取付穴の位置決めができます。
用途展示パネル、絵画、家具など 材質アルミニウム合金 仕上シルバーアルマイト処理 推奨ねじ十字穴付トラスタッピンねじ 呼び5 耐荷重N(kgf)588.4(60) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EB-303-DA-BL ステー スガツネ工業 動画あり
スガツネ工業ステー
エコ商品
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。ダンパー内蔵のため、棚をゆっくりと折りたためます。急な落下を防ぎ安全に使用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し板がふらつきません。EB-303型(ダンパーなし) と併用可能です。ヒンジは不要です。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど 付属品十字穴付トラスタッピンねじST4.8×38、十字穴付トラスタッピンねじST4.8×16 各3本 材質【本体】ステンレス鋼(SUS304)【エンドキャップ】ポリアミド(PA)【エンドキャップ2】ポリアミド(PA)【バックプレート】ABS樹脂 ブラック 質量(g)525 寸法H(mm)45 寸法A(mm)165 寸法F(mm)29 寸法D(mm)98 寸法E(mm)156 寸法B(mm)307 寸法C(mm)20 寸法J(mm)67 取付穴数6 寸法G(mm)38 寸法K(mm)28.5 耐荷重N(kgf)495(50)/本 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.14MB)
1本
15,980 税込17,578
欠品中

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります