機構部品 :「つまみ M6」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
種類丸形
仕上サンド・ブラスト
取付部おねじ(段付)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質(本体)PA
種類丸形
温度範囲(℃)-30~80
取付部おねじ(段付)
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒
材質(取付部)ステンレス鋼1.4567(SUS303Cuに類似)
材質(本体)PA
種類丸形
温度範囲(℃)-30~80
仕上(ブッシュ)亜鉛メッキ
取付部おねじ(段付)
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒
材質(取付部)スチール
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
種類丸形
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
種類丸形
仕上サンド・ブラスト
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質(本体)スチール
種類丸形
仕上黒染
取付部おねじ
強度5.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)スチール
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
種類丸形
仕上サンド・ブラスト
取付部おねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質(本体)スチール
種類丸形
仕上黒染
取付部めねじ
強度5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)スチール
材質(本体)スチール
種類丸形
仕上黒染
取付部おねじ(段付)
強度5.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)スチール
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
種類丸形
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質(本体)スチール
種類丸形
仕上黒染
取付部めねじ
強度5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)スチール
材質(本体)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
種類丸形
仕上サンド・ブラスト
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
材質(本体)PA
種類丸形
温度範囲(℃)-30~80
仕上(ブッシュ)亜鉛メッキ
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒
材質(取付部)スチール
材質(トルク機構)スチール
材質(本体)アルミニウム
種類丸形
最高温度(℃)100
仕上(本体)黒色酸化被膜付、(トルク機構)焼入、(カバー)ライトグレーRAL7035に類似、(内部部品)黒染
取付部おねじ(段付)
材質(カバー)PA6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)スチール
材質(トルク機構)スチール
材質(本体)アルミニウム
種類丸形
最高温度(℃)100
仕上(本体)黒色酸化被膜付、(トルク機構)焼入、(カバー)ライトグレーRAL7035に類似、(内部部品)黒染
取付部めねじ
材質(カバー)PA6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)スチール
材質(本体)PA
種類丸形
温度範囲(℃)-30~80
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒
材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
形状A
材質(本体)快削鋼
種類丸形
仕上黒染
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削鋼
形状B
材質(本体)快削鋼
種類丸形
仕上黒染
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削鋼
形状L
材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31
種類多角形
最高温度(℃)110
取付部おねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒(RAL9005相当)
材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
形状D
材質(本体)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
種類多角形
仕上(グリップ)サンド・ブラスト
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
材質(本体)スチール
種類丸形
仕上黒染
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)スチール
材質(本体)スチール
種類丸形
仕上黒染
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)スチール
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
種類丸形
仕上サンド・ブラスト
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
種類丸形
仕上サンド・ブラスト
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質(内部部品)スチール
材質(本体)PA
種類多角形
最高温度(℃)80
仕上(内部部品)窒化処理/黒染
取付部おねじ
強度8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)スチール
材質(内部部品)スチール
材質(本体)PA
種類多角形
最高温度(℃)80
仕上(内部部品)窒化処理/黒染
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)スチール
形状K
材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31
種類多角形
最高温度(℃)110
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒(RAL9005相当)
材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
色(きのこノブ)黒
材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)
種類丸形
最高温度(℃)110
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)黄銅
色(きのこノブ)黒
材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)
種類丸形
最高温度(℃)110
仕上(ねじ)亜鉛メッキ
取付部おねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)スチール
材質(本体)PA6
種類多角形
温度範囲(℃)-30~80
取付部めねじ
材質(カバー)PA
色(カバー)オレンジ(RAL2004相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒(RAL9005相当)
材質(取付部)ステンレス鋼
形状D
材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200
種類多角形
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
種類多角形
仕上(グリップ)サンド・ブラスト
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質(本体)PA6
種類多角形
温度範囲(℃)-30~80
取付部めねじ
材質(カバー)PA
色(カバー)青(RAL5015相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒(RAL9005相当)
材質(取付部)ステンレス鋼
材質(本体)PA6
種類多角形
温度範囲(℃)-30~80
取付部おねじ
材質(カバー)PA
色(カバー)黒(RAL9005相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒(RAL9005相当)
材質(取付部)ステンレス鋼
材質(本体)PA6
種類多角形
温度範囲(℃)-30~80
取付部おねじ
材質(カバー)PA
色(カバー)青(RAL5015相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒(RAL9005相当)
材質(取付部)ステンレス鋼
形状L
材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31
種類多角形
最高温度(℃)110
仕上(ねじ)亜鉛メッキ
取付部おねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒(RAL9005相当)
材質(取付部)スチール
形状E
材質(本体)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
種類多角形
仕上(グリップ)サンド・ブラスト
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
形状K
材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31
種類多角形
最高温度(℃)110
仕上(グリップ)亜鉛メッキ
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒(RAL9005相当)
材質(取付部)スチール
形状D
材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200
種類多角形
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
形状E
材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200
種類多角形
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
1
2
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。