機構部品 :「防振 HDD」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
計測機器や精密機器の防振・除振ダンパーです。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。素材に方向性はなく、垂直方向・水平方向ともに同等の効果があります。23.8Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の重さによって計8種類からお選びいただけます。
用途機械・測定機器の振動防止、コンプレッサー・モーターの除振など 材質ポリウレタン 厚さ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

衝撃・振動を防止します。ゲルに方向性はなく、垂直方向、水平とも同等の効果があります。23Hz~の低い領域からの効果が得られます。(材料硬度により異なります。)低い領域からの効果が得られます。(材料硬度により異なります。)
用途機械の振動防止。コンプレッサー、モーターの除振。測定機器などへの床からの振動の防止。 厚さ(mm)25 材質ウレタンエラストマー 耐熱(使用限界)温度(℃)80
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング