機構部品 :「ステンレス 鏡面研磨」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

商品豆知識

236件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨 仕様穴あき 材質ステンレス鋼(SUS304) タイプ平行形 種類平丁番 仕上鏡面バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Φ8の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。
グリップ径(Φmm)8 高さ(mm)29 材質ステンレス鋼(SUS304) 取付け方法めねじ 種類裏止めハンドル 付属品十字穴付トラス小ねじM4×28 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス ハンドル
エコ商品
鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。
付属品十字穴付トラス小ねじM5×30(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS303) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨仕上およびサテン仕上 種類ハンドル グリップ径(Φmm)16 仕上鏡面研磨およびサテン仕上 取付け方法めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製ハンドル
エコ商品
Φ10の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。
グリップ径(Φmm)10 高さ(mm)35 材質ステンレス鋼(SUS304) 取付け方法めねじ 種類裏止めハンドル 付属品十字穴付トラス小ねじM4×28 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。化粧座金付きです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。
材質/仕上ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨座金H42-Z型:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨スプリングワッシャ:ステンレス鋼/素地六角ナット:ステンレス鋼/素地
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製ハンドル
エコ商品
重量感のある形状ながら、内側は丸みを帯びているため握りやすいハンドルです。取付部を内側にすることで、従来のFT型ハンドルよりも握り部を広くし、掴みやすくしました。丁寧に磨き上げられた美しい鏡面研磨仕上です。
U字形種類ストレート 材質ステンレス鋼(SCS14) 仕上鏡面研磨 取付け方法丸穴 種類面付ハンドル 面付形種類U字形 付属品FT-T-120:十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)FT-T-170:十字穴付丸皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)FT-T-220:十字穴付丸皿タッピンねじ6×35(ステンレス鋼) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製ハンドル
エコ商品
丸みを帯びた形状で握りやすいハンドルです。取付部を内側にすることで、従来のFT型ハンドルよりも握り部を広くし、掴みやすくしました。丁寧に磨き上げられた美しい鏡面研磨仕上です。
付属品FT-R-120:十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)FT-R-160:十字穴付丸皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SCS13) 種類面付ハンドル 仕上鏡面研磨 取付け方法丸穴 RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HCT-150 ステンレス鋼製トランクハンドル LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製トランクハンドル
エコ商品
ハンドル部はばねの力で自動的に収納位置に戻ります。丁寧に磨き上げられた美しい鏡面研磨仕上です。
材質(本体・ハンドル)ステンレス鋼(SCS14)、(バンパー)バンパーエチレンプロピレンゴム(EPDM)、(ばね、板金取付用ブラケット)ステンレス鋼(SUS316) 付属品十字穴付トラス小ねじM5×12(ステンレス鋼)板金取付用ブラケット(ステンレス鋼) 高さ(mm)7 質量(g)990 種類その他 グリップ径(Φmm)16 仕上(本体・ハンドル)鏡面研磨、(板金取付用ブラケット)光沢バレル研磨 取付け方法めねじ 耐荷重N(kgf)980(100) 耐荷重(N)980 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。
材質ステンレス鋼(SUS316) 付属品十字穴付トラス小ねじM4×25(ステンレス鋼) 種類ハンドル グリップ径(Φmm)10 仕上鏡面研磨およびサテン仕上 取付け方法めねじ U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質ステンレス鋼(SUS304) 種類ハンドル グリップ径(Φmm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
特価
889 税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

ステンレス鋼製ハイジェニックハンドル LAMP(スガツネ) 動画あり
丸みを帯びた形状で鏡面研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。洗浄と拭き取りやすさを考えた裾広がり形状です。パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。
用途厨房機器、食品加工機械 仕上鏡面研磨 材質ステンレス鋼(SCS13) 取付け方法めねじ 種類裏止めハンドル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。
L102 H30 質量(g)51 P96 仕上鏡面研磨・サテン仕上 材料ステンレス鋼(SUS316)
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

・鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。
L134 H30 質量(g)63 P128 仕上鏡面研磨・サテン仕上 材料ステンレス鋼(SUS316)
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

・鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。
L152 H38 質量(g)200 P142 仕上鏡面研磨・サテン仕上 材料ステンレス鋼(SUS303)
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷

・鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。
L82 H32 質量(g)112 P72 仕上鏡面研磨・サテン仕上 材料ステンレス鋼(SUS303)
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

・鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。
L38 H27 質量(g)26 P32 仕上鏡面研磨・サテン仕上 材料ステンレス鋼(SUS316)
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

・鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。
L302 H44 質量(g)372 P292 仕上鏡面研磨・サテン仕上 材料ステンレス鋼(SUS303)
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

・鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。
L182 H40 質量(g)234 P172 仕上鏡面研磨・サテン仕上 材料ステンレス鋼(SUS303)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

・鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。
L102 H34 質量(g)136 P92 仕上鏡面研磨・サテン仕上 材料ステンレス鋼(SUS303)
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

・鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。
L122 H36 質量(g)163 P112 仕上鏡面研磨・サテン仕上 材料ステンレス鋼(SUS303)
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

・鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。
L222 H42 質量(g)282 P212 仕上鏡面研磨・サテン仕上 材料ステンレス鋼(SUS303)
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

・鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。
L70 H30 質量(g)35 P64 仕上鏡面研磨・サテン仕上 材料ステンレス鋼(SUS316)
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製つまみ
エコ商品
中空のため軽いつまみです。
用途医療用・業務用流し台、自動車、船舶 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 種類丸形 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス鋼製の重厚感と、飽きのこないシンプルな形状が特長のハンドルです。
寸法B(mm)10 寸法T(mm)5
1個
959 税込1,055
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。MG-68はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0307)。
材質ステンレス鋼(SUS304) グリップ径(Φmm)7 仕上鏡面研磨 取付け方法めねじ U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨 タイプ平行形 種類平丁番 取付穴なし 仕上鏡面バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)80 タイプM4ナット L194 L261 H312 L360 L463 H243 H160 H425 仕上ヘアライン仕上 材料ステンレス鋼(SUS304) 寸法P1(mm)76 寸法P3(mm)90 寸法P4(mm)140 寸法H5(mm)45 寸法P232
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

ステンレス鋼製ガラス丁番 LAMP(スガツネ) 動画あり
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。
用途ガラス・アクリルを使用した扉、各種ショーケース等 形状通常型 種類ガラス蝶番
1個
559 税込615
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)80 タイプM4ボルト L194 L261 H312 L360 L463 H243 H160 H425 仕上ヘアライン仕上 材料ステンレス鋼(SUS304) 寸法P1(mm)76 寸法P3(mm)90 寸法P4(mm)140 寸法H5(mm)45 寸法P232
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)170 タイプM4ナット L1138 L296 H321 L395 L499 H262 H188 H435 仕上ヘアライン仕上 材料ステンレス鋼(SUS304) 寸法P1(mm)110 寸法P3(mm)140 寸法P4(mm)115 寸法H5(mm)64 寸法P265
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)170 タイプM4ボルト L1138 L296 H321 L395 L499 H262 H188 H435 仕上ヘアライン仕上 材料ステンレス鋼(SUS304) 寸法P1(mm)110 寸法P3(mm)140 寸法P4(mm)115 寸法H5(mm)64 寸法P265
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)80 タイプM4ナット L194 L261 H312 L360 L463 H243 H160 H425 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 寸法P1(mm)76 寸法P3(mm)90 寸法P4(mm)140 寸法H5(mm)45 寸法P232
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)100 タイプM4ボルト L1109.5 L271 H314.5 L370 L473 H240 H164 H425 仕上ヘアライン仕上 材料ステンレス鋼(SUS304) 寸法P1(mm)88 寸法P3(mm)107 寸法P4(mm)130 寸法H5(mm)42 寸法P238
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)80 タイプM4ボルト L194 L261 H312 L360 L463 H243 H160 H425 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 寸法P1(mm)76 寸法P3(mm)90 寸法P4(mm)140 寸法H5(mm)45 寸法P232
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)100 タイプM4ナット L1109.5 L271 H314.5 L370 L473 H240 H164 H425 仕上ヘアライン仕上 材料ステンレス鋼(SUS304) 寸法P1(mm)88 寸法P3(mm)107 寸法P4(mm)130 寸法H5(mm)42 寸法P238
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

付属品を含めてオールステンレス鋼製の商品です。本品は手掛かりがあります。
用途カバー、キャビネットに。 材質ステンレス(SCS14) 付属品スペーサー木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼) 高さ(mm)4 質量(g)110 種類取手・引手 長さL(mm)114 取付け方法めねじ 寸法(縦×横×奥行)(mm)114×41×19 ピッチP(mm)96 取付穴深さ(mm)15
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製ハンドル 980640
エコ商品
ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
材質ステンレス鋼(SUS304) 付属品タッピンねじ3×16(ステンレス鋼) 高さ(mm)1 質量(g)23 種類その他 仕上鏡面研磨 取付け方法丸穴 耐荷重(N)196 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)9
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング