機構部品 :「回転固定金具」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど
材質(ブラケット、ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)、(スリーブ)ステンレス鋼(SUS303)、(Fプレート)りん青銅、(ワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)、(皿ばね)鋼、(押さえワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)
種類スイベルヒンジ
穴径(Φmm)(中央部)12
仕上(ブラケット、ベースプレート)光沢バレル研磨、(ワッシャ)光沢バレル研磨
中央部穴径(Φmm)12
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
材質(プラグ)亜鉛合金/クロームめっき(止め輪)鋼/ステンレスバシペード(ソケット)亜鉛合金/光沢クロメート処理(ナット)鋼/クリヤクロメート処理
質量(g)6
タイプ金属タイプ
引張強度N(kgf)147[15]
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
材質(プラグ・ソケット・ナット)ポリアセタール/ブラック(止め輪)鋼/ブラック塗装
質量(g)6
タイプ樹脂タイプ
引張強度N(kgf)147[15]
許容荷重(N)147
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
種類特殊形状
開き角度(度)360
RoHS指令(10物質対応)対応
扉を筐体にワンタッチで脱着できるため、コストダウンが図れます。コンパクトな形状により内部のスペースが有効に活用できます。内蔵のばねにより、ヒンジピンを引っ張るだけで簡単に扉の脱着ができます。また、ヒンジピンの紛失の心配もありません。材料のポリアミド(PA)の難燃性は、UL94HBです。溶接レスです。
材質(本体)ポリアミド(PA)、(軸)鋼
種類ピボットヒンジ
仕上(軸)光沢クロメート処理(三価)
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。