機構部品 :「ステンレス 研磨」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード
商品豆知識
筐体のコーナーに取り付けることができるので、扉正面側から締込み、解除操作ができます。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバーなど。締付けを要求される扉・カバーなど。計測機器、通信機器BOX、工作機械など
材質ステンレス(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途計測機器・工作機械・船舶
材質ステンレス(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤
表面仕上げバレル研磨
スプリング内蔵。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途ステンレスボックス・環境機器・船舶
材質ステンレス(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
耐環境特性が優れています。
用途計測機器・ライトカバー止め用
適合引張荷重(kgf):5
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)24
対応MODEL:C-1018
表面仕上げバレル研磨
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
南京錠を付けることができます。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤
表面仕上げバレル研磨
耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途計測機器・ライトカバー止め用
適合引張荷重(kgf):2(締めしろ0.5mm)
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)15
対応MODEL:C-1129
表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
受金具を使用しないコーナーキャッチです。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途計測機器・工作機械等
適合引張荷重(kgf):8
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)54.2
対応MODEL:TL-141
表面仕上げバレル研磨
1個
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
2種類の大きさがあり、用途に合わせてバランスの合った大きさを選択できます。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途計測機器・制御盤・分電盤
材質ステンレス(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
耐食性に優れたステンレス製です。座金付きです。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)63.5×100
仕上バフ研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。強力密閉が可能です。左勝手です。
付属品受金具
材質ステンレス(SUS304/鏡面バフ研磨)
ドアなどの取手にお使いいただけます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
その他ネジ足:M3
材質【本体】ステンレス(SUS303)【ナット】真鍮
仕上鏡面研磨
関連資料寸法図(0.05MB)
グリップがバネの取手です。カゴやザルなどに使用します。根元のリングをかしめて取付けます。
材質ステンレス(SUS304)
表面仕上げ電解研磨
クリーンルームのパスボックスや試験機など、密閉性が求められる扉に最適です。樹脂ローラーを採用し、耐久性に優れた商品です。受けのかかりを、見込み・見付方向で調整できます。(見付方向は裏面の調整版で調整。見込方向は調整ネジで調整。)
付属品受金具/鍵
適合MODEL:EL-502S(鍵付)
材質ステンレス(SUS304/鏡面バフ研磨)
製品質量(g)1050
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
南京錠による施錠の場合でも庫内側より別売の安全押棒(TO-144)の作動により開扉できる安全機能です。耐熱、耐塩、耐薬品、耐酸。受座は締代微調整可能です。左右兼用型です。
用途厨房用機器、医療用機器、試験機などの中型、軽量大型扉用
付属品受金具
材質ステンレス(SUS304/ヘアラインバフ研磨)
関連資料寸法図(0.06MB)
自重(g)430
モデルFA-1619
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。