引手付ロッカー錠 鍵穴付ジョー・プリンス竹下6日以内出荷
引手付きのロッカー錠です。
南京錠で施錠できます。(南京錠を使わずに簡易ロックとしても使用できます。)
パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
専用止金が付属しています。
L-336と取り付けに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫材質ABS樹脂仕上ライトグレー色取付板厚(mm)0.8~1.0RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス横掛金ジョー・プリンス竹下当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途一般機器仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
横掛金ジョー・プリンス竹下当日出荷
受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途一般機器仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス外部掛金ジョー・プリンス竹下当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途配電盤、分電盤等電機設備仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン仕上推奨ねじM5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス普及型ストロング掛金ジョー・プリンス竹下当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
普及型ストロング掛金ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)当日出荷から17日以内出荷
つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上緑色塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ステレスストロングラッチジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途重要機器、設備管理等仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス密閉ハンドル 鍵穴付ジョー・プリンス竹下6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。南京錠で施錠できます。
用途厨房機器材質ステンレス鋼(SUS-304)仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。南京錠は別売りです。仕上鏡面研磨製品質量(g)746RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります