機構部品 :「点検口」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョー・プリンス竹下点検口用落し
エコ商品
薄型の点検口用落し金具です。 薄型なので扉厚の薄い扉にも取り付けできます。 塗装液が入りにくい構造になっています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、溶接機械 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)+冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 仕上ニッケルメッキ+亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム その他付属部品:M4皿小ネジ×2本、M4なべ小ネジ×4本 材質真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L-503 点検口用ワイヤーストッパー ジョー・プリンス竹下 動画あり
ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 ストッパー金具を付けたまま、扉へ取り付けできるため施工が簡単です。 サッシ枠にも取り付け可能です。 左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) その他付属部品:M4皿小ネジ×4本、M4なべ小ネジ×4本 質量(g)63 仕上ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷

ジョー・プリンス竹下点検口用ピボットヒンジ
エコ商品
軸(ツマミ部)を下げた位置で保持する事ができ、扉の脱着が簡単に行えます。 上枠用座金の形状変更により、上枠に開けた丸穴によって取り付け時の位置設定が容易にできます。 扉と枠の段差は同面及び3mm差の両方に対応できます。 下用軸及び調整ワッシャを下枠に取り付ける方式のため、現場での紛失や、搬入時の事故を防止できます。
用途点検口扉、スチールドア、ガスチャンバー 材質冷間圧延鋼板(SPCC)+硫黄快削鋼(SUM32) 種別建築 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下点検口用ピボットヒンジ(ロングタイプ)
エコ商品
ロングタイプピボットヒンジです。上部チリ寸法が大きい場合(7mmまで)等にご使用下さい。 軸(ツマミ部)を下げた位置で保持する事ができ、扉の脱着が簡単に行えます。 上枠用座金の形状変更により、上枠に開けた丸穴によって取り付け時の位置設定が容易にできます。 扉と枠の段差は同面及び3mm差の両方に対応できます。 下用軸及び調整ワッシャを下枠に取り付ける方式のため、現場での紛失や、搬入時の事故を防止できます。
用途点検口扉、スチールドア、ガスチャンバー 材質冷間圧延鋼板(SPCC)+硫黄快削鋼(SUM32) 種別建築 質量(g)131 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
6日以内出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 上枠用キャップは、上枠に開けたΦ10貫通穴に叩き込むだけで取り付けできます。 扉の脱着が簡単です。 下用軸及び調整ワッシャを下枠に取り付ける方式のため、現場での紛失や搬入時の事故を防止できます。 カラー鋼板など溶接できない扉や塗装後の取り付けに適しています。
用途防災設備、住宅設備 材質ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)114 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ジョー・プリンス竹下点検口用ピボットヒンジ(上枠キャップタイプ)
エコ商品
上枠用キャップは、上枠に開けたΦ10貫通穴に叩き込むだけで取り付けできます。 扉の脱着が簡単です。 下用軸及び調整ワッシャを下枠に取り付ける方式のため、現場での紛失や、搬入時の事故を防止できます。
用途防災設備、住宅設備 材質冷間圧延鋼板(SPCC)+硫黄快削鋼(SUM32)+ステンレス 質量(g)105 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
7日以内出荷

ジョー・プリンス竹下点検口用ピボットヒンジ(ビス止めタイプ)
エコ商品
軸(ツマミ部)を下げた位置で保持することができるため、扉の脱着が簡単です。 上枠用のトロカバーが不要です。 上枠にあけたΦ10貫通穴に上枠用座金を叩き込むだけなので、溶接する必要がなくなりました。 カラー鋼板など溶接できない扉、塗装後の取り付けに適しています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、スチールドア 材質硫黄複合快削鋼鋼材(SUM32)+冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理(三価) コード1034011200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
11日以内出荷

PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

L-587 クリアランスロック ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下クリアランスロック
エコ商品
扉正面から見えるのはハンドル差込穴のみです。 扉表面には何も取り付かないシンプルデザインです。 ワンアクションで施錠できます。ラッチ構造のため、扉を閉めるだけで自動施錠できます。 L-587 専用ハンドルを回転させるだけで、扉が自動的に半開き状態になるため取手は不要です。 閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。 潰し扉、召し合わせ扉、通常扉へ取り付けできます。 左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー その他L-587専用ハンドルは別売りです。 材質冷間圧延鋼板(SPCC)+ ステンレス鋼板 質量(g)204 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理+ バレル研磨 取付板厚(mm)1.2~1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ディンプルロック 胴長 同一
エコ商品
・1点抜けの同一鍵です。・胴長タイプで、木製家具、建具に適しています。・操作性、防犯性の良いリバーシブルキーです。・ピッキングが困難な2列ピン構造です。・木製扉対応です。(ブラケット必須)
用途木製家具、建具、点検口 付属品鍵2本 材質黄銅(Bs) RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げクロームメッキ+ニッケルメッキ 同一鍵No.:No.N800
1個
3,288 税込3,617
7日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下止金 曲
エコ商品
PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下六角カムロック
エコ商品
表面に突出の少ない(最大1.7 mm)デザインです。ポジションストップ機能付きです。止金が付属しています。
用途点検口扉、ガスチャンバー 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1個
759 税込835
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下Φ8ロット棒用樹脂キャップ
ロット棒に取り付け、音鳴りを防止することができます。樹脂キャップを取り付ける事でロット棒がΦ8からΦ10になるので、L-159-SUSにも使用できます。
用途点検口扉、ガスチャンバー 材質ポリ塩化ビニル(PVC) 仕上黒色 分野設備機械
1個
34 税込37
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ディンプルロック 胴長 違い
エコ商品
・1点抜けの鍵違いです。・胴長タイプで、木製家具、建具に適しています。・操作性、防犯性の良いリバーシブルキーです。・ピッキングが困難な2列ピン構造です。・木製扉対応です。(ブラケット必須)
用途木製家具、建具、点検口 付属品鍵2本 材質黄銅(Bs) 鍵違い数約1500通り RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げクロームメッキ+ニッケルメッキ
1個
3,288 税込3,617
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下長止金 平
エコ商品
メーカー製品PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)43 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
219 税込241
7日以内出荷

ジョー・プリンス竹下長止金 平
エコ商品
PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
6日以内出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途床下収納庫、点検口扉 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 質量(g)190 仕上ヘア-ライン仕上 推奨ねじM4皿小ネジ 許容荷重(N[kgf])700[71.4] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,900 税込2,090
欠品中

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 すりわり付のローレットツマミです。 ナイロンワッシャが付属しています。
用途制御盤扉、点検口扉 材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303) 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304) 取付部おねじ(段付) 種類丸形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄製扉の開閉操作時に使用する取り外し可能な取手です。磁石全体をシリコンゴムでコーティングしているため、着磁面を傷つけず、扉の開閉ができます。
用途点検口扉 材質ポリアミド(PA6 GF30)+シリコンゴム+ネオジム磁石 仕上黒色 コード1042091601 自重(g)120 分野設備・機械
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ジョー・プリンス竹下自閉式ワイヤーストッパー
エコ商品
従来のワイヤーストッパー(L-139N)に自閉機能を付けています。 ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 ワイヤーを使用しているので現場での取り付けが簡単です。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) その他付属部品:M4なべ小ネジ×4本、M4皿小ネジ×3本 質量(g)366 仕上ニッケルメッキ仕上 操作方法取り付け後に扉の開き角度を小さくする場合は、ワイヤー(A)を引いて下さい。取り付け後に扉の開き角度を大きくする場合は、レバー(B)を押さえながら扉の位置を設定して下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ジョー・プリンス竹下小型ピボットヒンジ
エコ商品
扉の脱着が簡単です。 塗装時に大変便利です。
用途防災設備、点検口等 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)31 仕上亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラカンハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。 取手の収納時は、ハンドルが回転しない構造となっています。 PH-42CYのパネルカットでも取り付け可能です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分建築 仕上クロームメッキ仕上 操作方法取手を起こしてから回転させると解錠できます。左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。 取付板厚(mm)~4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下自動ロック戸先ハンドル
エコ商品
RoHS対応品です。左右兼用型です。戸先のチリに取り付けるハンドルです。扉表面にハンドルや取手を取り付ける必要がなく、意匠性に優れています。扉を閉めるだけで簡易ロックできます。
用途点検口扉 材質ステンレス鋼板(SUS-304)+冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上黒色粉体塗装+亜鉛メッキ有色クロメート処理 付属品M4トラス小ネジ2本、M4皿小ネジ小頭2本 取付板厚(mm)1.5~2 施錠方法扉を閉めるだけで簡易ロックされます。 仕様【解錠方法】突起部を押してハンドルを引き出し、扉を開きます RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス戸先ハンドル
エコ商品
扉表面がスッキリとした印象になります。 戸先のチリに取り付けるハンドルです。扉表面にハンドルや取手を取り付ける必要がなく、意匠性に優れています。
用途点検口扉 付属品ブッシュ1 個、M5×10 スリムヘッド小ネジ1 本 材質ステンレス鋼板(SUS-443J1) 仕上サテンつや消し黒粉体塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下サッシ枠プレート
L-139N点検口用ワイヤーストッパーにL-139PTを使用することで、サッシ枠にも取り付け可能となります。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 付属品M4皿小ネジ小頭2本
1個
99 税込109
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスストップ付軸吊蝶番
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 扉の脱着が簡単です。 塗装時に大変便利です。
用途防災設備、点検口等 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 質量(g)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下鉄クロメート重量裏蝶番 204mm
エコ商品
重量扉用ビス止めタイプの裏蝶番です。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下鉄クロメート裏蝶番(横長穴)
エコ商品
・横長穴仕様のため、扉の前後調整が可能です。・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。・SUS カシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。・左右兼用型です。・2.3mmライナーは不要です。
用途・点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(g)441 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応 取付扉厚(mm)35~45用
1個
549 税込604
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下鉄クロメート自閉式裏蝶番 35 ~45 mm用
エコ商品
縦ルーズ穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。 スプリング入りで扉が自動に閉まるタイプです。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ビス止めタイプの裏蝶番です。 SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。 2.3mmライナーは不要です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 種別建築 質量(g)449 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスサッシ用平蝶番
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 推奨ねじM5皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷

ジョー・プリンス竹下鉄クロメート自閉式裏蝶番(横長穴)
エコ商品
・横長穴仕様のため、扉の前後調整が可能です。・バネ入りで扉が自動に閉まる自閉式です。・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。・SUS カシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。・左右兼用型です。・2.3mmライナーは不要です。
用途・点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(g)434 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応 取付扉厚(mm)35~45用
1個
629 税込692
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下鉄クロメートカブセ扉用裏蝶番35~45mm用
エコ商品
カブセ扉用の裏蝶番です。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ビス止めタイプの裏蝶番です。 SUS カシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。 2.3 mmライナーは不要です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(g)404 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス自閉式裏蝶番 35 ~ 45 mm用
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 縦ルーズ穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。 スプリング入りで扉が自動に閉まるタイプです。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ビス止めタイプの裏蝶番です。 SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。 2.3mmライナーは不要です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別建築 質量(g)443 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ストップ付軸吊蝶番
エコ商品
扉の脱着が簡単です。 塗装時に大変便利です。
用途防災設備、点検口等 種別設備・機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21 税込23
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下鉄クロメート裏蝶番 35 ~45 mm用
エコ商品
縦ルーズ穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ビス止めタイプの裏蝶番です。 SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。 2.3mmライナーは不要です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 種別建築 質量(g)455 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
6日以内出荷

左右兼用型です。 止金が下がらないようにロック機構が内蔵されています。
用途配電盤扉、点検口扉 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分設備・機械 質量(g)85 仕上梨地クロームメッキ仕上 操作方法左右勝手の変更は金具部品を90°回転させて取り付けて下さい。ハンドルを押しながら回転させると解錠できます。 取付板厚(mm)~14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

PH-271K 丸型平面ハンドル シリンダー鍵付 ジョー・プリンス竹下 動画あり
PH-71とパネルカットに互換性があります。 ポジションストップ機能付きです。 連動装置を組み合わせることもできます。
用途点検口扉、ガスチャンバー 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕様鍵付( 同一) 付属品鍵2本 仕上梨地クロームメッキ仕上 コード1022711100 取付板厚(mm)~7 RoHS指令(10物質対応)対応 No.G200キー×2本 自重(g)205
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

・左右兼用型です。・カシメピンです。・カブセ扉用の裏蝶番です。・縦長穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。・バネ入りで扉が自動に閉まる自閉式です。・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。・2.3mmライナーは不要な寸法設計です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 仕上三価クロメート処理 取付扉厚(mm)25~35
1個
732 税込805
7日以内出荷

ジョー・プリンス竹下鉄クロメート自閉式カブセ扉用裏蝶番35~45mm用
エコ商品
カブセ扉用の裏蝶番です。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 スプリング入りで扉が自動に閉まるタイプです。 ビス止めタイプの裏蝶番です。 SUS カシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。 2.3 mmライナーは不要です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(g)400 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
6日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります