機構部品 :「ちょうつがい」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
特価
本日6月14日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
M6規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番
材質ADC-12
質量(g)52
許容荷重(N)150(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番
質量(g)18.8
許容荷重(N)100(2ヶ使用時)
材質アルミダイカスト(ADC-12)
表面処理アクリル塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番
材質ADC-12
質量(g)120
許容荷重(N)150(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番
材質A6N01S-T5
質量(g)63
表面処理アルマイト処理
許容荷重(N)150(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番
材質A6N01S-T5
質量(g)85
表面処理アルマイト処理
許容荷重(N)150(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、クリーン対応蝶番
用途開き扉の蝶番
材質本体:アルミ合金[AL] キャップ:ポリアセタール[POM] 軸:ステンレス鋼[SUS303]
色キャップ:ホワイト
表面処理本体:アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、表面取付け抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番
材質A6N01S-T5
質量(g)63
表面処理アルマイト処理
許容荷重(N)100(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、表面取付け抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番
材質A6N01S-T5
質量(g)85
表面処理アルマイト処理
許容荷重(N)150(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、内面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番
材質A6N01S-T5
質量(g)123
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
許容荷重(N)150(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、内面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番
材質A6N01S-T5
質量(g)46
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
許容荷重(N)100(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、クリーン対応抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番
材質本体:アルミ合金[AL] キャップ:ポリアセタール[POM] 軸:ステンレス鋼[SUS303]
色キャップ:ホワイト
質量(g)49
表面処理本体:アルマイト処理
許容荷重(N)80(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、内面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番
材質A6N01S-T5
質量(g)96
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
許容荷重(N)150(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、長蝶番
用途開き扉の蝶番
材質A6063S-T5
質量(g)長さ×0.914+48
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
許容荷重(N)150
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
M4規格、長蝶番
用途開き扉の蝶番
材質A6063S-T5
質量(g)長さ×0.463+30
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
許容荷重(N)50
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
M6規格、長蝶番
用途開き扉の蝶番
材質A6063S-T5
質量(g)長さ×0.779+48
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
許容荷重(N)150
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
M6規格、長蝶番
用途開き扉の蝶番
材質A6063S-T5
質量(g)長さ×0.541+30
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
許容荷重(N)100
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
M4規格、長蝶番
用途開き扉の蝶番
材質A6063S-T5
質量(g)長さ×0.311+5
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
許容荷重(N)50
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
M4規格、パネル直接取付け蝶番
用途開き扉の蝶番
材質A6N01S-T5
質量(g)40
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
許容荷重(N)100(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、パネル直接取付け蝶番
用途開き扉の蝶番
材質A6N01S-T5
質量(g)123
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
許容荷重(N)150(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、パネル直接取付け蝶番
用途開き扉の蝶番
材質A6N01S-T5
質量(g)68
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
許容荷重(N)150(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格-M8規格接続用蝶番
用途開き扉の蝶番
材質A6N01S-T5
質量(g)75.2
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
許容荷重(N)150(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格-M8規格接続用蝶番
用途開き扉の蝶番
材質A6N01S-T5
質量(g)51
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
許容荷重(N)100(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格-M6規格接続用蝶番
用途開き扉の蝶番
材質A6N01S-T5
質量(g)49.5
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
許容荷重(N)100(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格-M8規格接続用長蝶番
用途開き扉の蝶番
材質A6063S-T5
質量(g)長さ×0.914+48
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
許容荷重(N)150
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
M4規格-M6規格接続用長蝶番
用途開き扉の蝶番
材質A6063S-T5
質量(g)長さ×0.463+30
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
許容荷重(N)100
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
M6規格、内面取付け抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番
材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM]
質量(g)285.0(142.5/1ヶ)
表面処理アルマイト処理
許容荷重(N)500(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、表面取付け抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番
材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM]
質量(g)250.0(125.0/1ヶ)
表面処理アルマイト処理
許容荷重(N)500(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、内面取付け抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番
材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM]
質量(g)313.0(156.5/1ヶ)
表面処理アルマイト処理
許容荷重(N)500(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、表面取付け抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番
材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM]
質量(g)281.0(140.5/1ヶ)
表面処理アルマイト処理
許容荷重(N)500(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格-M8規格接続用蝶番
用途開き扉の蝶番
材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM]
質量(g)258.0(129.0/1ヶ)
表面処理アルマイト処理
許容荷重(N)500(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、ステンレス蝶番
用途開き扉の蝶番
材質SUS304
質量(g)86
表面処理鏡面バフ研磨
許容荷重(N)200(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)15~3000
形状蝶番フレーム
材質(本体)A6N01S-T5
質量(kg/m)0.694
フレーム幅(mm)15
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)37×15
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)257.1
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.43・Iy 2.62
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状蝶番フレーム
材質(本体)A6N01S-T5
質量(kg/m)0.779
フレーム幅(mm)14
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)45×14
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)288.6
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.24・Iy 5.05
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状蝶番フレーム
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.541
フレーム幅(mm)9
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)9×39.5
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)200.3
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.065・Iy 2.63
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状蝶番フレーム
材質(本体)A6N01S-T5
質量(kg/m)0.914
フレーム幅(mm)14
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)55×14
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)338.6
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.25・Iy 9.16
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状蝶番フレーム
材質(本体)A6N01S-T5
質量(kg/m)0.645
フレーム幅(mm)14
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)35×14
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)239
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.23・Iy 2.39
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状蝶番フレーム
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.311
フレーム幅(mm)5
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)5×25
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)115.1
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.025・Iy 0.53
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状蝶番フレーム
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.406
フレーム幅(mm)9
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)9×29.5
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)150.3
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.054・Iy 1.10
サービス分類オーダー・加工
内面取付け型蝶番仕様の場合の隙間埋め
用途パッキン
材質エラストマー[TPE]
長さ(mm)2000
色グレー
質量(g)200/本
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
M4規格、ステンレス抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番
材質SUS304 真鍮[Pb Free]
質量(g)62
表面処理鏡面バフ研磨
許容荷重(N)150(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。