機構部品 :「シーカ」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本(1m)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。 外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。
用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして 適合板厚(mm)1.0~3.2 材質(本体)シリコーンゴム 使用可能温度範囲-60~170℃ 材質(芯金)鉄(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本(1m)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本(1m)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホッティーポリマーエコスポンジトリム
エコ商品
ホッティーポリマー株式会社 独自配合製品である「HPスポンジ」とメタルインサート成形技術を融合した環境に優しいワンタッチEaasy & Convenienceガスケットです。 エッジを保護し、シール部分がある製品は、気密性や水密性及び防塵機能を兼ね備えています。 「HPスポンジ」はホッティーポリマー株式会社 独自配合で製作されたEPDMスポンジに近い特性を持つ樹脂スポンジで、表面に固着防止コートを付与し、長期間の使用においてもシールする相手材へ固着を防止する事が出来ます。 本体部分溝部分に使用しているTPOは、従来接着性が他合成ゴムや樹脂に比較し劣りますが、芯金構造の為、接着剤を使用せず容易な取り付けが可能です。 それ故、取り外しも容易に出来る為、メンテナンス性に優れます。 内部の芯金には、防錆性や軽量性に優れた「アルミ製パンチングメタル(A5052)」タイプをラインアップ。様々なご使用環境にご対応する事が可能です。
用途自動車用ウェザーストリップ、工作機械、制御盤、配電盤、試験機器、検査機器など。 「エコスポンジトリム(R)」は使用目的に合わせて幅広く利用できます。 「エコスポンジトリム(R)」はホッティーポリマー株式会社の登録商標です。 材質HPスポンジ、TPO 材質(芯金)アルミ製パンチングメタル(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(5m)ほか
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本(1m)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホッティーポリマーシリコーントリム HR-07タイプ
エコ商品
接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。 外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。
用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして 適合板厚(mm)1.0~3.2 材質(本体)シリコーンゴム 使用可能温度範囲-60~170℃ 材質(芯金)鉄(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
3,698 税込4,068
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。 外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。
用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして 適合板厚(mm)1.0~3.2 材質(本体)シリコーンゴム 使用可能温度範囲-60~170℃ 材質(芯金)鉄(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ホッティーポリマーシリコーントリムHR-09Sタイプ SUSタイプ
エコ商品
シリコーントリムに従来仕様の鉄製ワイヤーキャリアに加え、ステンレス製パンチングメタル仕様を追加しました。防錆性や柔軟性、安全性などに優れます。
用途医療機器、試験機器、検査機器のパッキンとして 材質【外装】シリコーンゴム、【芯金】ステンレス(SUS443) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホッティーポリマーシリコーントリムHR-06S SUSタイプ
エコ商品
シリコーントリムに従来仕様の鉄製ワイヤーキャリアに加え、ステンレス製パンチングメタル仕様を追加しました。防錆性や柔軟性、安全性などに優れます。
用途医療機器、試験機器、検査機器のパッキンとして 材質【外装】シリコーンゴム、【芯金】ステンレス(SUS443) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホッティーポリマーシリコーントリムHR-07S SUSタイプ
エコ商品
シリコーントリムに従来仕様の鉄製ワイヤーキャリアに加え、ステンレス製パンチングメタル仕様を追加しました。防錆性や柔軟性、安全性などに優れます。
用途医療機器、試験機器、検査機器のパッキンとして 材質【外装】シリコーンゴム、【芯金】ステンレス(SUS443) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
4,198 税込4,618
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「EN45545-2(欧州鉄道車両規格)」に適合したシリコーントリム。1設置・メンテナンスが容易なシリコーントリムに「EN45545-2R22/R23(欧州鉄道車両規格)」に適合した仕様を追加しました。2ワンタッチ Easy & Convenienceガスケットのシリコーントリムに、「EN45545-2(欧州火災安全性規格:鉄道車両に使用される材料の燃焼挙動要求) R22/R23」の最も厳しいとされる「HL(ハザードレベル)-3」に適合したシリーズを追加致しました。初回の開封時に、結晶が付いている場合がありますが拭き取ることで取ることができます。3非常に優れた難燃性・低発煙性を有しており、ISO/IEC17025の認定を取得した試験機関にて適合を確認された製品のため、鉄道車両のガスケットやシール材としてご採用頂くことが容易です。4内部の芯金には防錆性・柔軟性・安全性に優れた「ステンレス(SUS443)製パンチングメタル」を採用し屋外や取り回しが困難な箇所等様々な使用環境でのご対応が可能です。5防錆性:錆に強いステンレス製(SUS443)を使用。全長カットもより施工し易くなります。6低発煙性:一般のシリコーンゴムに比較し発煙量が非常に少なく、火災時に視野を確保しやすくなります。7容易な設置:鉄板や樹脂板に挟み込むだけなので、簡単に取り付けできます。また、自由に曲がるのでコーナー部の取付も容易です。8メンテナンス良好:接着剤を一切使用しないので汚染しません。また、取り外しもできるのでメンテナンスが良好です。
用途鉄道車両用ガスケットやシール材、試験機器、電気機器、検査機器のパッキンやケーブルカバー等 材質シリコーンソリッド(EN45545-2 R22/R23) 硬度60°±5° 芯材SUS 色調黒(青強) グリーン購入法適合
1巻(20m)
144,000 税込158,400
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホッティーポリマーシリコーントリムHR-08S SUSタイプ
エコ商品
シリコーントリムに従来仕様の鉄製ワイヤーキャリアに加え、ステンレス製パンチングメタル仕様を追加しました。防錆性や柔軟性、安全性などに優れます。
用途医療機器、試験機器、検査機器のパッキンとして 材質【外装】シリコーンゴム、【芯金】ステンレス(SUS443) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本(1m)ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります