機構部品 :「さしこ」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード
商品豆知識
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒色
種類ゴム足
硬度50°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒色
質量(g)2
種類ゴム足
硬度50°±5°
取付板厚(mm)~2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥479
税込¥527
当日出荷
軽くて錆に強いです。
用途軽量物、水を使うものなどに
トラスコ品番108-0893
材質フレーム:AAS樹脂、車輪:ナイロン、軸;スチール
車輪径(Φmm)52
質量(g)120
車輪幅(mm)48(ストッパーなし)
取付高(mm)76
耐荷重40daN
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。
用途長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。
許容荷重(kg)40
材質(金具)スチール
材質:EPDM。耐候性に優れています。
用途戸当たり、パネルの穴ふさぎ、簡易的な脚としてご使用いただけます。差し込みやすく、抜けにくい構造になっています。
種類ゴム足
材質天然ゴム
色黒
緩衝性に優れており、金属やプラスチックの穴に差しこみ、当りクッションとして使用します。また脚ゴムとしても使用できます。
用途戸当りや脚ゴムとしての用途に。
材質ゴム(EPDM)
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(°)50~70
耐荷重・4コで約100キログラム。
振動を防ぐ効果が天然ゴムの約11倍あります。
用途ボルト止めしたエアコンの室外機や振動する機器に。
幅(mm)60
長さ(mm)60
厚さ(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
差込みタイプのブレーキ付自在キャスターです。樹脂コーティングパイプ適合(Φ75エラストマー)
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)96
取付方式ブレーキ付き自在
許容荷重(daN)40
偏心(mm)29
1個
¥1,620
税込¥1,782
当日出荷
こんなお得な商品も!
パイプキャスター パイプフレームΦ28用
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)69
偏心(mm)21
こんなお得な商品も!
パイプキャスター パイプフレームΦ28用
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)エラストマー
タイプ自在
取付高(mm)69
許容荷重(daN)30
偏心(mm)21
1個
¥980
税込¥1,078
当日出荷
自在(エラストマー車)
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)エラストマー
タイプ差込み
取付高(mm)69
許容荷重(daN)30
偏心(mm)21
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒色
質量(g)1.5
種類ゴム足
硬度50°±5°
取付板厚(mm)~1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥539
税込¥593
当日出荷
固定アウター式
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー
タイプ差込み
取付高(mm)127
適合パイプ径(Φmm)28
許容荷重(daN)50
偏心(mm)32
1個
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
CKタイプは、穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合の使用に適しています。CKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュCKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。CKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
プラジョイント専用差込み式キャスターです。
用途プラジョイント専用差込み式キャスター
トラスコ品番105-5894
材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)一体
車輪径(Φmm)50
質量(g)200
車輪幅(mm)20(ストッパーなし)
取付高(mm)67
耐荷重35daN
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
適合ECOパイプ・SUHパイプ
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)エラストマー
タイプ差込み
取付高(mm)96
許容荷重(daN)40
偏心(mm)29
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
こんなお得な商品も!
パイプキャスター パイプフレームΦ28用
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
適合ECOパイプ・SUHパイプ
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー
タイプ差込み
取付高(mm)127
許容荷重(daN)50
偏心(mm)32
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
差込みキャスター、エコ・SUHパイプ用、Φ75、ゴム、自在、静電仕様
材質フレーム:鉄、車輪:ESDゴム
許容荷重(daN)25
取付高(mm)96
偏心(mm)29
車輪径(Φmm)75
こんなお得な商品も!
パイプキャスター パイプフレームΦ28用
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
仕様差込みタイプ:樹脂コーティングパイプ適合(Φ75エラストマー)
車輪径(Φmm)75(呼称)
材質(車輪)エラストマー
タイプ自在
取付高(mm)96
許容荷重(daN)40
偏心(mm)29
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!
パイプキャスター パイプフレームΦ28用
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
仕様差込みタイプ:樹脂コーティングパイプ適合(Φ100エラストマー)
車輪径(Φmm)100(呼称)
材質(車輪)エラストマー
タイプ自在
取付高(mm)127
許容荷重(daN)50
偏心(mm)32
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)ウレタン
取付高(mm)69
種類自在ブレーキ付
許容荷重(daN)40
偏心(mm)21
1個
¥1,420
税込¥1,562
当日出荷
SCKタイプは穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合に適しています。SCKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュSCKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SCKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
・RoHS指令適合製品です。
L40
H50
質量(g)105
タイプフェノール樹脂製
a8
D318
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
自在(エラストマー車)
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー
タイプ差込み
取付高(mm)127
許容荷重(daN)50
偏心(mm)32
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様差込みタイプ:樹脂コーティングパイプ適合(Φ100エラストマー)
車輪径(Φmm)100(呼称)
材質(車輪)エラストマー
タイプブレーキ付き自在
取付高(mm)127
許容荷重(daN)50
偏心(mm)32
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)96
種類固定アウター式
許容荷重(daN)40
偏心(mm)29
1個
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A51
L(+0.5/0)90
H36
質量(g)94
タイプフェノール樹脂製
L1(±1)9
D(-0.02/-0.10)10
D1(±0.3)11.9
D215
H124
D37.7
最小二面せん断力(N)100000
推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)10
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A46
L(+0.5/0)20
H31
質量(g)33
タイプフェノール樹脂製
L1(±1)7
D(-0.02/-0.10)6
D1(±0.3)7
D213
H120
D36.5
最小二面せん断力(N)35000
推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)6
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A46
L(+0.5/0)15
H31
質量(g)31
タイプフェノール樹脂製
L1(±1)6
D(-0.02/-0.10)5
D1(±0.3)5.5
D213
H120
D36.5
最小二面せん断力(N)24000
推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)5
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A46
L(+0.5/0)20
H31
質量(g)38
タイプフェノール樹脂製
L1(±1)8
D(-0.02/-0.10)8
D1(±0.3)9.4
D213
H120
D36.5
最小二面せん断力(N)65000
推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)8
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A51
L(+0.5/0)100
H36
質量(g)100
タイプフェノール樹脂製
L1(±1)9
D(-0.02/-0.10)10
D1(±0.3)11.9
D215
H124
D37.7
最小二面せん断力(N)100000
推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)10
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌日出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A35
L(+0.5/0)70
H28
質量(g)118
タイプフェノール樹脂製
L1(±1)10
D1(±0.3)14.5
D214.4
H140
D310
最小二面せん断力(N)144000
推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)12
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A28
L(+0.5/0)100
H26
質量(g)100
タイプフェノール樹脂製
L1(±1)9
D1(±0.3)11.9
D214.1
H140
D37.7
最小二面せん断力(N)100000
推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)10
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A28
L(+0.5/0)80
H26
質量(g)88
タイプフェノール樹脂製
L1(±1)9
D1(±0.3)11.9
D214.1
H140
D37.7
最小二面せん断力(N)100000
推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)10
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
形状ブレーキ付き自在
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)ウレタン
取付高(mm)69
適合パイプAP2812J-SA
偏心(mm)21
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
L40
H30
質量(g)28
タイプフェノール樹脂製
a6
D312
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
1
2
3
4
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。