機構部品 :「たい 焼き 金 型」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

166件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤外線はその放射体より途中の空気を暖めることなく直接対象物に照射されます。 ガスの有するエネルギーの70%を赤外線に転換させるので、熱量を有効に照射します。 放射体(バーナーと一体)は、任意の方向に向けて使用することができます。 輻射熱で熱を伝えますので、ブロワーや熱交換機等の必要がなく設備費がたいへん低廉です。 放射される赤外線波長は2~4μです。この附近の赤外線は熱量が最も高く、特に水に吸収されやすいので、焼物、乾燥にたいへん適しています。 金網と燃焼プレートの間を特殊L型プレートで塞ぎ、燃焼排ガスが金網を通し排出する構造したことにより、温度が従来バーナーより約100℃上昇。放射エネルギーが従来比1.6倍。燃焼効率UPにより省エネが図れます。 使用ガスの圧力変更や送風機は必要無し。既存の設備をそのまま利用出来ます。
用途厨房用(業務用魚焼き機、チキンロースター、焼き鳥器) 食品工業用(米菓、あられ、竹輪、かば焼き、ハンバーグ、焼き豆腐、豆、製茶加工、連続自動フライヤー) 金属工業用(水切り乾燥、溶接の際の余熱、シエルモールド乾燥、金型の余熱、金属圧延板の巻き取り乾燥) 塗料工業用(塗装焼き付け乾燥、酸洗い水切り乾燥) 繊維工業用(染色の予備乾燥、樹脂ベーキング加工、巾出し乾燥) 紙パルプ用(コーティング乾燥、糊付け乾燥、印刷機のインク乾燥) 建材工業用(フィルムの加熱、各種ラミネート用加熱、ボードの塗装乾燥、ビニールタイルのテンパリング、タイルの焼成予熱及び表面仕上げ乾燥) その他の工業用(電子部品・プラスチックシートの熱処理、各種成型加工の加熱) 農業用(養鶏・養豚・農産物の乾燥) 建設工業用(建設工業用/道路舗装、ロードヒーター、リペーバージョイントヒーター) その他(加熱、乾燥、熱処理) ランニングコストを抑えたい方に。 工場内 CO2排出量を減らしたい方に。 既存の設備で省エネ・効率アップを図りたい方に。
1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ、ローラー:冷間圧延鋼/焼入れ 寸法(mm)【公称】100 質量(g)290 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
72,980 税込80,278
10日以内出荷

寸法D(Φmm)18 材質SUJ2 red ねじ径×ピッチ(mm)M5×P0.8 寸法d1(mm)9.5 寸法d2(mm)6 寸法h(mm)10
1個
869 税込956
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

材質SUJ2 red 寸法D(Φmm)16 寸法d1(mm)8 寸法d2(mm)5 寸法h(mm)8 ねじ径×ピッチ(mm)M4×P0.7
1個
819 税込901
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

材質SUJ2 yellow 寸法D(Φmm)32 寸法d1(mm)14 寸法d2(mm)9 寸法h(mm)15 ねじ径×ピッチ(mm)M8×P1.25
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

材質SUJ2 yellow 寸法D(Φmm)18 寸法d1(mm)9.5 寸法d2(mm)6 寸法h(mm)10 ねじ径×ピッチ(mm)M5×P0.8
1個
869 税込956
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

寸法D(Φmm)50 材質SUJ2 normal ねじ径×ピッチ(mm)M10×P1.5 寸法d1(mm)17 寸法d2(mm)11 寸法h(mm)18
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

材質SUJ2 normal 寸法D(Φmm)32 寸法d1(mm)14 寸法d2(mm)9 寸法h(mm)15 ねじ径×ピッチ(mm)M8×P1.25
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

材質SUJ2 normal 寸法D(Φmm)12 寸法d1(mm)6 寸法d2(mm)4 寸法h(mm)5 ねじ径×ピッチ(mm)M3×P0.5
1個
699 税込769
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

寸法D(Φmm)60 材質SUJ2 red ねじ径×ピッチ(mm)M12×P1.75 寸法d1(mm)20 寸法d2(mm)13 寸法h(mm)21
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

寸法D(Φmm)14 材質SUJ2 red ねじ径×ピッチ(mm)M4×P0.7 寸法d1(mm)8 寸法d2(mm)5 寸法h(mm)8
1個
759 税込835
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

材質SUJ2 red 寸法D(Φmm)12 寸法d1(mm)6 寸法d2(mm)4 寸法h(mm)5 ねじ径×ピッチ(mm)M3×P0.5
1個
699 税込769
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

材質SUJ2 yellow 寸法D(Φmm)50 寸法d1(mm)17 寸法d2(mm)11 寸法h(mm)18 ねじ径×ピッチ(mm)M10×P1.5
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

材質SUJ2 yellow 寸法D(Φmm)38 寸法d1(mm)17 寸法d2(mm)11 寸法h(mm)18 ねじ径×ピッチ(mm)M10×P1.5
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

材質SUJ2 yellow 寸法D(Φmm)14 寸法d1(mm)8 寸法d2(mm)5 寸法h(mm)8 ねじ径×ピッチ(mm)M4×P0.7
1個
759 税込835
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

寸法D(Φmm)60 材質SUJ2 normal ねじ径×ピッチ(mm)M12×P1.75 寸法d1(mm)20 寸法d2(mm)13 寸法h(mm)21
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

寸法D(Φmm)16 材質SUJ2 normal ねじ径×ピッチ(mm)M4×P0.7 寸法d1(mm)8 寸法d2(mm)5 寸法h(mm)8
1個
829 税込912
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

材質SUJ2 normal 寸法D(Φmm)10 寸法d1(mm)6 寸法d2(mm)4 寸法h(mm)5 ねじ径×ピッチ(mm)M3×P0.5
1個
639 税込703
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

材質本体:熱処理鋼/焼入れ、ローラー:冷間圧延鋼/焼入れ 寸法(mm)【公称】100 質量(g)270 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
74,980 税込82,478
10日以内出荷

材質SUJ2 red 寸法D(Φmm)50 寸法d1(mm)17 寸法d2(mm)11 寸法h(mm)18 ねじ径×ピッチ(mm)M10×P1.5
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

材質SUJ2 red 寸法D(Φmm)38 寸法d1(mm)17 寸法d2(mm)11 寸法h(mm)18 ねじ径×ピッチ(mm)M10×P1.5
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

寸法D(Φmm)32 材質SUJ2 red ねじ径×ピッチ(mm)M8×P1.25 寸法d1(mm)14 寸法d2(mm)9 寸法h(mm)15
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

材質SUJ2 red 寸法D(Φmm)25 寸法d1(mm)14 寸法d2(mm)9 寸法h(mm)15 ねじ径×ピッチ(mm)M8×P1.25
1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

材質SUJ2 red 寸法D(Φmm)10 寸法d1(mm)6 寸法d2(mm)4 寸法h(mm)5 ねじ径×ピッチ(mm)M3×P0.5
1個
629 税込692
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

材質SUJ2 yellow 寸法D(Φmm)60 寸法d1(mm)20 寸法d2(mm)13 寸法h(mm)21 ねじ径×ピッチ(mm)M12×P1.75
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

寸法D(Φmm)20 材質SUJ2 red ねじ径×ピッチ(mm)M6×P1.0 寸法d1(mm)11 寸法d2(mm)7 寸法h(mm)13
1個
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

寸法D(Φmm)25 材質SUJ2 yellow ねじ径×ピッチ(mm)M8×P1.25 寸法d1(mm)14 寸法d2(mm)9 寸法h(mm)15
1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

材質SUJ2 yellow 寸法D(Φmm)20 寸法d1(mm)11 寸法d2(mm)7 寸法h(mm)13 ねじ径×ピッチ(mm)M6×P1.0
1個
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

材質SUJ2 yellow 寸法D(Φmm)16 寸法d1(mm)8 寸法d2(mm)5 寸法h(mm)8 ねじ径×ピッチ(mm)M4×P0.7
1個
819 税込901
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

材質SUJ2 yellow 寸法D(Φmm)12 寸法d1(mm)6 寸法d2(mm)4 寸法h(mm)5 ねじ径×ピッチ(mm)M3×P0.5
1個
699 税込769
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

材質SUJ2 yellow 寸法D(Φmm)10 寸法d1(mm)6 寸法d2(mm)4 寸法h(mm)5 ねじ径×ピッチ(mm)M3×P0.5
1個
629 税込692
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

寸法D(Φmm)38 材質SUJ2 normal ねじ径×ピッチ(mm)M10×P1.5 寸法d1(mm)17 寸法d2(mm)11 寸法h(mm)18
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります