機構部品 :「つまみ 取っ手 M5」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 使用温度(℃)max110 min-20 取付部めねじ 色(本体)黒色 材質(取付部)黄銅C3604B
1個
519 税込571
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キャンディの形をしたノブです。
材質(本体)ASA樹脂 種類キャンディ形 ねじピッチ0.8 外径(Φmm)32 取付部おねじ 耐熱温度(℃)80 ねじの呼びM5 ノブ高さ(mm)17 材質(取付部)SUS
1袋(5個)
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロングセラーの、シンプルなデザインのつまみ等です。
取付部めねじ 種類特殊形
1個
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製つまみ
エコ商品
中空のため軽いつまみです。
用途医療用・業務用流し台、自動車、船舶 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 種類丸形 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじの呼びM5 材質(本体)(ステンレス)SUS303 材質(取付部)(ステンレス)SUS303 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)バフ研磨
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。ブラックが新しく加わりました。
ねじの呼びM4 材質(本体)アルミ合金 材質(取付部)アルミ合金 取付長(mm)12 取付部めねじ 付属品十字穴付トラス小ねじM4×25 材質アルミニウム合金 種類丸形 ねじピッチ0.7 仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汎用性の高い樹脂つまみです。
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SS400 取付部おねじ 種類丸形 表面処理三価クロメート(ネジ部)
1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

エスコ品番EA948AT-8 材質(本体)ナイロン6 種類丸形 寸法H(mm)18 寸法D(Φmm)25 表面処理(ねじ)三価クロメート 寸法d(Φmm)19 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM5 取付長(mm)25 材質(取付部)SWCH10R
1個
330 税込363
3日以内出荷

耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-24 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法B(mm)20 取付部おねじ 寸法A(Φmm)16 ねじの呼びM5 取付長(mm)10 材質(取付部)SUS304
1個
960 税込1,056
翌日出荷

シャワーブースなどのガラスドア扉用のつまみです。四角いデザインで、指がかけやすい、くぼみがあります。両面取付タイプです。ブラックが新しく加わりました。
付属品パッキン 材質アルミニウム合金 質量(g)55 高さT(mm)20
1セット
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

筒状でスリムなデザインのガラスドア用ノブです。シャワーブースなどにもお使いいただけます。指がかけやすい、くぼみがあります。両面取付タイプです。ブラックが新しく加わりました。
質量(g)95 材質アルミニウム合金 高さT(mm)35 付属品パッキン
1セット
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス扉用のつまみです。シャワーブースなどにもお使いいただけます。両面取付タイプです。
付属品パッキンスペーサー 材質アルミニウム合金 質量(g)130 仕上クロムめっき 高さT(mm)22.5
1セット
8,198 税込9,018
3日以内出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用 材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303) 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304) 取付部めねじ 種類丸形 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)黄銅C3604B 取付部めねじ(段付) 種類丸形 使用温度(℃)max110 min-20 色(本体)黒色
1個
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-25 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法B(mm)20 取付部おねじ 寸法A(Φmm)16 ねじの呼びM5 取付長(mm)15 材質(取付部)SUS304
1個
985 税込1,084
翌日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります