機構部品 :「つや消し黒 ウレタン」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBK(鍋屋バイテック会社)UUF ウレタン取手
材質スティール 表面処理硬化ポリウレタンコーティング(つや消し黒) 許容荷重(N)1000
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションブリーザキャップ BM・BR
スチール製エアフィルターはメッシュ形状です。 ポリウレタン製エアフィルターはスポンジ形状です。 通気構造ですのでキャップを取付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。 急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。 水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。 ガソリン、アルコールの使用はできません。 RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)BM/BM-G:-30~120・BR-T/BR-39B/BR-TG/BR-39BG:-30~100 材質(ねじ部)ポリアミドつや消しブラック 寸法D1(mm)- 材質(キャップ)ポリアミドつや消しオレンジ 寸法H1(mm)- 材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR) 材質(レベルゲージ)BM-G・BR-TG・BR-39BG:SUM22L 亜鉛メッキ
1個
1,863 税込2,049
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります