機構部品 :「ねじピッチ 測定」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
床が波打っていたり、傾いていても家具や装置を水平に保つことができます。家具や機器の脚や底部に取り付けて高さを調整できます。
用途測定装置、自動販売機、家具、作業台、産業用ラック、機械設備用。
材質鉄/三価クロムクロメートメッキ
色三価クロムクロメートメッキ
ロボ次元・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状。用途・被写体や光学機器、測定器の取付台として・アクチュエーターなど、可動機器の取付として・作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に・理化学実験器具や作業台などの取付けに
仕様●六角ネジM1:6●取付用ネジピッチ4-M:3●取付用ネジピッチR×P:12×12●固定ベースW×C:40×33●固定用ボルト穴4-Φザグリ:4.5●固定用ボルト穴G×F:29×21
寸法ステージ面K×N:27×20、板厚H:8、板厚J:6
全高L:42
耐荷重(N)30
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
ロボ次元・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状。用途・被写体や光学機器、測定器の取付台として・アクチュエーターなど、可動機器の取付として・作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に・理化学実験器具や作業台などの取付けに
仕様●仮押さえネジ4-M2:5●六角ネジM1:10●取付用ネジピッチ4-M:8●取付用ネジピッチR×P:35×35●固定ベースW×C:120×100●固定用ボルト穴4-Φザグリ:6.5●固定用ボルト穴G×F:100×80
寸法ステージ面K×N:74×60、板厚H:15、板厚J:11
全高L:105
1個
¥38,979
税込¥42,877
5日以内出荷
ロボ次元・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状。用途・被写体や光学機器、測定器の取付台として・アクチュエーターなど、可動機器の取付として・作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に・理化学実験器具や作業台などの取付けに
仕様●六角ネジM1:8●取付用ネジピッチ4-M:4●取付用ネジピッチR×P:18×18●固定ベースW×C:60×40●固定用ボルト穴4-Φザグリ:5.5●固定用ボルト穴G×F:46×26
寸法ステージ面K×N:40×30、板厚H:10、板厚J:9
全高L:60
耐荷重(N)50
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
ロボ次元・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状。用途・被写体や光学機器、測定器の取付台として・アクチュエーターなど、可動機器の取付として・作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に・理化学実験器具や作業台などの取付けに
仕様●仮押さえネジ4-M2:4●六角ネジM1:8●取付用ネジピッチ4-M:6●取付用ネジピッチR×P:25×25●固定ベースW×C:100×80●固定用ボルト穴4-Φザグリ:6.5●固定用ボルト穴G×F:80×60
寸法ステージ面K×N:61×45、板厚H:15、板厚J:10
全高L:90
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
ロボ次元・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状。用途・被写体や光学機器、測定器の取付台として・アクチュエーターなど、可動機器の取付として・作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に・理化学実験器具や作業台などの取付けに
仕様●六角ネジM1:10●取付用ネジピッチ4-M:6●取付用ネジピッチR×P:35×35●固定ベースW×C:120×100●固定用ボルト穴4-Φザグリ:6.5●固定用ボルト穴G×F:100×80
寸法ステージ面K×N:74×60、板厚H:12、板厚J:10
全高L:100
耐荷重(N)80
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
ロボ次元・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状。用途・被写体や光学機器、測定器の取付台として・アクチュエーターなど、可動機器の取付として・作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に・理化学実験器具や作業台などの取付けに
仕様●六角ネジM1:8●取付用ネジピッチ4-M:5●取付用ネジピッチR×P:25×25●固定ベースW×C:100×80●固定用ボルト穴4-Φザグリ:5.5●固定用ボルト穴G×F:80×60
寸法ステージ面K×N:60×45、板厚H:10、板厚J:9
全高L:85
耐荷重(N)50
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
ロボ次元・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状。用途・被写体や光学機器、測定器の取付台として・アクチュエーターなど、可動機器の取付として・作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に・理化学実験器具や作業台などの取付けに
仕様●六角ネジM1:4●取付用ネジピッチ4-M:3●取付用ネジピッチR×P:10×8●固定ベースW×C:30×30●固定用ボルト穴4-Φザグリ:3.5●固定用ボルト穴G×F:21×21
寸法ステージ面K×N:24×15、板厚H:6、板厚J:5.5
全高L:39
耐荷重(N)30
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
ラバー空気ばねFAEBI-HDは、機械装置や動力装置の発生する衝撃や振動を効果的に減衰します。
高減衰能を確保するために、空気室を2室に分け(荷重用空気室/減衰用空気室)、空気チューブで連結しています。
調節弁により、共振振幅や減衰時間などの減衰性能を調整することができます。
ラバーハウジングは、高純度エストラマーにより作られています。
ベースは滑り防止プレートにより構成されています。
鉛直の固有振動数は静荷重により変化し、4~6.5Hzです。
水平方向の固有振動数は、鉛直方向の1~1.2倍になります。
衝撃荷重のかかる際の最大たわみは、約15ミリとなります。
タレットプレス加工機、高速印刷機、鍛造機など振動や衝撃を発生する機械への使用に適しています。また、測定装置、試験装置、精密な機械装置にも適しております。
オプションで電気代、機械式の空圧制御弁によるレベルコントロールもご利用頂けます。
材質(本体)天然ゴム、(スチール)塗装
ねじピッチ並目
最大圧力(MPa)0.60
RoHS指令(10物質対応)対応
ラバー空気ばねFAEBIは、機械装置や動力装置の発生する衝撃や振動を効果的に減衰します。
ラバーハウジングは、高純度エストラマーにより作られています。
空気が遮断された場合にも、破損のない内部保護構造になっております。
ベースは滑り防止プレートにより構成されています。
鉛直の固有振動数は静荷重より変化し、2.5~6Hzです。
水平方向の固有振動数は、鉛直方向の1~1.2倍になります。
衝撃荷重のかかる際の最大のたわみは、約15ミリとなります。
タレットプレス加工機、高速印刷機、鍛造機など振動や衝撃を発生する機械への使用に適しています。また、測定装置、試験装置、精密な機械装置にも適しております。
オプションで電気式、機械式のレベルコントローラーもご利用頂けます。
組付けは、空気マウントが減圧した状態で機械装置を設置して、その後エアーを供給し、供給圧力を調整して高さを設定します。
高さ調整は、最大10ミリの範囲で行うことができます。
最大供給エアー圧力は、製品形式により異なります。
材質(本体)天然ゴム、(スチール)塗装
ねじピッチ並目
RoHS指令(10物質対応)対応
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。