機構部品 :「への字丁番」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インセット扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
用途インセット扉用 材質ステンレス鋼(SUS430) 仕様左(左下・右上用) 質量(g)22 種類ピボットヒンジ 仕上素地 適合扉高さ(mm)700以下 本体長さ(mm)4.5 羽根厚さ(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉幅(mm)450以下 適合扉質量(kg)2.6以下 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャビネット丁番 左右セット 付属ビス付
用途インセット扉用 材質ステンレスSUS430 仕様(付属ビス)皿木ネジM3.0x20 12本入 セット内容左右1セット 幅(mm)(扉)450以下 高さ(mm)(扉)700以下 質量(1セット)(kg)(扉)2.6以下
1セット
1,098 税込1,208
3日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
用途かぶせ扉用 材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)27 種類ピボットヒンジ 仕上素地 適合扉高さ(mm)700以下 本体長さ(mm)20 羽根厚さ(mm)2 推奨扉厚(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉幅(mm)450以下 適合扉質量(kg)2.6以下 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)21 種類ピボットヒンジ 仕上素地 適合扉高さ(mm)700以下 羽根厚さ(mm)1.5 適合扉厚(mm)18以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉幅(mm)300以下 適合扉質量(kg)1.8以下 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)300
1個
558 税込614
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディテントトルクヒンジ HG-DTA型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など 材質[ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 質量(g)19 種類特殊形状 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャビネット丁番 左右セット 付属ビス付
用途かぶせ扉用 付属品皿木ネジ(M2.5×16)×12本 材質 仕上ユニクロームメッキ
1パック(2枚)
259 税込285
当日出荷

トルクヒンジ HG-TA型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 材質(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ラプコンステー SLS-ELAN-TV型
エコ商品
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンステーSLS-ELAN型のアームが短いタイプです。オリジナルメカニズム《ラプコン》を搭載した、リフトアシスト・フリーストップ・ソフトダウン機能を持ったステーです。左右ともに正面から取り付けできるため、施工が簡単です。
主材質アルミニウム合金/ABS樹脂 付属品取付座金(木扉用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×35(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)十字穴付トラスねじM4×5(座金連結用) ライトグレー 質量(g)590 仕上アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応 軸トルク(N・m[kgf・cm])4.6~ 6.17(47~ 63)
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用 材質SUSXM7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
91 税込100
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャビネット丁番 左右セット 付属ビス付
用途かぶせ扉用 材質ステンレスSUS430 付属品ビス:皿木ネジM2.5×16 12本入 仕上生地
1パック(2枚)
369 税込406
当日出荷

研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨 仕様穴あき 材質ステンレス鋼(SUS304) タイプ平行形 種類平丁番 仕上鏡面バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング