機構部品 :「アクリル 扉」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉 材質(羽根)ABS樹脂 材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304) 質量(g)1.5
1個
96 税込106
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。かぶせ扉用です。
用途家具・ショーケース用 材質 材質/処理(本体)鋼/クロームめっき(化粧プレート)真鍮/クロームめっき(ワッシャ)塩化ビニール/-(プレート取付ねじ)鋼/ニッケルめっき 仕様板厚4~6mm用 形状通常型 質量(g)25 種類ガラス蝶番 仕上クロムめっき 対応ガラス板厚(mm)4、5、6 適合扉扉質量4kg以下扉寸法W450×H700×t5mm以下 RoHS指令(10物質対応)対応 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
669 税込736
当日出荷

ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。インセット扉用です。
用途家具・ショーケース用 材質 材質/処理(本体)鋼/クロームめっき(化粧プレート)黄銅(真鍮)/クロームめっき(ワッシャ)塩化ビニール/-(プレート取付ねじ)鋼/ニッケルめっき 仕様インセット扉用 形状通常型 質量(g)23.5 種類ガラス蝶番 仕上クロムめっき 対応ガラス板厚(mm)4、5、6 本体長さ(mm)34 適合扉質量4kg以下寸法(幅)450mm以下×(高さ)700mm以下 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)32 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
619 税込681
当日出荷

穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉 材質(羽根)ABS樹脂 材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304) 質量(g)1
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。 反発力を吸収する高い剥離強度があります。 常温感圧型接着タイプです。 面接合により応力集中を防ぎます。 高いシール性があります。 優れた耐候性を有し、屋外使用が可能です。 振動吸収性に優れています。 任意の形状、テープ幅に加工できますので御相談ください。
使用方法接着する材料表面の油分、水分、ほこりを除去する。圧着はプレス又はローラー等の治具により、VHBに50N/cm2(5.10kgf/cm2)以上の圧力を加えて接着すること。室温が10℃以下の場合は、VHB及び被着体を加温し(最高100℃まで)、接着時にVHB及び被着体ともに20℃以上であること。接着しにくい材料には、専用プライマーにより接着性を向上することができますので、ご相談ください。テープは直射日光を避けた室内にて保管してください。 幅(mm)12 白色不透明 使用温度範囲(℃)-20~150 破断伸度(%)600 定尺(m)11 密度(g/cm3)0.75 引張強度(N/cm2)(VHB基材)120[12.2kgf/cm2] 保存環境25℃以下室内 熱伝導率(W/mk)0.16 吸水率(%)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])130[13.3](25%)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)窓枠(L175×W125)
透明アクリル樹脂板付
用途配分電盤 材質軟質塩化ビニル 寸法(mm)アクリル板:162×109×2 質量(g)105 寸法L1(mm)175 寸法L2(mm)136 寸法L3(mm)156 寸法R(mm)8 寸法W1(mm)125 寸法W2(mm)86 寸法W3(mm)106 寸法t1(mm)13 寸法t2(mm)5.5 適合パネル厚さ(mm)1.6~2.3
1個
1,236 税込1,360
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)窓枠(L266×W196)
透明アクリル樹脂板付
用途配分電盤 寸法L1(mm)266 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)アクリル板:253×182×2 寸法L2(mm)220 寸法L3(mm)240 寸法R(mm)14 寸法W1(mm)196 寸法W2(mm)150 寸法W3(mm)170 寸法t1(mm)13 寸法t2(mm)7.5 適合パネル厚さ(mm)1.6~2.3 タキゲンコード20472
1個
2,756 税込3,032
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)窓枠(L125×W125)
透明アクリル樹脂板付
用途配分電盤 寸法L1(mm)125 寸法L2(mm)86 寸法L3(mm)106 寸法R(mm)8 寸法W1(mm)125 寸法W2(mm)86 寸法W3(mm)106 寸法t1(mm)13 適合パネル厚さ(mm)1.6~2.3
1個
1,000 税込1,100
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)非常押ボタン窓枠
アクリル板を強く押すと内側にアクリル板が外れます。非常押ボタン用窓として最適です。 窓枠としてもご使用になれます。
用途非常ボタン・非常停止スイッチなど 使用温度範囲(℃)80まで 適合板厚(mm)1.2~2.3 材質(枠)エチレンプロピレンゴム(EPDM) 材質(窓)透明アクリル樹脂 タキゲンコード23911
1個
473 税込520
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)窓枠(L240×W140)
透明アクリル樹脂板付
用途配分電盤 寸法L1(mm)240 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)アクリル板:227×124×2 寸法L2(mm)200 寸法L3(mm)223 寸法R(mm)8 寸法W1(mm)140 寸法W2(mm)100 寸法W3(mm)123 寸法t1(mm)13 寸法t2(mm)5.5 適合パネル厚さ(mm)1.6~2.3 タキゲンコード20475
1個
1,575 税込1,733
4日以内出荷

ステンレス鋼製ガラス丁番 LAMP(スガツネ) 動画あり
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。
用途ガラス・アクリルを使用した扉、各種ショーケース等 形状通常型 種類ガラス蝶番
1個
特価
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)窓枠(L160×W140)
透明アクリル樹脂板付
用途配分電盤 材質軟質塩化ビニル 寸法(mm)アクリル板:147×124×2 質量(g)130 寸法L1(mm)160 寸法L2(mm)120 寸法L3(mm)143 寸法R(mm)8 寸法W1(mm)140 寸法W2(mm)100 寸法W3(mm)123 寸法t1(mm)13 寸法t2(mm)5.5 適合パネル厚さ(mm)1.6~2.3 タキゲンコード20474
1個
1,350 税込1,485
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)窓枠(L420×W320)
透明アクリル樹脂板付
用途配分電盤 タキゲンコード20476
1個
8,053 税込8,858
6日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)窓枠(L366×W196)
透明アクリル樹脂板付
用途配分電盤 寸法L1(mm)366 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)アクリル板:353×182×2 寸法L2(mm)320 寸法L3(mm)340 寸法R(mm)14 寸法W1(mm)196 寸法W2(mm)150 寸法W3(mm)170 寸法t1(mm)13 寸法t2(mm)7.5 適合パネル厚さ(mm)1.6~2.3 タキゲンコード20473
1個
3,149 税込3,464
4日以内出荷

保護等級IP65採用。 どのような角度のスピンドルにも取付け可能です。 シャフトの回転表示ができます。 窓(アクリル)と本体(ナイロン樹脂)は超音波溶接してあり、防滴性に優れています。
質量(g)80 色(本体)つや消しブラック 材質(窓)アクリル樹脂 材質(文字盤)アルミニウム(A1050P) 色(長針)赤色 色(短針)黒色
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スガツネ工業加工治具 HES3D-TMP型
三次元調整機能付隠し丁番 HES3D型用の加工治具(テンプレート)です。ルーターやトリマーを使った扉・枠の掘込加工が簡単に行えます。メタクリル樹脂(アクリル樹脂)製のため、使い回しが可能です。
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

TAKIGEN(タキゲン)舟艇用片鎌錠
アクリル系樹脂焼付塗装で耐食性に優れています。 ワンタッチ操作で開閉できます。 扉の外・内で操作できます。 アルミニウム合金で軽量です。
用途サッシ引戸・船舶用小型スライド扉・各種引戸 材質アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げ防錆処理後アクリル系樹脂焼付塗装 鍵違い 適合板厚(mm)9~12 付属品受座・キー2本
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラプコンドアダンパーLDD-V型のルーターを使った木扉・枠の掘込加工が簡単に行えます。LDD-V型に、紙製の加工治具を添付していますが、本品はメタクリル樹脂(アクリル樹脂)製のため、使い回しが可能です。扉用・枠用のセット販売です。
材質メタクリル樹脂(PMMA) クリアー 種類その他
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)パネルロック
ビビリ音防止機構付 アクリル・ガラスなどの筺体に最適 ソフトタッチで開閉 内部部品はステンレス製で耐食性に優れています。 非常用安全機構付で内部からも解錠できます。
用途船舶・航空機・車両・通信機器・測定機器 付属品受座・化粧パネル 材質AAS樹脂 質量(g)67 標準色ダークグレー タキゲンコード01456
1個
966 税込1,063
当日出荷

TL-10201R TOT ロックキー(マグネットキーのみ) LAMP(スガツネ) 動画あり
戸棚や引出内の品物に、お子様などが触れて事故を起こさないようにする、マグネット式のユニークで安全なロックです。簡易ロックとしてもご利用いただけます。扉はマグネットキーがないと開けられません。特殊磁石を採用しているため、他の一般の磁石では開きにくくなっています。閉じた際はつまみのないフラットな状態となります。ロック本体の位置は外からまったく見えません。板厚13~28 mmの木材、パーチクルボード、アクリル樹脂、金属(磁性のないもの)に対して取り付けできます。取り付けテンプレートガイド付なので、引出、扉への取り付けが簡単です。解錠機構バー(赤色)付です。
用途医薬品戸棚、刃物用引出し、酒ビン戸棚、道具戸棚など 材質プラスチック+マグネット ホワイト 質量(g)38 種類その他 長さL(mm)31.5 取付け方法面付タイプ 幅W(mm)31
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

イマオコーポレーションPD エンプラダイアルインジケーター
エコ商品
保護等級IP67採用。 シャフトの回転表示ができます。 窓(アクリル)と本体(ナイロン樹脂)は超音波溶接してあり、防滴性に優れています。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛進みます。(逆回転は目盛が戻ります) 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,081 税込7,789
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

戸棚や引出内の品物に、お子様などが触れて事故を起こさないようにする、マグネット式のユニークで安全なロックです。簡易ロックとしてもご利用いただけます。扉はマグネットキーがないと開けられません。特殊磁石を採用しているため、他の一般の磁石では開きにくくなっています。閉じた際はつまみのないフラットな状態となります。ロック本体の位置は外からまったく見えません。板厚13~28 mmの木材、パーチクルボード、アクリル樹脂、金属(磁性のないもの)に対して取り付けできます。取り付けテンプレートガイド付なので、引出、扉への取り付けが簡単です。解錠機構バー(赤色)付です。
用途医薬品戸棚、刃物用引出し、酒ビン戸棚、道具戸棚など 材質プラスチック ホワイト 質量(g)36 適合扉厚(mm)(ロック本体のみ)13~16(ロック本体+厚扉用付属ピン1)16~28
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)PAS. R. BOX
すべての屋外型開閉器のスイッチ端末ロープをクランプ固定し、錠前付きの収容箱に収納する事でいたずらと端末の風切り音を防止します。 工具不要で簡単設置(10分程度) ローレットナットで締込むため、紐部をしっかりと固定します。 軽量な小型アルミダイカスト製 表面仕上は錆に強いアクリル焼付塗装 錠前を保護するための防塵キャップ付き(防塵/防塩) 扉開閉は部材の組替えで簡単に左右兼用となります。
付属品ステンレスバンド2本、端末グリップ2本(赤/緑)、キー2本、割ピン、ディテントピン 材質(本体)アルミニウム合金(ADC) 材質(グリップ)ABS樹脂 表面仕上げ本体:アクリル系樹脂焼付塗装(5Y7:1) 材質(バンド)ステンレス鋼板(SUS304) タキゲンコード24482
1個
17,227 税込18,950
6日以内出荷

1個
113 税込124
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)シールドタイト
エコ商品
表面抵抗が0.06Ω/sqと低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。芯材に高性能ウレタンフォーム(t=0.5は除く)を使用し、特殊構造のため面圧がソフトでありながら復元弾性力が非常に優れ、長時間の乾熱圧縮時においても低い接触抵抗値を保ち続けます。表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する筐体によくフィットします。粘着テープにより筐体への取付けが容易です。UL規格 UL94 V-0認定品です。
用途OA機器及び周辺機器、無線機器、医療機器、各種筐体 材質ウレタンフォーム/ポリウレタン(PU)、金属化繊維織物/ポリエステル繊維織物、粘着テープ/ポリエステル繊維メッシュアクリル系粘着剤 金属粉 使用周囲温度(℃)‐20℃~+70 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ金属化繊維織物/無電解めっき(銅・ニッケル)
1本
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

スガツネ工業加工治具 別売品
枠側面付隠し蝶番 HES2S型用の加工治具(テンプレート)です。ルーターやトリマーを使った扉・枠の掘込加工が簡単に行えます。メタクリル樹脂(アクリル樹脂)製のため、使い回しが可能です。
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
832 税込915
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種銘板・分類カード等を機器筐体に取付けるカードホルダーです。
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

樹脂製ストッパーヒンジ LAMP(スガツネ) 動画あり
90°ごとに4箇所で仮保持できます。樹脂部品と金属部品を分別できます。ねじを隠すキャップ付きです。キャップ(アイボリー:KD-772-3I、ブラック:KD-772-3B)のみもご用意できます。
用途医療機器、計測機器、食品機械などの樹脂板扉や小型板金扉 材質ポリアセタール(POM) 材質/仕上(本体)ポリアセタール/シボ(軸)ステンレス鋼(SUS303)/-(キャップ)ポリプロピレン/- 質量(g)30 種類平蝶番型 仕上シボ 付加機能クリック 初期設定解放トルクN・cm(kgf・cm)49(5) 推奨扉サイズ(寸法)W400×H500以下、/アクリル扉(質量)約1.2kg以下/縦2個使い
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)加工治具
三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D型等につかう加工治具(テンプレート)です。ルーターやトリマーを使った扉・枠の掘込加工が簡単に行えます。メタクリル樹脂(アクリル樹脂)製のため、使い回しが可能です。
用途建具用 材質メタクリル樹脂(PMMA) クリアー 種類関連部品
1個ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)マグネット(Φ68)
ねじ1本で簡単に取付けできます。 A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。
用途分電盤・計測機器・木製家具 吸着力(N)127.4 材質マグネット:Ba-フェライト(異方性) 質量(g)205 寸法L1(mm)7 寸法t(mm)11 寸法D(Φmm)68 寸法L2(mm)51 材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(クリーム色) 寸法MM6 タキゲンコード20384
1個
978 税込1,076
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)マグネット(Φ52)
ねじ1本で簡単に取付けできます。 A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。
用途分電盤・計測機器・木製家具 吸着力(N)98 材質マグネット:Ba-フェライト(異方性) 質量(g)120 寸法L1(mm)5 寸法t(mm)10 寸法D(Φmm)52 寸法L2(mm)38 材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(クリーム色) 寸法MM5 タキゲンコード20385
1個
808 税込889
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)マグネット(Φ80)
ねじ1本で簡単に取付けできます。 A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。
用途分電盤・計測機器・木製家具 吸着力(N)294 材質マグネット:Ba-フェライト(異方性) 質量(g)340 寸法L1(mm)7 寸法t(mm)13.5 寸法D(Φmm)80 寸法L2(mm)59 材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(クリーム色) 寸法MM6 タキゲンコード20383
1個
1,348 税込1,483
4日以内出荷

表面抵抗値が0.06Ω/□と低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。 筺体等への取り付けは、接着テープにより容易にできます。 表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する相手形状によくフィットします。 OA機器、パソコン、コンピュータ及び周辺機器、無線機器、医療機器、その他電子応用機器等のEMI/ESD対策に適しています。
材質難燃性ウレタンフォーム、難燃性金属化繊維織物(表面) 長さ(mm)1000mm 粘着剤導電性アクリル系粘着剤 表面抵抗値(Ω)0.06
1本
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)A-446用防水パッキン
キャビネット工業会(CA-G02)「ハンドルの要求品質」に準拠しているハンドルです。 取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型です。 平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配電盤・制御盤 付属品専用止め金・取付け板・ビスセット 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバー)
1個
102 税込112
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベルトリールのヘッド部に装着するだけでパンフレットホルダーになります。A4サイズと、A43つ折りサイズがあります。
仕上(本体)透明、(ホルダー部)サテン仕上/ダークグレー 付属品六角棒スパナ呼2.5
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネル穴明け寸法は各種コインロックと互換性があります。(Φ19.5×16) 止め金が本体に付いた状態で取付けが行えます。(板厚2.5mmまで) コンパクトタイプの軽量ハンドルです。 本体後部の止め金と回転カムの組込方向により左右組替が可能です。
用途点検口・小型扉 付属品キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 最大適合板厚(mm)5 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 タキゲンコード23635
1個
1,531 税込1,684
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)窓枠
用途サーバーラック・エンクロージャー 適合板厚(mm)0.8~2.3 材質(枠)亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 材質(窓)強化ガラス(厚:3.0mm)
1個
2,193 税込2,412
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチレバー取手
軽くレバーを押すとロックが外れ、開扉ができ、閉扉はワンタッチで扉を押すだけでロックされます。
用途通信機器・制御機器などの軽量扉 材質アルミニウム合金(ADC) 標準色シルバーメタリック 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
1個
1,462 税込1,608
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミダイカスト蝶番 (M6)
M6規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番 材質ADC-12 質量(g)52 許容荷重(N)150(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります