機構部品 :「アジャストネジ」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質 耐荷重N(kgf)4903.3(500) 表面処理ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ホルダー(フットカバー)に耐水性に優れたクロロプレンゴムと、非汚染性に優れたEPDM製の2種類あります。
用途コンピュータ・計測機器・OA機器・その他筐体等 材質(アジャストボルト)SWCH(ナイロンワッシャー)PA(フット)SPCC(ホルダー)EPDM(止めねじ)S 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

薄型アジャスター TG型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド 材質(ねじ部) 表面処理(ねじ部)有色クロメート
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐荷重(受皿)が1.5tのタイプです。
材質ステンレス 種別樹脂無しアジャスター
1個
409 税込450
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ナベヤアジャストスクリュー
エコ商品
材質SUM22 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部)鋼(SWCH)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質(本体) 表面処理光沢クロメート 仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック 材質(カバー)エラストマー(黒色)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。レバーを押下げ時のみ操作可能で接触等の誤作動の心配がありません。
トラスコ品番806-0690 材質レバー:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、ネジ部:スチール 亜鉛メッキ ブラック
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

最も一般的なアジャスター軽荷重タイプです。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械 材質/仕上ねじ・台座:スチール 許容荷重(kg)400 台座径(Φmm)37
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
359 税込395
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け操作が楽にできます。
トラスコ品番805-6354 材質レバー:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、ボス部:ポリアミド(ガラス繊維強化) ブラック、ボタン:ポリアミド オレンジ、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ
1個
569 税込626
当日出荷

レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
仕様エルゴアジャストクランプレバー トラスコ品番806-0587 材質レバー:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、ネジ部:SUM22L 黒染め 種類クランプレバー 取付部おねじ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
トラスコ品番806-0619 材質レバー:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、ネジ部:SUM22L 黒染め
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

太径のネジで重荷重に耐えるアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

太径のネジで重荷重に耐えるアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
仕様●ねじ寸法:M24●許容荷重(kgf):5000●全高(mm):233●ねじ長さ(mm):200●台座径(mm):80●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:968.8g アズワン品番65-6329-05
1個
4,498 税込4,948
8日以内出荷

太径のネジで重荷重に耐えるアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

太径のネジで重荷重に耐えるアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
1個
9,798 税込10,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

太径のネジで重荷重に耐えるアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
1個
3,298 税込3,628
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

太径のネジで重荷重に耐えるアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

太径のネジで重荷重に耐えるアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

太径のネジで重荷重に耐えるアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
仕様●ねじ寸法:M24●許容荷重(kgf):5700●全高(mm):239●ねじ長さ(mm):200●台座径(mm):110●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:1003.6g アズワン品番65-6332-47
1個
4,698 税込5,168
8日以内出荷

太径のネジで重荷重に耐えるアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
1個
9,898 税込10,888
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

太径のネジで重荷重に耐えるアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
1個
3,198 税込3,518
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

栃木屋アジャスターフット
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アジャスト機構により書類の厚さに応じて2段階の厚み調節が可能です。 両面テープとねじ止めのどちらでも取付けできます。 両面テープ付です。
用途キュービクル・配電盤 材質AS樹脂(難燃性UL94HB) タキゲンコード23994
1個
1,238 税込1,362
当日出荷

栃木屋PCアジャスター(補強型)
エコ商品
荷重を分散する円錐形を採用し、旋回部の接触部にはベアリングの代わりにスラストリングを使用。 手で回転操作を容易にできる凹凸を設けたプラスチック製アジャスターフット。
用途事務機器・OA 機器・オーディオ・インテリア・精密機器等 材質本体:ABS/黒色、アジャストボルト:S/3価クロメート、フット:EPDM/灰色、スラストリング:POM、抜け止めワッシャー:PA/原色、十字穴付タッピンネジ:S/3価クロメート、基板:SPCC/3価クロメート 許容荷重(kN)圧縮(垂直時)2.26、(傾斜時)1.28 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)205
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります