機構部品 :「アジャストボルト ゴム付」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

標準タイプの滑り止めラバー付。 JQA(日本品質保証機構)試験電圧成績書あり。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 光沢バレル 材質(ラバー)ポリ塩化ビニールコンパウンド(KY-280非鉛)
1個
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など 材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理 材質(本体)ABS樹脂 材質(ねじ部) 仕上三価クロメート処理(ねじ部) ダークグレー(本体・底部) 材質(底部)ABS樹脂
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

底部にプラスドライバー用の十字穴があるためインパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。ADWS型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWHS型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質/仕上(ねじ部・カバー)ステンレス鋼<SUS304>/電解研磨(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/-
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

台座部に樹脂カバーが付き床面の傷つきを防止します。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械 材質/仕上ねじ・台座:スチール カバー:塩化ビニール 仕様樹脂カバー付 許容荷重(kg)500
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
785 税込864
翌日出荷

耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質(本体) 表面処理光沢クロメート 仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック 材質(カバー)エラストマー(黒色)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。底面パッドゴムには滑り止め効果・クッション性・軽防振性・耐液性があります。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SS400 材質(ナット)SS400 材質(ワッシャー)ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)SPCC 材質(パッドゴム)クロロプレンゴム
1個
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部)鋼(SWCH)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

台座部に樹脂カバーが付き床面の傷つきを防止します。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械 許容荷重(kg)600 材質/仕上ねじ・台座:ステンレス(SUS304) カバー:塩化ビニール
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質 耐荷重N(kgf)4903.3(500) 表面処理ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アジャスターボルト(三価クロメートメッキ・樹脂付き) 大阪魂 動画あり
塩ビのラバー付きタイプになります。
材質 耐荷重(N)4903.3(参考値) 表面処理三価クロメートメッキ 種別樹脂付アジャスター 材質(樹脂部)塩ビ
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

受け皿にクロロプレンゴムを焼き付けています。 ボルト底部に+の矢打を施してありますので取り付けが容易です。 ネジ軸は回転し、多少傾きます。 床面を傷つけませんので、高級床材上などでもご使用いただけます。 美観上もゴムを焼き付けることにより一層引き立ち、滑り止めとしても効果的です。
1個
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質スチール(三価クロメート) ベース径(Φmm)32 アズワン品番64-7961-52
1本
655 税込721
欠品中

材質スチール(三価クロメート) ベース径(Φmm)32 アズワン品番64-7961-49
1本
610 税込671
当日出荷

材質スチール(三価クロメート) ベース径(Φmm)41 アズワン品番64-7961-56
1本
915 税込1,007
翌日出荷

材質スチール(三価クロメート) ベース径(Φmm)32 アズワン品番64-7961-51
1本
630 税込693
当日出荷

材質スチール(三価クロメート) ベース径(Φmm)41 アズワン品番64-7961-53
1本
700 税込770
翌日出荷

材質スチール(三価クロメート) ベース径(Φmm)32 アズワン品番64-7961-50
1本
630 税込693
当日出荷

材質スチール(三価クロメート) ベース径(Φmm)41 アズワン品番64-7961-55
1本
785 税込864
翌日出荷

耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 仕上本体:電解研磨カバー:ブラック 材質(カバー)エラストマー
1個
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐荷重(受皿)が1.5tのタイプです。
材質ステンレス 種別樹脂無しアジャスター
1個
409 税込450
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

薄型アジャスター TG型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド 材質(ねじ部) 表面処理(ねじ部)有色クロメート
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト(ワッシャー)ポリアミド/- 表面処理亜鉛メッキ
1個
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

イマオコーポレーション防振ゴム(円錐、片側オネジ)
形状丸形 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
272 税込299
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

強力な滑り止め効果を発揮する滑り止めシートが付いたアジャスタです。 接地部とノブが独立回転しますので、設置したまま調整が出来ます。 滑り止めシートは、床を汚さない「ピットクッションシート」を採用しております。 滑り止めシートの粘着力が弱まった際には、水拭きをおすすめします。粘着力が戻り、繰り返しお使いいただけます。また、滑り止めシートに水分を残してしまうと滑りやすくなる可能性がございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器。 材質(ネジ)SUS304相当、(座)POM、(滑り止めシート)ポリウレタン (座)黒、(滑り止めシート)透明 タイプ標準タイプ 耐荷重(kg)(垂直)50
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アジャスター MKR-N型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途計測機器・スチールキャビネット。
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります