機構部品 :「アルマイト加工」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

259件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFS-2020-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.437 適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)162 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63 サービス分類オーダー・加工
1本
12 税込13
4日以内出荷

AFS-1020-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
追加工で端面タップ加工が選択できます。
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類2面溝(対向) 溝数1列溝×0列溝 質量(kg/m)0.275 適合キャップブラック:ECP-1020-4 フレーム幅(mm)10 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)10×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 切断公差±0.3mm(≦2m) 断面積(mm2)101.7 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
10 税込11
7日以内出荷

AFS-3030L-6 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.939 適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×30 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)347.6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料NICアルミフレームの組立例 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93 サービス分類オーダー・加工
1本
22 税込24
4日以内出荷

世界初のエンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)製クランピングセットです。使用材料は、強度、剛性にすぐれ弾性率は各種エンプラ中、最高レベルです。鋼製の1/10と軽量。持ち運びが容易で段取時間の短縮が可能です。錆の発生がなく、錆を嫌う場所でのクランプに最適で、常にクリーンに使用可能です。ワークに傷をつけず、ソフトにクランプ可能。軟材質、仕上品のクランプに便利です。三次元測定機などでの測定物のクランプに最適で、落としてもテーブル・ワークを傷つけず、怪我も発生しません。放電加工機用クランプとしても使用可能。加工液は合成系・灯油系いずれにも使用できます。彫刻等軽作業用クランプにも使用可能です。強度・剛性を増すためスタッドボルトはアルミ(A5056)を採用。アルマイト処理済で防錆しています。機能性を十分考慮した斬新なデザインです。
セット内容ステップブロック(28.8H、45.3H、94.8H)×各4個ステップクランプ(63.5L、101.6L、152.4L)×各2個プレーンクランプ(63.5L、101.6L、152.4L)×各2個スタッドボルト(M8×100、125、150、175、200)×各4本ダブルフランジナット(M8)×10個 材質ステップブロック、ステップクランプ、プレーンクランプ、ダブルフランジナット:エンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)スタッドボルト:アルミA5056、表面アルマイト処理 質量(kg)1.7 適合ボルト(メートルねじ)M8
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナベヤプラクランプセット
エコ商品
世界初のエンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)製クランピングセットです。 使用材料は、強度・剛性にすぐれ、弾性率は各種エンプラ中、最高レベルです。 鋼製の1/10と軽量。持ち運びが容易で段取時間の短縮が可能です。 錆の発生がなく、錆を嫌う場所・ワークでのクランプに最適で、常にクリーンに使用可能です。 ワークに傷を付けず、ソフトにクランプ可能。 軟材質・仕上品のクランプに便利です。 三次元測定機などでの測定物のクランプに最適。 落としても、テーブル・ワークを傷つけず、怪我も発生しません。 放電加工機用クランプとしても使用可能。 加工液は合成系・灯油系いずれにも使用できます。 彫刻等、軽作業用クランプにも使用可能です。 強度、剛性を増すため、スタッドボルトはアルミ(A5056)を採用。 アルマイト処理済で防錆しています。 機能性を充分考慮した斬新なデザインです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。200 mm/sで、100 mmを30万回(総走行距離60 km)往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。レール長さ100 mmが追加になりました。ショートタイプのキャリッジが追加になりました。全長が短く、移動距離が13 mm伸ばせます。8輪タイプのキャリッジが追加になりました。移動距離を維持しつつ、定格荷重が向上しました。
用途医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器
1本
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

M6規格、L型ブラケット、側面にタップ加工可能
用途基本的な接続用 材質A6N01S-T5 質量(g)45 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

M6規格、L型ブラケット、側面にタップ加工可能
用途基本的な接続用 材質A6N01S-T5 質量(g)118 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
479 税込527
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。200mm/sで、100mmを30万回往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。レール長さ100mmが追加になりました。ショートキャリッジが追加になりました。全長が短く、移動距離が13mm伸ばせます。
用途医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器 材質アルミニウム合金 仕上シルバーアルマイト処理 推奨ねじ六角穴付ボタンベルトM4(頭部径:Φ7.6mm以下、頭部高さ:2.2mm以下) レール長さ(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷

AFS-3030F-6 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.758 適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×30 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)280.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.53・Iy 2.53 サービス分類オーダー・加工
1本
18 税込20
4日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 スタンダードブラケット 6085 タイプ
エコ商品
M6規格、L型ブラケット、側面にタップ加工可能
用途基本的な接続用 材質A6N01S-T5 質量(g)154 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
629 税込692
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スプリング丁番 SA型
50万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。
付属品SA120-5314-05、SA180-5814-05:十字穴付皿タッピンねじ 種類スプリング丁番 付加機能ばね力調整機能付 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)80
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AFS-2020-4-BK 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4-BK NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.437 適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装 断面積(mm2)162 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63 サービス分類オーダー・加工
1本
15 税込17
4日以内出荷

AFS-1040-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1040-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類1面溝 溝数2列溝×0列溝 質量(kg/m)0.516 適合キャップブラック:ECP-1040-4 グレー:(無し) フレーム幅(mm)10 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)40×10 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)191.2 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.22・Iy 2.85 サービス分類オーダー・加工
1本
18 税込20
4日以内出荷

AFS-3060L-6 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3060L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)1.594 適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)590.5 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3 サービス分類オーダー・加工
1本
36 税込40
4日以内出荷

AFS-1560-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1560-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状溝幅混合 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)1.323 適合キャップブラック:ECP-1560-6 グレー:(無し) フレーム幅(mm)15 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)15×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)489.9 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.23・Iy 13.2 サービス分類オーダー・加工
1本
36 税込40
4日以内出荷

AFS-4040-8 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4040-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)2 適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)40×40 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)740.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 11.6・Iy 11.6 サービス分類オーダー・加工
1本
48 税込53
4日以内出荷

AFS-3030-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3030-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)1.117 適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×30 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)413.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.64・Iy 3.64 サービス分類オーダー・加工
1本
26 税込29
4日以内出荷

AFS-4040L-8 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4040L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)1.652 適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)40×40 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)611.9 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.0・Iy 10.0 サービス分類オーダー・加工
1本
38 税込42
4日以内出荷

AFS-3030L-6-BK 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3030L-6-BK NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.939 適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×30 表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装 断面積(mm2)347.6 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93 サービス分類オーダー・加工
1本
28 税込31
4日以内出荷

AFS-2040-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)0.752 適合キャップブラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)20×40 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)278.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.18・Iy 4.45 サービス分類オーダー・加工
1本
20 税込22
4日以内出荷

AFEL-4005 【オーダー】等辺アングル AFEL-4005 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】等辺アングル AFEL-4005
エコ商品
長さ(mm)15~2000 形状L形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)1.013 寸法T(mm)5 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)40×40 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)375 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.56・Iy 5.56 サービス分類オーダー・加工
1本
39 税込43
4日以内出荷

AFS-2060-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2060-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×3列溝 質量(kg/m)1.09 適合キャップブラック:ECP-2060-4 グレー:(無し) フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)20×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)403.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.74・Iy 13.9 サービス分類オーダー・加工
1本
28 税込31
4日以内出荷

AFS-1060-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1060-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類1面溝 溝数3列溝×0列溝 質量(kg/m)0.752 適合キャップブラック:ECP-1060-4 グレー:(無し) フレーム幅(mm)10 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)60×10 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)278.4 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.33・Iy 9.13 サービス分類オーダー・加工
1本
26 税込29
4日以内出荷

AFS-4080-8 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4080-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)3.596 適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GY フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)40×80 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1331.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 23.2・Iy 82.3 サービス分類オーダー・加工
1本
85 税込94
4日以内出荷

AFS-15120-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-15120-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状溝幅混合 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×4列溝 質量(kg/m)1.974 適合キャップブラック:ECP-1560-6(2個使用) グレー:(無し) フレーム幅(mm)15 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)15×120 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)731 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.98・Iy 93.4 サービス分類オーダー・加工
1本
58 税込64
4日以内出荷

AFS-4040F-8 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-4040F-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)1.238 適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)40×40 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)458.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 7.18・Iy 7.18 サービス分類オーダー・加工
1本
29 税込32
4日以内出荷

AFS-3090-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3090-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×3列溝 質量(kg/m)2.702 適合キャップブラック:ECP-3090-6 グレー:ECP-3090-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×90 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1000.6 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 9.85・Iy 79.0 サービス分類オーダー・加工
1本
66 税込73
4日以内出荷

AFSF-2020-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSF-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5 種類3面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.44 適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)163.1 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.66・Iy 0.62 サービス分類オーダー・加工
1本
12 税込13
4日以内出荷

AFS-3060F-6 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3060F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)1.28 適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)474.1 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.72・Iy 17.5 サービス分類オーダー・加工
1本
30 税込33
4日以内出荷

AFS-3060-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)1.874 適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)694.1 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 6.79・Iy 25.6 サービス分類オーダー・加工
1本
43 税込47
4日以内出荷

AFS-1590-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1590-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状溝幅混合 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×3列溝 質量(kg/m)2.062 適合キャップブラック:ECP-1590-6 グレー:(無し) フレーム幅(mm)15 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)15×90 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)763.6 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.85・Iy 46.8 サービス分類オーダー・加工
1本
55 税込61
4日以内出荷

AFS-15150B-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-15150B-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状溝幅混合 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×5列溝 質量(kg/m)2.592 適合キャップブラック:ECP-1560-6+ECP-1590-6 グレー:(無し) フレーム幅(mm)15 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)15×150 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)960.1 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.59・Iy 180.4 サービス分類オーダー・加工
1本
69 税込76
4日以内出荷

AFS-30120-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×4列溝 質量(kg/m)2.867 適合キャップブラック:ECP-3060-6(2個使用) グレー:ECP-3060-6-GY(2個使用) フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×120 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1061.9 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 11.6・Iy 156.2 サービス分類オーダー・加工
1本
78 税込86
4日以内出荷

ASTP-30 【オーダー】パイプフレーム ASTP-30 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状その他 材質(本体)A6063S-T5(205) 質量(kg/m)0.795 フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×30 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)290.09 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.995・Iy 1.995 サービス分類オーダー・加工
1本
28 税込31
4日以内出荷

AFFB-03005 【オーダー】フラットバー AFFB-03005 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-03005
エコ商品
長さ(mm)15~2000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.405 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)5 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)30×5 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)150 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.031・Iy 1.13 サービス分類オーダー・加工
1本
16 税込18
4日以内出荷

AFEL-3005 【オーダー】等辺アングル AFEL-3005 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】等辺アングル AFEL-3005
エコ商品
長さ(mm)15~2000 形状L形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.743 寸法T(mm)5 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)30×30 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)275 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.22・Iy 2.22 サービス分類オーダー・加工
1本
29 税込32
4日以内出荷

AFL-2020-T3 【オーダー】ブラケットフレーム AFL-2020-T3 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFL-2020-T3
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状L形状 材質(本体)A6N01S-T5 質量(kg/m)0.293 フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)108.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.37・Iy 0.37 サービス分類オーダー・加工
1本
13 税込14
4日以内出荷

AFSR-2020-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSR-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状R形状 材質(本体)A6063S-T5 種類2面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.481 適合キャップブラック:ECPR-2020-4 グレー:(無し) フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)178.3 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.53・Iy 0.53 サービス分類オーダー・加工
1本
13 税込14
4日以内出荷

AFS-2040-4-BK 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4-BK NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)0.752 適合キャップブラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)20×40 表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装 断面積(mm2)278.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.18・Iy 4.45 サービス分類オーダー・加工
1本
26 税込29
4日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります