機構部品 :「アルミフレーム スライドレール」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識
1個
¥1,970
税込¥2,167
9日以内出荷
スライダーSRD-30とセットで使用
用途スライドレール
材質アルミ合金[AL]
長さ(mm)2000
色シルバー
質量(g)790/本
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品BCS-04-10、NSM-06-4、NH-06-GR(各必要個数分)
1本
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
引きだした状態でスプリングストッパーが働きホールドします。インナーメンバーに力を加えることで解除できます。
インナーメンバーは引きだした状態でスプリングストッパーを解除することで抜差しできます。
収納時、ディテント機構によりホールドします。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)330
寸法L1(mm)304.8
寸法S(mm)201.3
寸法L2(mm)300.8
寸法N(mm)8
寸法P2(mm)247.6
寸法P3(mm)136.5
寸法P5(mm)252
許容荷重(N)314
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31437
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
1個
¥1,640
税込¥1,804
当日出荷
1個
¥1,311
税込¥1,442
9日以内出荷
スライドレールASR-1030とセットで使用
用途スタイダー
材質(1)特殊ポリエチレン[PE] (2)SUS304
色(1)グレー
質量(g)7/個
表面処理(1)高擢動グレード (2)素地
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品CS-04-25(2ヶ)
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)3380
許容荷重(N)1705
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード23081
1個
¥7,197
税込¥7,917
4日以内出荷
材質ポリアセタール(グレー)
質量(g)6
耐荷重(kg)3.5
1個
¥716
税込¥788
当日出荷
ロールフォーミング加工を採用したことで、従来の重量用スライドレールより軽量で耐荷重にも優れています。
用途特装車・建設機械・バス
材質冷間圧延鋼材(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
超小型で様々な小型部品のスライド機構に使用できます。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途精密機器・計測機器・試験機
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
キャリッジの内側部はフレロンコーティング処理で、使用時に微細なフレロン粒子がレール表面に転移し、フレロン粒子によるフレロン本体との自己潤滑状態が得られ、グリスやオイルの塗布が不要です。コンパクト設計のため、さまざまな場所に使用できます。微少なストローク運動にも対応。レールはセラミックコートまたは、アルマイト処理され、非常に高い防錆力です。キャリッジとレールの単純な構造で、トラブルが起きにくく、揺れや振動を発生させません。特に強度において優れています。
用途医療機器、半導体機器、マテリアルハンドリング機器、船舶機器など
種類リニア形
材質(レール)アルミ合金
表面処理(レール)セラミックコーティング
仕様MR(高精度タイプ)
材質アルミ合金
色(キャリッジ)ブラック
仕上(キャリッジ)アルマイト、内部:フレロンゴールド(レール)セラミックコーティング
摩擦係数(μ)(静摩擦)0.125
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])2109[-]
RoHS指令(10物質対応)対応
K-251にホールド機構を追加した製品です。引きだした状態でボールロックが働き簡易ロックします。また、樹脂ストッパーの摩擦力で収納状態を保持します。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)731
許容荷重(N)412
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31432
1個
¥1,905
税込¥2,096
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
許容荷重(N)441
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
重荷重用に設計された、鋼製スライドレールです。
用途特装車・建設機械・計測機器・バス
材質一般構造用圧延鋼材(SS)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
小型軽量でさまざまな機器に対応できます。
コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
消音バンパー付属
用途コンピュ-タ・コピ-機・計測機器・精密機器・通信機器・事務機器・試験機など各種筐体
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)370
許容荷重(N)353
タキゲンコード21965
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
小型軽量でさまざまな機器に対応できます。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
用途通信機器・事務機器・試験機など各種筐体
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
小型軽量でさまざまな機器に対応できます。
コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
消音バンパー付属
用途コンピュ-タ・コピ-機・計測機器・精密機器・通信機器・事務機器・試験機など各種筐体
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)770
許容荷重(N)275
タキゲンコード21970
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
小型軽量でさまざまな機器に対応できます。
コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
消音バンパー付属
用途コンピュ-タ・コピ-機・計測機器・精密機器・通信機器・事務機器・試験機など各種筐体
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)530
許容荷重(N)353
タキゲンコード21967
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
小型軽量でさまざまな機器に対応できます。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
用途通信機器・事務機器・試験機など各種筐体
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード22814
1個
¥819
税込¥901
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
許容荷重(N)412
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
小型軽量でさまざまな機器に対応できます。
コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
消音バンパー付属
用途コンピュ-タ・コピ-機・計測機器・精密機器・通信機器・事務機器・試験機など各種筐体
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)690
許容荷重(N)304
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード21969
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。
抜差しはできません。
用途医療用機器・食品機械・環境機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)1420
許容荷重(N)402
タキゲンコード21488
1個
¥6,598
税込¥7,258
6日以内出荷
ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。
抜差しはできません。
用途医療用機器・食品機械・環境機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)1000
許容荷重(N)451
タキゲンコード21484
1個
¥4,491
税込¥4,940
4日以内出荷
ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。
抜差しはできません。
用途医療用機器・食品機械・環境機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)800
許容荷重(N)451
タキゲンコード21482
1個
¥3,930
税込¥4,323
当日出荷
重荷重用に設計されたコンパクトなスライドレールです。
収納時、ストッパーによりホールドされます。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・事務機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)2370
許容荷重(N)1226
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31453
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
重荷重用に設計されたコンパクトなスライドレールです。
収納時、ストッパーによりホールドされます。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・事務機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)1670
許容荷重(N)1226
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31449
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。
抜差しはできません。
用途医療用機器・食品機械・環境機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)590
許容荷重(N)431
タキゲンコード21480
1個
¥3,144
税込¥3,458
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機・医療機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
許容荷重(N)412
タキゲンコード809300
1個
¥5,215
税込¥5,737
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機・医療機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
許容荷重(N)441
タキゲンコード809299
1個
¥4,043
税込¥4,447
4日以内出荷
1
2
3
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。