機構部品 :「アルミフレーム 回転」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識
フレームを自由な角度で交差させて連結させることが出来るコネクタです。
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)132
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
1個
¥330
税込¥363
当日出荷
フレームを自由な角度で交差させて連結させることができるコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)38
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
アルミフレームや平板取付け
回転、傾斜角最大45°
球面ヘッドで自在に位置決め
六角レンチでワンタッチ
締付ねじM5
フレームを任意の向きで回転させて固定できます。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)19
1個
¥311
税込¥342
当日出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。2軸により、前後・左右任意の位置に止まります。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等
材質/処理(固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)・(R)・補助ブラケット)SPCC/Uc(チルトシャフト・スイベルシャフト・ストッパーピン)SUM/Uc(ディスク)SUS304/-(プラグトレイ・押さえワッシャー)SUS430/-(スラストプラグ・スラストワッシャー)POM/黒色(サラばね)S60C/四三酸化鉄被膜(六角ナット)S/Uc
質量(g)289
トルク値N・m(kgf・cm)チルト方向/5.88±0.98(60±10)スイベル方向/2.45±0.49(25±5)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
材質A6N01SS-T5
質量(g)26.6
表面処理アルマイト
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
油圧ダンパーを用いた制動装置です。
回転軸にブレーキをかけることができます。ロータリーコネクタ(GFJ-A94)または、ワンウェイクラッチ(GFJ-C19)と組み合わせて使用します。
ダンパーが「中」のタイプです。
適合グリーンフレームN
材質本体:アルミ押出材/カバー・歯車:樹脂/ボルト:鉄/ダンパー:樹脂・ステンレス
質量(g)124
シリーズGF
定格トルク(N・m)0.5~1.0
1個
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることが出来ます。ディスプレイを回転させることもできます。
内臓スプリングのはたらきで、ディスプレイを保持します。調整後の締付作業は不要です。
丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
材質(本体)A6063、アルマイト処理
ベアリングを組み込み、よりスムーズな回転を実現するパーツです。
材質(本体部)アルミ押出材、(キャップ部)アルミダイカスト、(ベアリング部)SUJ2
質量(g)130
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
基本静定格荷重(N)4050
基本動定格荷重(N)4900
1個
¥5,270
税込¥5,797
欠品中
レバーによってロックを解除し、10°刻みで180°動かすことができる可動パーツです。
折りたたみテーブルなどに使用できます。
適合グリーンフレームN
材質本体:PC・SAPH/ボルト・ナット:鉄
質量(g)389
シリーズGF
キット内容フォールディングプレートレバータイプ×1/TナットL(M6)×4/六角穴付ボルト(M6×16)×4
1個
¥2,961
税込¥3,257
当日出荷
油圧ダンパーを用いた制動装置と、ベアリングによるスムーズな回転を実現するロータリーコネクタ(GFJ-A94)を組み合わせたアイテムです。
回転軸にブレーキをかけることができます。
ダンパーが「中」のタイプです。
適合グリーンフレームN
材質ロータリーダンパー:樹脂・アルミ/ロータリーコネクタ:アルミ・鉄
質量(g)254
シリーズGF
キット内容ロータリーダンパー(中)×1/ロータリーコネクタ×1
定格トルク(N・m)0.5~1.0
1個
¥9,898
税込¥10,888
9日以内出荷
ベアリングを組み込み、よりスムーズな回転を実現するパーツです。
材質(本体部)アルミ押出材、(キャップ部)アルミダイカスト、(ベアリング部)SUJ2
質量(g)115
タイプロータリーコネクタSの外周のツメはSサイズ(19mm)用になります。
1個
¥4,778
税込¥5,256
9日以内出荷
回転・スライドの動きに対応するコネクタです。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ナイロン6
質量(g)31
1個
¥551
税込¥606
当日出荷
ベアリングローラーでGFをはさむことでスムーズにスライドさせることができるパーツです。
材質アルミ押出材、ローラ:POM、ベアリング・ボルト・ナット・ワッシャー:鉄
質量(g)209
シリーズグリーンフレームN
1個
¥4,721
税込¥5,193
当日出荷
適合SF30シリーズ
材質アルミダイカスト(ADC12)、回転防止機能付
質量(g)13
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
適合SF4045シリーズ
材質アルミダイカスト(ADC12)、回転防止機能付
質量(g)53.3
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
セット内容DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2
材質アルミダイカスト、回転防止機能付
質量(g)11
1セット
¥239
税込¥263
当日出荷
フレームを任意の向きで回転させ固定できます。
適合グリーンフレームN(28mm・43mm)
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ
質量(g)49
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ワークを角度調整できます。
クランプレバーを締めつけることで、調整後の角度を保持します。
回転止めで取りつけるワークの回転範囲を制限します。
キーボードなど角度に制限があるワークに適しています。
アルミフレーム端面取りつけ用ブラケットDAA、取りつけプレートDAF、丸パイプ用ブラケットDPBは組みつけ寸法に互換性があるため、加工なしでそのまま組み合わせて使用できます。
<取りつけ方法>
取りつけねじ(M6)でワークを固定してください。
装置への取りつけは六角穴付きボルト(M5)を使用してください。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械
質量(g)321
材質(カラー)SPCC/三価クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ヒンジ)SPCC/静電塗装(黒)
搭載可能質量(kg)6
材質(クランプレバー)ナイロン6(つや消し黒)
材質(カバーキャップ)ポリエチレン(黒)
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
滑り止めシートが付いたアジャスタです。
設置部とノブが別々に回転できるため、設置したままでの調整が可能です。
滑り止めシート部を水拭きすると粘着力が戻ります。
適合グリーンフレームN/SFシリーズ
材質ネジ:ステンレス/座:POM/滑り止めシート:PU(透明)
質量(g)26
シリーズGF
耐荷重(N)490
1個
¥364
税込¥400
当日出荷
1セット
¥240
税込¥264
当日出荷
用途ヒンジコネクタSの回転やスライド時のストッパとして使用ください。
材質アルミ押出材
質量(g)7
1個
¥165
税込¥182
欠品中
回転せずにスライドするパーツです。ヒンジコネクタと比べスライドに対するガタが少なくなります。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)樹脂
質量(g)35
1個
¥551
税込¥606
当日出荷
回転せずにスライドするパーツです。ヒンジコネクタと比べスライドに対するガタが少なくなります。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ポリアセタール
質量(g)13
1個
¥330
税込¥363
当日出荷
差込側のフレームをスムーズに回転させることができるパーツです。
材質(本体部)アルミダイカスト、(ボルト・ナット・ベアリング部)鉄、(固定部)ゴム・鉄
質量(g)91
1個
¥1,531
税込¥1,684
当日出荷
滑り止めシートが付いたアジャスタです。
設置部とノブが別々に回転できるため、設置したままでの調整が可能です。
滑り止めシート部を水拭きすると粘着力が戻ります。
適合グリーンフレームS
材質ネジ:SUS304/座:POM/滑り止めシート:透明ポリウレタン
質量(g)22
シリーズGF
耐荷重(N)490
1個
¥352
税込¥387
当日出荷
一定方向の回転に対し一定の制動がかかります。急な下降・上昇を防ぎます。
付属品制動装置用スペーサー×1、SEasyナットL(M5)×2、六角穴付きボルトM5-20(ステン)×2、六角穴付きボルトM5-12(ステン)×2、制御装置08×1
材質(本体・歯車)樹脂、(軸)鉄
質量(g)173
1セット
¥18,270
税込¥20,097
当日出荷
回転せずにスライドするパーツです。
モーメント荷重に対する強度がスライドコネクタと比べて2倍以上になりました。
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材/スライドブッシュ:POM
質量(g)70
シリーズGF
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
回転せずにスライドするパーツです。ヒンジコネクタと比べスライドに対するガタが少なくなります。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)樹脂
質量(g)48
1個
¥584
税込¥642
当日出荷
差込側のフレームをスムーズに回転させることができるパーツです。
両端支持でご使用ください。
適合グリーンフレームS
材質本体部:アルミダイカスト/ボルト・ナット・ベアリング部:鉄
質量(g)40
シリーズGF
1個
¥1,498
税込¥1,648
9日以内出荷
油圧ダンパーを用いた制動装置と、ベアリングによるスムーズな回転を実現するロータリーコネクタ(GFJ-A94)を組み合わせたアイテムです。
回転軸にブレーキをかけることができます。
ダンパーが「強」のタイプです。
適合グリーンフレームN
材質ロータリーダンパー:樹脂・アルミ/ロータリーコネクタ:アルミ・鉄
質量(g)254
シリーズGF
キット内容ロータリーダンパー(強)×1/ロータリーコネクタ×1
定格トルク(N・m)0.7~1.4
1個
¥9,898
税込¥10,888
9日以内出荷
摺動部と軸の端を樹脂でカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。回転軸はリブ付きのため、扉を取り外したときに回転軸が脱落しにくい構造です。各種メーカーのアルミフレームに取り付けできます。軸は長短あり、差し替える事により、組立(吊りこみ)しやすくなります。
用途半導体製造関連、アルミフレーム、住設など
セット内容DブラケットL×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2
材質アルミダイカスト(ADC-12)
質量(g)53.3
表面処理回転防止機能付
1セット
¥305
税込¥336
当日出荷
ヒンジコネクタSの回転やスライド時のストッパとして使用ください。
導電タイプはアルマイトなしになります。
導通を取りたい場合はアルマイトなしフレーム(特注)をご使用ください。
適合グリーンフレームS
材質アルミ押出材
質量(g)7
シリーズGF
1個
¥188
税込¥207
当日出荷
滑り止めシートが付いたアジャスタです。
設置部とノブが別々に回転できるため、設置したままでの調整が可能です。
滑り止めシート部を水拭きすると粘着力が戻ります。
つまみを回転させると滑り止めが上下し、滑り止め付アジャスタに簡単に切り替えられます。
適合グリーンフレームS
材質ネジ:SUS304/座:POM/滑り止めシート:透明ポリウレタン
質量(g)26
シリーズGF
耐荷重(N)294
1個
¥599
税込¥659
9日以内出荷
材質アルミダイカスト(ADC12)
質量(g)65
表面処理回転防止機能付
1個
¥328
税込¥361
当日出荷
フレームを任意の向きで回転させ固定できます。
インナー型を使用できないフレームでご活用ください。
GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
くぼみ部分へドリルネジを取り付けることでフレームの抜けを防止します。
下穴を開ける際はΦ3.5推奨。
引き抜き力を上げたいときにご活用ください。
ビス留めには、なべ頭ドリルネジ4×10(アイテムNo.SFB-×96)をご利用ください。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト・ボルト・ナット:アルミ
質量(g)51
シリーズGF
1個
¥572
税込¥629
当日出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。