機構部品 :「アルミフレーム用クランプ」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識
GF-N(外寸28mmタイプ)およびG(外寸43mmタイプ)フレームと同じ掴み形状を備えたクランプです。
板などを挟み込んで固定することで、フレームのない場所にも、GFや関連アイテムを簡単に取り付けできます。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームG
材質本体:アルミ押出材/アジャスタ:樹脂・鉄/ボルト:鉄/ノブ:樹脂
質量(g)189
シリーズGF
1個
¥2,960
税込¥3,256
当日出荷
セット内容ターンブラケット40Bレバータイプ×1、ターンブラケット40Cレバータイプ×1、クランプレバー40×1
材質ターンブラケット本体部:アルミ押出材、処理クランプレバー部:樹脂・鉄
質量(g)253
表面処理アルマイト
1個
¥2,149
税込¥2,364
当日出荷
材質CSM60°±5°(合成ゴム)/ライトグレー
質量(g)51.4
長さ(m)5
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
M6規格、ナット不要、ワンタッチ接続
用途安全カバー等に
材質本体:ADC-12 フィンガー:SAPH440
質量(g)41
表面処理本体:焼付塗装(シルバー)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
平机等に取付け固定をすることで、アルミジョイントを取付けることができます。
材質アルミニウム、ノブボルト:スチール/樹脂
質量(g)210
表面アルマイト処理
1個
¥2,910
税込¥3,201
当日出荷
形状L字形
材質(本体)亜鉛ダイカスト
種類カムレバー
取付部おねじ
溝の途中から挿入できますのでフレーム組立後、任意の場所に固定できます。結束バンドは縦、横どちらからでも結束可能です。
用途配線等の固定にご使用下さい。
適合【部品例】System30フレーム共通
材質PA66
色白色
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
セット内容シャフトクランプΦ10×1、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×1
材質A6N01S-T5
質量(g)31.4
表面処理アリマイト
1セット
¥1,101
税込¥1,211
9日以内出荷
配線等の固定にご使用下さい。溝の途中から挿入できますのでフレーム組立後、任意の場所に固定できます。結束バンドは縦、横どちらからでも結束可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
適合【部品例】System40フレーム共通
材質66ナイロン
色白色
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
適合【部品例】System20フレーム共通
材質硬質塩ビ
色ライトグレー
定尺(m)2
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
パネル取付用アタッチメント。t=3~5mmのアクリルパネルを加工無しで簡単に隙間無く取付が出来ます。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
適合【部品例】System40フレーム共通
材質硬質塩ビ
色ライトグレー
定尺(m)2
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
パネル取付用アタッチメント。t=3~5mmのアクリルパネルを加工無しで簡単に隙間無く取付が出来ます。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
適合【部品例】System30フレーム共通
材質硬質塩ビ
色ライトグレー
定尺(m)2
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。
パイジョンはスリット締付構造です。
パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途水平・側面軸の立ち上げに。
寸法(mm)22×32×10
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理
公差ΦH8
仕様水平
付属品締付用ステンレスボルト M4
Φd10
寸法H(mm)11.5
寸法A(mm)16
寸法E(mm)11
寸法B(mm)6.5
寸法C(mm)10
寸法W(mm)32
寸法G(mm)24
締付ねじM4
寸法2-ΦP(mm)4.2
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ワークを角度調整できます。
クランプレバーを締めつけることで、調整後の角度を保持します。
回転止めで取りつけるワークの回転範囲を制限します。
キーボードなど角度に制限があるワークに適しています。
アルミフレーム端面取りつけ用ブラケットDAA、取りつけプレートDAF、丸パイプ用ブラケットDPBは組みつけ寸法に互換性があるため、加工なしでそのまま組み合わせて使用できます。
<取りつけ方法>
取りつけねじ(M6)でワークを固定してください。
装置への取りつけは六角穴付きボルト(M5)を使用してください。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械
質量(g)321
材質(カラー)SPCC/三価クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ヒンジ)SPCC/静電塗装(黒)
搭載可能質量(kg)6
材質(クランプレバー)ナイロン6(つや消し黒)
材質(カバーキャップ)ポリエチレン(黒)
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
Dカットボルトに取りつけたワークを角度調整できます。
クランプレバーを締めつけることで、調整後の角度を保持します。
Dカットボルトにディスプレイ固定金具DFRを組みつけて、ディスプレイやさまざまなワークを取りつけることができます。
アルミフレーム側面取りつけ用ブラケットDAA、取りつけプレートDAF、丸パイプ用ブラケットDPBは組みつけ寸法に互換性があるため、加工なしでそのまま組み合わせて使用できます。
<取りつけ方法>
Dカットボルトにワークを組みつけ、ワーク固定用ナットで固定してください。
装置への取りつけは六角穴付きボルトを使用してください。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械
材質【Dカットボルト】SUS304、【ワーク固定用ナット】SUS304
材質(カラー)SPCC/三価クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ヒンジ)SPCC/静電塗装(黒)
搭載可能質量(kg)6
材質(クランプレバー)ナイロン(つや消し黒)
材質(カバーキャップ)ポリエチレン(黒)
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。