機構部品 :「アルミ・プロファイル」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード
商品豆知識
シンプルなアルミフレーム用蝶番です。
材質(丁番)亜鉛合金
色ブラック
種類抜き差し蝶番
本体長さ(mm)31
羽根厚さ(mm)6
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレームの平面上に取り付けて蝶番の位置決めをするブロックです。
種類関連部品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
4日以内出荷
寸法(mm)40×40
材質(本体)Al(JIS6N01相当)
質量(g)2470/m
色(本体)ナチュラル
断面積(cm2)9.16
表面処理(本体)アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm4)13.96
断面2次モーメントly(cm4)13.96
形状正方形
サイズ(mm)40×40
フレーム幅(mm)40
溝数1列溝×1列溝
種類4面溝
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)1.693
伸び(%)8以上
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)627
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.53
伸び(%)8以上
フレーム幅(mm)20
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)194.7
形状正方形
サイズ(mm)30×30
フレーム幅(mm)30
溝数1列溝×1列溝
種類4面溝
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.98
伸び(%)8以上
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)327
用途重荷重用の構造物。
マシン、コンベヤ等のフレーム。
高さ(mm)40
ボルト寸法8mm
形状正方形
材質(本体)アルミニウム
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
面取なし
フレーム幅(mm)40
サイズ(mm)40×40
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)747.02
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.437
適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)162
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63
サービス分類オーダー・加工
アルミフレームの溝に入れて使用します。8 mm、10 mm溝幅に対応します。
種類関連部品
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)15~4000
形状溝幅混合
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×5列溝
質量(kg/m)2.592
適合キャップブラック:ECP-1560-6+ECP-1590-6 グレー:(無し)
フレーム幅(mm)15
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)15×150
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)960.1
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.59・Iy 180.4
サービス分類オーダー・加工
・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様右用
C16.5
フレーム(mm)30×30(アルミ)
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様右用
C21.5
フレーム(mm)40×40(アルミ)
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様右用
C26.5
フレーム(mm)50×50(アルミ)
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様左用
C26.5
フレーム(mm)50×50(アルミ)
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様左用
C19
フレーム(mm)35×35(アルミ)
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様右用
C24
フレーム(mm)45×45(アルミ)
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様左用
C24
フレーム(mm)45×45(アルミ)
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様左用
C16.5
フレーム(mm)30×30(アルミ)
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様左用
C21.5
フレーム(mm)40×40(アルミ)
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様右用
C19
フレーム(mm)35×35(アルミ)
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
M6規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品
用途基本的な接続用
材質ADC-12
質量(g)29
表面処理焼付塗装(シルバー)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。
防音カバー。
マシン液晶洗浄装置等のフレーム。
形状正方形
サイズ(mm)30×30
フレーム幅(mm)30
溝数1列溝×1列溝
種類4面溝
高さ(mm)30
材質(本体)アルミニウム
面取なし
表面処理(本体)白アルマイト
ボルト寸法6mm
断面積(mm2)416.9
キッチンで定番のアルミ製ハンドルプロファイルです。ハンドルレスの前板用、前板の間に取付
用途家具の扉
長さ(mm)2500
有効長(mm)2460
材質アルミニウム
正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、
用途家具の扉
仕上黒アルマイト
材質アルミニウム
仕様銛タイプ、フランジ切欠きあり
正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、
用途家具の扉
仕上シルバーアルマイト
材質アルミニウム
仕様銛タイプ、フランジ切欠きあり
正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、
用途家具の扉
仕上ステンレス色
材質アルミニウム
仕様銛タイプ、フランジ切欠きあり
正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、
用途家具の扉
寸法A(mm)2500
有効長(mm)2400
材質アルミニウム
仕様銛タイプ、フランジ切欠きなし
アルミプロファイルを側板に固定するためのブラケットです。
用途家具の扉
材質ステンレス
1個
¥249
税込¥274
23日以内出荷
好きな長さにカット出来る埋め込み式のハンドルプロファイルです。
用途家具の扉
長さ(mm)2500
有効長(mm)2450
仕様銛タイプ、フランジ切欠きなし
材質アルミニウム
正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、
用途家具の扉
寸法A(mm)1195
キャビネット幅(mm)1200
仕上シルバーアルマイト
材質アルミニウム
仕様銛タイプ、フランジ切欠きあり
1個
¥4,798
税込¥5,278
21日以内出荷
正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、
用途家具の扉
長さ(mm)2500
材質アルミニウム
仕様銛タイプ、フランジ切欠きなし
二枚の扉を連結し引手に変えるハンドルプロファイル、ハンドルレスの前板用
用途家具の扉
長さ(mm)2500
有効長(mm)2450
材質アルミニウム
正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、
用途家具の扉
材質アルミニウム
仕様銛タイプ、フランジ切欠きあり
正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、ハンドルレスの前板用
用途家具の扉
長さ(mm)2500
有効長(mm)2450
材質アルミニウム
正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、ハンドルレスの前板用
用途家具の扉
長さ(mm)2500
有効長(mm)2450
材質アルミニウム
家具扉の保護プロファイルです。扉厚 19mm 用
用途家具扉
長さ(mm)2500
仕上シルバーアルマイト
材質アルミニウム
1個
¥3,998
税込¥4,398
21日以内出荷
正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、
用途家具の扉
長さ(mm)2500
有効長(mm)2400
仕上シルバーアルマイト
材質アルミニウム
1個
¥6,998
税込¥7,698
21日以内出荷
1
2
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。