機構部品 :「アルミ角パイプ100x100」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途重荷重用の構造物。マシン、コンベヤなどのフレーム。 材質アルミ 幅(mm)40 表面処理アルマイト処理 ねじ寸法(mm)8
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途重荷重用の構造物。 マシン、コンベヤ等のフレーム。 形状長方形 高さ(mm)80 材質(本体)アルミニウム 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 面取なし フレーム幅(mm)40 サイズ(mm)40×80 表面処理(本体)白アルマイト ボルト寸法8mm 断面積(mm2)951
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状正方形 サイズ(mm)40×40 フレーム幅(mm)40 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)1.693 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)627
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります