機構部品 :「アンカーボルト コンクリートブロック」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンカーボルト等を併用することで強靭な据付調整が可能。 簡単に据付ができるので据付工事費の軽減が図れます。
エスコ品番EA949HT-23 材質鋳鉄 質量(kg)15.0 許容荷重(kg)2500 揚程(mm)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×165×105
1個
27,000 税込29,700
翌日出荷

アンカーボルト等を併用することで強靭な据付調整が可能。 簡単に据付ができるので据付工事費の軽減が図れます。
エスコ品番EA949HT-22 材質鋳鉄 質量(kg)9.0 許容荷重(kg)1500 揚程(mm)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×140×80
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

アンカーボルト等を併用することで強靭な据付調整が可能です。 各種フライス盤、プレナー、定盤などの様々な据付に適合します。 総高さが低く、据付場所を選びません。
エスコ品番EA949HT-12 材質鋳鉄 質量(kg)5.5 許容荷重(kg)1000 揚程(mm)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×75×62
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

アンカーボルト等を併用することで強靭な据付調整が可能。 簡単に据付ができるので据付工事費の軽減が図れます。
エスコ品番EA949HT-24 材質鋳鉄 質量(kg)16.0 許容荷重(kg)4500 揚程(mm)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×165×105
1個
33,800 税込37,180
翌日出荷

アンカーボルト等を併用することで強靭な据付調整が可能です。 各種フライス盤、プレナー、定盤などの様々な据付に適合します。 総高さが低く、据付場所を選びません。
エスコ品番EA949HT-14 材質鋳鉄 質量(kg)10.0 許容荷重(kg)2500 揚程(mm)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×100×62
1個
21,100 税込23,210
8日以内出荷

アンカーボルト等を併用することで強靭な据付調整が可能です。 各種フライス盤、プレナー、定盤などの様々な据付に適合します。 総高さが低く、据付場所を選びません。
エスコ品番EA949HT-11 材質鋳鉄 質量(kg)2.5 許容荷重(kg)500 揚程(mm)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×68×50
1個
7,710 税込8,481
翌日出荷

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。付属のアンカープラグにより、コンクリート、ブロックやタイルなどの硬質壁にも取り付けできます。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)プラグ(呼び4.1用、適用ドリル径Φ6) 材質ステンレス鋼(SUS316) 種類標準 仕上Zwei L 仕上 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。同じデザインのつまみZL-1909、つまみZL-1910、タオル掛ZL-3205もあります。付属のアンカープラグにより、コンクリート、ブロックやタイルなどの硬質壁にも取り付けできます。
付属品十字穴付なべタッピンねじ呼び4×50(ステンレス鋼)プラグ(木ねじ呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)六角棒スパナ 材質(リング、台座、ボルト)ステンレス鋼(SUS316)、(六角穴付止めねじ)ステンレス鋼、(ピン)ステンレス鋼(SUS316) 種類標準 奥行(mm)34.7 仕上(リング)鏡面研磨/ヘアライン仕上、(台座)鏡面研磨、(ボルト、六角穴付止めねじ、ピン)素地 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)150
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング