機構部品 :「イレクター 伸縮」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28 材質プラスチック被覆鉄パイプ 内径(Φmm)24.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

Φ28メタルジョイント 矢崎化工 動画あり
1個ほか
428 税込471
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
用途立ち入り禁止区域の注意喚起用の柵、フェンスなどの製作に 材質プラスチック被覆鉄パイプ 全長(mm)4000 ブラック 質量(g)2126 内径(Φmm)24.1 外径(Φmm)28 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
11,980 税込13,178
当日出荷

TM-328-70 トチロック 栃木屋 動画あり
栃木屋トチロック
エコ商品
ロック解除部のワンタッチ操作で、簡単に伸縮が可能です。引き出した高さ(長さ)で自動的にロックが掛かるので、面倒なネジ止めやピン止めが不要です。任意の高さ(長さ)でロックができるので、自在に調整が可能です。お客様のアイデア次第で、脚、スタンド、アーム等、高さ(長さ)の調整を必要とする様々なシーンでご使用頂けます。※ストローク違い、ロック方向違いについては特注対応にて承りますので、ご相談ください。
用途モニタースタンド、案内板、点滴台、譜面台、POSレジ、ショップ棚など、高さ(長さ)調整が必要な箇所 仕様許容荷重軸方向圧縮強度(A方向):98.1N(10kgf)アーム(A)を固定し、アーム(B)の軸方向に直角の荷重を加えた曲げ強度(B方向):19.6N(2kgf)ワンウェイロック機構アーム(B)の引出し方向への操作はフリーですが、引出した任意の位置からの収納は、ボタンを収納方向に押し込むことで可能となります。ロック解除力(ボタン押込力):約19.6N(約2kgf) 材質A6063、PA、SUS304、POM 質量(g)96.8 使用温度範囲(℃)0~60 部品名称アーム(A)、アーム(B)、ブッシュ、ロックユニット、スプリング、ボタン、シール 表面処理アルマイト(白色)、黒色 RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数20000回
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

Φ32イレクターパイプ。丈夫でサビに強いパイプです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。
全長(mm)2000 パイプ径(Φmm)32 材質プラスチック被覆鉄パイプ 質量(g)1492 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
6,798 税込7,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
31 税込34
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります