機構部品 :「インターフェース盤」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
マグナロックの性能をフルに生かす専用コントローラーです。マグナロックとDC24V仕様の通電時施錠型電気錠のみ制御できます。マグナロックを他社の電気錠制御盤(通電時施錠型電気錠対応)で制御する際、インターフェースとして機能します。火報連動(ブレイク入力時)や隠し解錠に使用可能な入出力端子を搭載しています。マグナロックの不調による他社の電気錠制御盤への影響を防止します。
材質ABS樹脂
色ライトグレー
質量(g)800
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
防水・防塵仕様です。マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。DC12 V/24 Vどちらの電圧にも対応できます。標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM)、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM)の3タイプがあります。側面取付タイプと正面取付タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
使用温度範囲(℃)-40~60
薬品や貴金属類用のキャビネットの電気錠として最適です。機械部品が含まれていないため、摩耗など経年変化による性能の劣化が少なく、高い信頼性があります。部品はすべて扉の内側に取り付けるため、扉外側のすき間からデッドボルトをこじ開けられ、壊される心配はありません。通電時に施錠する、後付可能な面付タイプです。
付属品ストライクプレート取付ブラケット
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)・ポリウレタン・鋼(ヨーク)(ストライクプレート)特殊鋼
使用温度範囲(℃)-40~60
電圧(V)DC24
消費電力(W)1.5
電流(mA)62
吸着力(N[kgf])882[90]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
・マグナロックの性能をフルに生かす専用コントローラーです。・マグナロックとDC24V仕様の通電時施錠型電気錠のみ制御できます。詳細は電気錠システムの構成 をご覧ください。・マグナロックを他社の電気錠制御盤(通電時施錠型電気錠対応)で制御する際、インターフェースとして機能します。・火報連動(ブレイク入力時)や隠し解錠に使用可能な入出力端子を搭載しています。・マグナロックの不調による他社の電気錠制御盤への影響を防止します。
1個
¥60,980
税込¥67,078
4日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。