機構部品 :「ウィングノブ」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)ナイロン6 種類T字形 取付部めねじ 材質(取付部)(ステンレス)SUS303
1個
469 税込516
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン6 (ノブ)つや消し黒 種類T字形
1個
459 税込505
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン6 種類T字形 取付部おねじ 材質(取付部)(ステンレス)SUS303
1個
429 税込472
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスウィングノブ
材質(本体)SCS13(SUS304相当) 材質(取付部)SCS13(SUS304相当) 種類T字形 表面処理(本体)ショットブラスト
1個
1,388 税込1,527
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン6 種類T字形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理 取付部おねじ 材質(取付部)(スティール)SWCH10R
1個
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)黄銅 取付長(mm)18 取付部めねじ (ノブ)つや消し黒 種類蝶形
1個
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

イマオコーポレーションWK ステンレスウィングノブ
材質(本体)ステンレススチール(SCS13A) 材質(取付部)ステンレススチール(SCS13A) 取付部めねじ 種類ウイング形 色(本体)シルバー 表面処理(本体)電解研磨
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスウィングノブ
ステンレス製のウィングノブ。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。 耐蝕性にすぐれています。 つかみやすく操作しやすい形状。
材質(本体)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト ねじピッチ0.7 寸法H(mm)14.5 寸法d(mm)10 寸法D(mm)26 寸法B(mm)11 ねじ規格並目 寸法M(mm)M4 寸法s(mm)4.5 M並目M4 寸法Lf min(mm)7
1個
1,388 税込1,527
4日以内出荷

イマオコーポレーションウイングノブ
人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン6 種類T字形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理 取付部めねじ 材質(取付部)スティール
1個
349 税込384
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)脱落防止ステンレスウィングノブ
脱落防止タイプのウィングノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。 つかみやすく操作しやすい形状。
ねじ規格並目 材質(本体)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
447 税込492
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

ハウジングに装着して使用します。システム組み合わせ一覧をご覧ください。別売のインサート用キーで施解錠するタイプと、キー不要のノブタイプがあります。200-9106はフランスの自動車産業規格「CNOMO」に準拠しています。本品は亜鉛合金製です。オールステンレス鋼(SUS316)製、オールポリアミド製もあります。コインブルーフはスロット仕様ですが、コインなどによる開閉ができない、よりセキュリティの高い仕様です。
付属品フランジ付六角ボルトM6×10波ワッシャ 材質ポリアミド・亜鉛合金 ブラック
1個
799 税込879
3日以内出荷

LAMP(スガツネ)着脱ウィングノブ
クオーターターン用のハンドル、ノブです。別売の専用インサートにより、正面からクオーターターン本体と着脱可能です。輸送時などに取り外すことで、梱包が容易になります。
仕様ウィングノブ 材質ポリアミド ブラック
1個
899 税込989
3日以内出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスウィングノブ(おねじ)
ステンレス製のウィングノブ。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。 SCS14(SUS316相当)製。SCS13(SUS304相当)より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 つかみやすく操作しやすい形状。
ねじ規格並目 材質(本体)SCS14(SUS316相当)/ショットブラスト
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

イマオコーポレーションステンレスウィングノブ
トラスコ品番805-6034 材質ステンレススチール(SCS13A) バフ研磨 ねじ径M10×1.5 外径(Φmm)50 ノブ高さ(mm)34 ねじ深さ(mm)15
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

MIYOSHI(小西製作所)ウィングスクリュー WS
材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)鋼材SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類ウィング 使用温度(℃)max80 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 色(本体)艶消し黒色
1個
229 税込252
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

栃木屋ウィングノブ
エコ商品
材質(本体)ZDC 材質(取付部)S 取付部ワンタッチ形 材質(シリンダー)ZDC/SUS、(Key)NSP/PA 種類蝶形 部品名称ハウジング、ハンドル、シリンダー、取付ナット、キー 表面処理(取付部)3価クロメート、(キー)黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)ZDC 材質(取付部)S 取付部ワンタッチ形 材質(シリンダー)ZDC/SUS、(Key)NSP/PA 種類蝶形 部品名称ウィングノブ、ハウジング、シリンダー、取付ナット、キー 表面処理(取付部)3価クロメート、(キー)黒色
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスウィングノブ(めねじ)
ステンレス製のウィングノブ。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。 SCS14(SUS316相当)製。SCS13(SUS304相当)より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 つかみやすく操作しやすい形状。
ねじ規格並目 材質(本体)SCS14(SUS316相当)/ショットブラスト
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン6 取付部おねじ 種類T字形
1個
539 税込593
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)ウィングスクリュー WN
材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)黄銅C3604B 取付部めねじ(段付) 種類ウィング 使用温度(℃)max80 min-20 色(本体)黒色
1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャンディの形をしたノブです。豊富なカラーバリエーションです。
外径(Φmm)32 材質(本体)ASA樹脂 種類キャンディ形 ねじピッチ1 取付部おねじ 耐熱温度(℃)80 ねじの呼びM6 ノブ高さ(mm)17 材質(取付部)SUS
1袋(5個)
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 種類五角形 取付部おねじ 耐熱温度(℃)70 材質(ノブ)ABS樹脂 材質(オネジ)スチール 表面処理(オネジ)三価クロメート
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

この1/4回転ラッチはキーが付いてウィングノブを備えています。粉体コーティング仕上げのダイキャスト亜鉛合金製です。8.5 mmグリップ用に設計されています。標準欧州仕様キーが付属します。密閉性を高めるゴム製ガスケットが付属します。
仕様アンロックメソッド = キーパネル深さ = 8.5mmパネルカットアウト = 22.2 x 20.2mmパネルカットアウト長さ = 22.2mmパネルカットアウト幅 = 20.2mm色 = Black RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

RS Pro 耐衝撃性オフセットウイングハンドホイールノブ. ★ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 オフセットウィングハンドホイールは人間工学に基づいた形状で、手で調整するときの快適性が向上します。オフセット設計は、用途に応じてストレートウィングノブの上でより適している場合があります。圧力及び希望の審美的なものもあります。ノブは、用途の要件に応じて突出したねじ(オス)又はねじ込みインサート(メス)で取り付けます。 ★. ★このノブは、耐衝撃性の高いナイロン 6 プラスチック製で、使用中の損傷から保護します。また、黄銅(メスねじ及びスルーねじ)又は亜鉛めっきスチール(オス)ねじを備えています。黄銅及び亜鉛めっきスチールは、内側と外側の両方のねじ山に耐摩耗性を備え、摩耗や引裂、一般的な使用でねじ山が長持ちします。 メスノブ: M5 ( RS ; 478838 478838 )、 M6 ( RS ; 478787 478787 )、 M8 ( RS ; 478810 478810 )、 M10 ( RS ; 47878 47878 )。 オスノブ: M5 ( RS ; 478466 478466 )、 M5 ( RS ; 4784488 4784488 ) 、 M6 ( RS 478434 )、 M6 ( RS 478444 )、 M6 ( RS 478484 )、 M8 ( RS 478440 )、 M8 ( RS 478472 )、 M8 ( RS 478545 )。 ★. 特長及び利点. ナイロンポリアミド 6 亜鉛めっきスチール製オススタッド及び黄銅メス / スルーねじ つや消し黒仕上げ 使用温度範囲: -30 → +85 ° C 融点: +215 ° C 弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 . 用途. ★このオフセットウィングハンドホイールノブは、パネルを取り外し可能な用途や、操作全体に必要な圧力レベルが変化し、調整が必要な用途で一般的に使用されます。たとえば、次のようなものがあります。 ★調整可能な三脚 オーディオ及びビジュアル機器 調整可能 / 一時的な家具
仕様ネジ = M5ネジ径 = 5mmネジ長さ = 15mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 35mm取付部材質 = スチールカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

RS Pro 耐衝撃性オフセットウイングハンドホイールノブ. ★ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 オフセットウィングハンドホイールは人間工学に基づいた形状で、手で調整するときの快適性が向上します。オフセット設計は、用途に応じてストレートウィングノブの上でより適している場合があります。圧力及び希望の審美的なものもあります。ノブは、用途の要件に応じて突出したねじ(オス)又はねじ込みインサート(メス)で取り付けます。 ★. ★このノブは、耐衝撃性の高いナイロン 6 プラスチック製で、使用中の損傷から保護します。また、黄銅(メスねじ及びスルーねじ)又は亜鉛めっきスチール(オス)ねじを備えています。黄銅及び亜鉛めっきスチールは、内側と外側の両方のねじ山に耐摩耗性を備え、摩耗や引裂、一般的な使用でねじ山が長持ちします。 メスノブ: M5 ( RS ; 478838 478838 )、 M6 ( RS ; 478787 478787 )、 M8 ( RS ; 478810 478810 )、 M10 ( RS ; 47878 47878 )。 オスノブ: M5 ( RS ; 478466 478466 )、 M5 ( RS ; 4784488 4784488 ) 、 M6 ( RS 478434 )、 M6 ( RS 478444 )、 M6 ( RS 478484 )、 M8 ( RS 478440 )、 M8 ( RS 478472 )、 M8 ( RS 478545 )。 ★. 特長及び利点. ナイロンポリアミド 6 亜鉛めっきスチール製オススタッド及び黄銅メス / スルーねじ つや消し黒仕上げ 使用温度範囲: -30 → +85 ° C 融点: +215 ° C 弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 . 用途. ★このオフセットウィングハンドホイールノブは、パネルを取り外し可能な用途や、操作全体に必要な圧力レベルが変化し、調整が必要な用途で一般的に使用されます。たとえば、次のようなものがあります。 ★調整可能な三脚 オーディオ及びビジュアル機器 調整可能 / 一時的な家具
仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 20mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 45mm取付部材質 = スチールカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,598 税込3,958
5日以内出荷

RS Pro 耐衝撃性オフセットウイングハンドホイールノブ. ★ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 オフセットウィングハンドホイールは人間工学に基づいた形状で、手で調整するときの快適性が向上します。オフセット設計は、用途に応じてストレートウィングノブの上でより適している場合があります。圧力及び希望の審美的なものもあります。ノブは、用途の要件に応じて突出したねじ(オス)又はねじ込みインサート(メス)で取り付けます。 ★. ★このノブは、耐衝撃性の高いナイロン 6 プラスチック製で、使用中の損傷から保護します。また、黄銅(メスねじ及びスルーねじ)又は亜鉛めっきスチール(オス)ねじを備えています。黄銅及び亜鉛めっきスチールは、内側と外側の両方のねじ山に耐摩耗性を備え、摩耗や引裂、一般的な使用でねじ山が長持ちします。 メスノブ: M5 ( RS ; 478838 478838 )、 M6 ( RS ; 478787 478787 )、 M8 ( RS ; 478810 478810 )、 M10 ( RS ; 47878 47878 )。 オスノブ: M5 ( RS ; 478466 478466 )、 M5 ( RS ; 4784488 4784488 ) 、 M6 ( RS 478434 )、 M6 ( RS 478444 )、 M6 ( RS 478484 )、 M8 ( RS 478440 )、 M8 ( RS 478472 )、 M8 ( RS 478545 )。 ★. 特長及び利点. ナイロンポリアミド 6 亜鉛めっきスチール製オススタッド及び黄銅メス / スルーねじ つや消し黒仕上げ 使用温度範囲: -30 → +85 ° C 融点: +215 ° C 弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 . 用途. ★このオフセットウィングハンドホイールノブは、パネルを取り外し可能な用途や、操作全体に必要な圧力レベルが変化し、調整が必要な用途で一般的に使用されます。たとえば、次のようなものがあります。 ★調整可能な三脚 オーディオ及びビジュアル機器 調整可能 / 一時的な家具
仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 20mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 35mm取付部材質 = スチールカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

RS Pro 耐衝撃性オフセットウイングハンドホイールノブ. ★ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 オフセットウィングハンドホイールは人間工学に基づいた形状で、手で調整するときの快適性が向上します。オフセット設計は、用途に応じてストレートウィングノブの上でより適している場合があります。圧力及び希望の審美的なものもあります。ノブは、用途の要件に応じて突出したねじ(オス)又はねじ込みインサート(メス)で取り付けます。 ★. ★このノブは、耐衝撃性の高いナイロン 6 プラスチック製で、使用中の損傷から保護します。また、黄銅(メスねじ及びスルーねじ)又は亜鉛めっきスチール(オス)ねじを備えています。黄銅及び亜鉛めっきスチールは、内側と外側の両方のねじ山に耐摩耗性を備え、摩耗や引裂、一般的な使用でねじ山が長持ちします。 メスノブ: M5 ( RS ; 478838 478838 )、 M6 ( RS ; 478787 478787 )、 M8 ( RS ; 478810 478810 )、 M10 ( RS ; 47878 47878 )。 オスノブ: M5 ( RS ; 478466 478466 )、 M5 ( RS ; 4784488 4784488 ) 、 M6 ( RS 478434 )、 M6 ( RS 478444 )、 M6 ( RS 478484 )、 M8 ( RS 478440 )、 M8 ( RS 478472 )、 M8 ( RS 478545 )。 ★. 特長及び利点. ナイロンポリアミド 6 亜鉛めっきスチール製オススタッド及び黄銅メス / スルーねじ つや消し黒仕上げ 使用温度範囲: -30 → +85 ° C 融点: +215 ° C 弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 . 用途. ★このオフセットウィングハンドホイールノブは、パネルを取り外し可能な用途や、操作全体に必要な圧力レベルが変化し、調整が必要な用途で一般的に使用されます。たとえば、次のようなものがあります。 ★調整可能な三脚 オーディオ及びビジュアル機器 調整可能 / 一時的な家具
仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 15mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 35mm取付部材質 = スチールカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

RS Pro 耐衝撃性オフセットウイングハンドホイールノブ. ★ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 オフセットウィングハンドホイールは人間工学に基づいた形状で、手で調整するときの快適性が向上します。オフセット設計は、用途に応じてストレートウィングノブの上でより適している場合があります。圧力及び希望の審美的なものもあります。ノブは、用途の要件に応じて突出したねじ(オス)又はねじ込みインサート(メス)で取り付けます。 ★. ★このノブは、耐衝撃性の高いナイロン 6 プラスチック製で、使用中の損傷から保護します。また、黄銅(メスねじ及びスルーねじ)又は亜鉛めっきスチール(オス)ねじを備えています。黄銅及び亜鉛めっきスチールは、内側と外側の両方のねじ山に耐摩耗性を備え、摩耗や引裂、一般的な使用でねじ山が長持ちします。 メスノブ: M5 ( RS ; 478838 478838 )、 M6 ( RS ; 478787 478787 )、 M8 ( RS ; 478810 478810 )、 M10 ( RS ; 47878 47878 )。 オスノブ: M5 ( RS ; 478466 478466 )、 M5 ( RS ; 4784488 4784488 ) 、 M6 ( RS 478434 )、 M6 ( RS 478444 )、 M6 ( RS 478484 )、 M8 ( RS 478440 )、 M8 ( RS 478472 )、 M8 ( RS 478545 )。 ★. 特長及び利点. ナイロンポリアミド 6 亜鉛めっきスチール製オススタッド及び黄銅メス / スルーねじ つや消し黒仕上げ 使用温度範囲: -30 → +85 ° C 融点: +215 ° C 弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 . 用途. ★このオフセットウィングハンドホイールノブは、パネルを取り外し可能な用途や、操作全体に必要な圧力レベルが変化し、調整が必要な用途で一般的に使用されます。たとえば、次のようなものがあります。 ★調整可能な三脚 オーディオ及びビジュアル機器 調整可能 / 一時的な家具
仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 30mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 45mm取付部材質 = スチールカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,898 税込4,288
5日以内出荷

RS Pro 耐衝撃性オフセットウイングハンドホイールノブ. ★ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 オフセットウィングハンドホイールは人間工学に基づいた形状で、手で調整するときの快適性が向上します。オフセット設計は、用途に応じてストレートウィングノブの上でより適している場合があります。圧力及び希望の審美的なものもあります。ノブは、用途の要件に応じて突出したねじ(オス)又はねじ込みインサート(メス)で取り付けます。 ★. ★このノブは、耐衝撃性の高いナイロン 6 プラスチック製で、使用中の損傷から保護します。また、黄銅(メスねじ及びスルーねじ)又は亜鉛めっきスチール(オス)ねじを備えています。黄銅及び亜鉛めっきスチールは、内側と外側の両方のねじ山に耐摩耗性を備え、摩耗や引裂、一般的な使用でねじ山が長持ちします。 メスノブ: M5 ( RS ; 478838 478838 )、 M6 ( RS ; 478787 478787 )、 M8 ( RS ; 478810 478810 )、 M10 ( RS ; 47878 47878 )。 オスノブ: M5 ( RS ; 478466 478466 )、 M5 ( RS ; 4784488 4784488 ) 、 M6 ( RS 478434 )、 M6 ( RS 478444 )、 M6 ( RS 478484 )、 M8 ( RS 478440 )、 M8 ( RS 478472 )、 M8 ( RS 478545 )。 ★. 特長及び利点. ナイロンポリアミド 6 亜鉛めっきスチール製オススタッド及び黄銅メス / スルーねじ つや消し黒仕上げ 使用温度範囲: -30 → +85 ° C 融点: +215 ° C 弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 . 用途. ★このオフセットウィングハンドホイールノブは、パネルを取り外し可能な用途や、操作全体に必要な圧力レベルが変化し、調整が必要な用途で一般的に使用されます。たとえば、次のようなものがあります。 ★調整可能な三脚 オーディオ及びビジュアル機器 調整可能 / 一時的な家具
仕様ネジ = M10ネジ径 = 10mmネジ長さ = 15mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 45mm取付部材質 = 真鍮カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,598 税込6,158
5日以内出荷

RS Pro 耐衝撃性オフセットウイングハンドホイールノブ. ★ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 オフセットウィングハンドホイールは人間工学に基づいた形状で、手で調整するときの快適性が向上します。オフセット設計は、用途に応じてストレートウィングノブの上でより適している場合があります。圧力及び希望の審美的なものもあります。ノブは、用途の要件に応じて突出したねじ(オス)又はねじ込みインサート(メス)で取り付けます。 ★. ★このノブは、耐衝撃性の高いナイロン 6 プラスチック製で、使用中の損傷から保護します。また、黄銅(メスねじ及びスルーねじ)又は亜鉛めっきスチール(オス)ねじを備えています。黄銅及び亜鉛めっきスチールは、内側と外側の両方のねじ山に耐摩耗性を備え、摩耗や引裂、一般的な使用でねじ山が長持ちします。 メスノブ: M5 ( RS ; 478838 478838 )、 M6 ( RS ; 478787 478787 )、 M8 ( RS ; 478810 478810 )、 M10 ( RS ; 47878 47878 )。 オスノブ: M5 ( RS ; 478466 478466 )、 M5 ( RS ; 4784488 4784488 ) 、 M6 ( RS 478434 )、 M6 ( RS 478444 )、 M6 ( RS 478484 )、 M8 ( RS 478440 )、 M8 ( RS 478472 )、 M8 ( RS 478545 )。 ★. 特長及び利点. ナイロンポリアミド 6 亜鉛めっきスチール製オススタッド及び黄銅メス / スルーねじ つや消し黒仕上げ 使用温度範囲: -30 → +85 ° C 融点: +215 ° C 弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 . 用途. ★このオフセットウィングハンドホイールノブは、パネルを取り外し可能な用途や、操作全体に必要な圧力レベルが変化し、調整が必要な用途で一般的に使用されます。たとえば、次のようなものがあります。 ★調整可能な三脚 オーディオ及びビジュアル機器 調整可能 / 一時的な家具
仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 15mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 35mm取付部材質 = スチールカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

RS Pro パネル - タング深さ 28.5 mm 黒色キャビネットロック、キー - ロック解除RS Pro シリーズのこの 1/4 回転キーラッチには、標準ユーロキーが 2 つ付属しています。キャビネットのロックに使用できます。このキャビネットロックは耐腐食性を高めるために亜鉛ダイキャスト製で、ウィングノブは絶縁体及び快適な手の回転を可能にする黒色ポリアミド製のオーバーモールドになっています。28.5 mm グリップ用に設計され、シール性を高めるゴム製ガスケットと固定ナットが付属しています。 信頼性の高い RS Pro シリーズの一部として、ラッチはエンジニアによってストリング式的にテストされ、安全性と信頼性が保証されています。これは、米国規格協会の静電気放電協会( ANSI/ESD S20.20 : 2014 )規格及び英国規格欧州規格( BS EN61340-5-1 : 2007 )の静電放電規格に準拠しています。 RoHS にも準拠しています。つまり、最小限の有害物質しか含まれていません。この種類のキーロックは、通常、電気キャビネットや産業用キャビネットの保護に使用されます。特長と利点.キャビネットロック .キーを使用してロックを解除する:標準のユーロキーが 2 つ付属しています .亜鉛合金ダイキャスト .黒色ポリアミド製のウィングノブオーバーモールド .パネルからタングまでの奥行きは 28.5 mm です . 22.2 mm ( L ) x 20.2 mm のパネル切抜き ( W ) .黒色 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様アンロックメソッド = キーパネル深さ = 28.5mmパネルカットアウト = 22.2 x 20.2mmパネルカットアウト長さ = 22.2mmパネルカットアウト幅 = 20.2mm色 = Black RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

RS Pro 耐衝撃性オフセットウイングハンドホイールノブ. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p> ;p>オフセットウィングハンドホイールは人間工学に基づいた形状で、手で調整するときの快適性が向上します。オフセット設計は、用途に応じてストレートウィングノブの上でより適している場合があります。圧力及び希望の審美的なものもあります。ノブは、用途の要件に応じて突出したねじ(オス)又はねじ込みインサート(メス)で取り付けます。 ;/p>. ;p>このノブは、耐衝撃性の高いナイロン 6 プラスチック製で、使用中の損傷から保護します。また、黄銅(メスねじ及びスルーねじ)又は亜鉛めっきスチール(オス)ねじを備えています。黄銅及び亜鉛めっきスチールは、内側と外側の両方のねじ山に耐摩耗性を備え、摩耗や引裂、一般的な使用でねじ山が長持ちします。 ;/p> ;p>メスノブ: M5 ( RS ; 478838 478838 )、 M6 ( RS ; 478787 478787 )、 M8 ( RS ; 478810 478810 )、 M10 ( RS ; 47878 47878 )。 ;/p> ;p>オスノブ: M5 ( RS ; 478466 478466 )、 M5 ( RS ; 4784488 4784488 ) ; ; ; ; ; ; 、 M6 ( RS 478434 )、 M6 ( RS 478444 )、 M6 ( RS 478484 )、 M8 ( RS 478440 )、 M8 ( RS 478472 )、 M8 ( RS 478545 )。 ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>ナイロンポリアミド 6 ;/li> ;li>亜鉛めっきスチール製オススタッド及び黄銅メス / スルーねじ ;/li> ;li>つや消し黒仕上げ ;/li> ;li>使用温度範囲: -30 → +85 ° C ;/li> ;li>融点: +215 ° C ;/li> ;li>弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>このオフセットウィングハンドホイールノブは、パネルを取り外し可能な用途や、操作全体に必要な圧力レベルが変化し、調整が必要な用途で一般的に使用されます。たとえば、次のようなものがあります。 ;/p> ;ul> ;li>調整可能な三脚 ;/li> ;li>オーディオ及びビジュアル機器 ;/li> ;li>調整可能 / 一時的な家具 ;/li> ;/ul>
仕様ネジ = M5ネジ径 = 5mmネジ長さ = 8mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 35mm取付部材質 = 真鍮カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,500 税込3,850
5日以内出荷

RS Pro 耐衝撃性オフセットウイングハンドホイールノブ. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p> ;p>オフセットウィングハンドホイールは人間工学に基づいた形状で、手で調整するときの快適性が向上します。オフセット設計は、用途に応じてストレートウィングノブの上でより適している場合があります。圧力及び希望の審美的なものもあります。ノブは、用途の要件に応じて突出したねじ(オス)又はねじ込みインサート(メス)で取り付けます。 ;/p>. ;p>このノブは、耐衝撃性の高いナイロン 6 プラスチック製で、使用中の損傷から保護します。また、黄銅(メスねじ及びスルーねじ)又は亜鉛めっきスチール(オス)ねじを備えています。黄銅及び亜鉛めっきスチールは、内側と外側の両方のねじ山に耐摩耗性を備え、摩耗や引裂、一般的な使用でねじ山が長持ちします。 ;/p> ;p>メスノブ: M5 ( RS ; 478838 478838 )、 M6 ( RS ; 478787 478787 )、 M8 ( RS ; 478810 478810 )、 M10 ( RS ; 47878 47878 )。 ;/p> ;p>オスノブ: M5 ( RS ; 478466 478466 )、 M5 ( RS ; 4784488 4784488 ) ; ; ; ; ; ; 、 M6 ( RS 478434 )、 M6 ( RS 478444 )、 M6 ( RS 478484 )、 M8 ( RS 478440 )、 M8 ( RS 478472 )、 M8 ( RS 478545 )。 ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>ナイロンポリアミド 6 ;/li> ;li>亜鉛めっきスチール製オススタッド及び黄銅メス / スルーねじ ;/li> ;li>つや消し黒仕上げ ;/li> ;li>使用温度範囲: -30 → +85 ° C ;/li> ;li>融点: +215 ° C ;/li> ;li>弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>このオフセットウィングハンドホイールノブは、パネルを取り外し可能な用途や、操作全体に必要な圧力レベルが変化し、調整が必要な用途で一般的に使用されます。たとえば、次のようなものがあります。 ;/p> ;ul> ;li>調整可能な三脚 ;/li> ;li>オーディオ及びビジュアル機器 ;/li> ;li>調整可能 / 一時的な家具 ;/li> ;/ul>
仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 9mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 35mm取付部材質 = 真鍮カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,198 税込3,518
5日以内出荷

RS Pro ポリアミド製黒色キャビネットロック、キーでロック解除RS Pro のこのキーラッチでキャビネットをロックします。標準ユーロキーが 2 本付属しています。このキャビネットロックは、耐腐食性を備えた亜鉛ダイキャスト製です。 ウィングノブは、 90 度回転してキャビネットを開くことができ、黒色ポリアミドでオーバーモールドされており、絶縁ハンドルになっています。密閉性を高めるゴム製ガスケットと固定ナットが付属しています。このロックは、 26.5 mm のグリップ範囲に適しています。 信頼性の高い RS Pro ブランドの一部として、このラッチはエンジニアによって徹底的にテストされ、安全性と信頼性が得られています。これは、米国規格協会の静電気放電協会( ANSI/ESD S20.20 : 2014 )規格及び英国規格欧州規格( BS EN61340-5-1 : 2007 )の静電放電規格に準拠しています。また、有害物質に対する RoHS 対応です。このタイプのキーロックは、主に電気キャビネットや産業用キャビネットを保護するために使用します。特長と利点.キャビネットロック .キーロック。標準ユーロキー 2 個付属 .亜鉛合金ダイキャスト .黒色ポリアミド製のウィングノブオーバーモールド .パネルからタングまでの奥行きは 26.5 mm です . 22.2 mm x 20.2 mm のパネル切抜き . 26.5 mm のグリップ範囲 .黒色 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様アンロックメソッド = キー材質 = ポリアミド色 = Black RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

RS Pro 耐衝撃性オフセットウイングハンドホイールノブ. ★ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 オフセットウィングハンドホイールは人間工学に基づいた形状で、手で調整するときの快適性が向上します。オフセット設計は、用途に応じてストレートウィングノブの上でより適している場合があります。圧力及び希望の審美的なものもあります。ノブは、用途の要件に応じて突出したねじ(オス)又はねじ込みインサート(メス)で取り付けます。 ★. ★このノブは、耐衝撃性の高いナイロン 6 プラスチック製で、使用中の損傷から保護します。また、黄銅(メスねじ及びスルーねじ)又は亜鉛めっきスチール(オス)ねじを備えています。黄銅及び亜鉛めっきスチールは、内側と外側の両方のねじ山に耐摩耗性を備え、摩耗や引裂、一般的な使用でねじ山が長持ちします。 メスノブ: M5 ( RS ; 478838 478838 )、 M6 ( RS ; 478787 478787 )、 M8 ( RS ; 478810 478810 )、 M10 ( RS ; 47878 47878 )。 オスノブ: M5 ( RS ; 478466 478466 )、 M5 ( RS ; 4784488 4784488 ) 、 M6 ( RS 478434 )、 M6 ( RS 478444 )、 M6 ( RS 478484 )、 M8 ( RS 478440 )、 M8 ( RS 478472 )、 M8 ( RS 478545 )。 ★. 特長及び利点. ナイロンポリアミド 6 亜鉛めっきスチール製オススタッド及び黄銅メス / スルーねじ つや消し黒仕上げ 使用温度範囲: -30 → +85 ° C 融点: +215 ° C 弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 . 用途. ★このオフセットウィングハンドホイールノブは、パネルを取り外し可能な用途や、操作全体に必要な圧力レベルが変化し、調整が必要な用途で一般的に使用されます。たとえば、次のようなものがあります。 ★調整可能な三脚 オーディオ及びビジュアル機器 調整可能 / 一時的な家具
仕様ネジ = M5ネジ径 = 5mmネジ長さ = 20mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 35mm取付部材質 = スチールカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

材質PA 表面処理黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります