機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
防振ゴム KE型ジョー・プリンス竹下6日以内出荷
バネ定数が小さいため、低周波の加振力に対しても優れた防振効果が得られます。
長手方向の剛性が大きいので、その方向に大きな荷重が働く機器の防振にも比較的安定が得られます。
狭い場所にも取り付け可能です。
用途振動コンベア、送風機、圧縮機仕上黒色材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
ビルトイン防振マウント小型ナベヤ当日出荷
コンプレッサー・送風機・チラー・電動機など振動する機器からの防振。
測定器・顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除振。
発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。
エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。
ステンレス製金具を用いております。
形状丸形色(防振材)ピンク寸法L(mm)17ねじの呼び寸法M5ねじ長さ(mm)17接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)エーテル系発泡ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
ストッパー付ビルトイン防振マウントナベヤ(1件のレビュー)4日以内出荷から8日以内出荷
発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。
エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がありません。
金具の接合に接着剤を用いておらず、接合部の劣化、剥がれの心配がありません。
搭載機器転倒防止用のストッパー機構が付いております。
用途コンプレッサー・送風機・電動機など振動する機器から発生する振動の防振。
測定機・顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除振。材質(プレート)SPHC、(ボルト)S20C表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
空気バネベローズ形(取付プレート付き)倉敷化工当日出荷から11日以内出荷
防振除振用には:固有振動数が低く、優れた防振効果が得られます。内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。コイルスプリングにみられるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。補助タンクの使用により、さらにやわらかいばね定数が得られ、防振性能の向上ができます。補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。レベリングバルブ(自動高さ制御弁)との併用により、支持荷重が変わっても高さを一定に保つことができます。
用途産業機械の防振に:振動ふるい、振動コンベア、コンクリートブロックマシン、コンクリート製品製造機械、エアージェットルーム、業務用洗濯機、遠心分離機、コンプレッサー、真空ポンプ、高速プレス
精密機器の除振に:露光装置、電子顕微鏡、三次元測定器、レーザー関連試験機、マスクアライナー
アクチュエーターに:リフター、クランプ、ベルトの張力調整、ロールの加圧力調整、ジェットコースターブレーキ、乗用ゲーム機材質/仕上(締付けリング・中間リング・取付けプレート(上下)・締付けボルト):SS400/電気亜鉛メッキ段数1接続方式その他常用圧力(MPa)0.5プレート付き最大使用圧力(MPa)0.7材質(ベローズ)合成ゴム、補強コード、ビードワイヤー材質(防振ゴム)合成天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振/除振
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
ホルダイマオコーポレーション税込¥9,898¥8,998
ホルダイマオコーポレーション税込¥7,148¥6,498
ホルダイマオコーポレーション税込¥12,078¥10,980
ホルダイマオコーポレーション税込¥8,248¥7,498
ホルダイマオコーポレーション税込¥10,998¥9,998
クランプピンイマオコーポレーション税込¥1,538~¥1,398~