機構部品 :「エアー振動機」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

277件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリング構造により、水平方向の固有振動数を低く設定できます。 減衰材料にはメーカーが開発した減衰性の大きい材料を使用しております。 スプリングと減衰材料の構成により、エアーや電気等の動力源は不要です。 荷重をスプリングで受けるため、クリープが小さく長期間の使用に耐えられます。
用途電子顕微鏡用の除振。半導体製造装置、検査装置の除振。 化学分析機器の除振。各種精密検査・測定機。 材質(ケース)SPHC、(ゴム板)NBR、(スプリング)ピアノ線 表面処理三価クロメートメッキ 使用推奨温度範囲(℃)23±3 共振倍率(dB)(水平)12±3、(鉛直)8±2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,900 税込20,790
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

空気バネベローズ形(取付プレート付き) 倉敷化工 動画あり
防振除振用には:。固有振動数が低く、優れた防振効果が得られます。内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。コイルスプリングにみられるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。補助タンクの使用により、さらにやわらかいばね定数が得られ、防振性能の向上ができます。補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。レベリングバルブ(自動高さ制御弁)との併用により、支持荷重が変わっても高さを一定に保つことができます。
用途産業機械の防振に:振動ふるい、振動コンベア、コンクリートブロックマシン、コンクリート製品製造機械、エアージェットルーム、業務用洗濯機、遠心分離機、コンプレッサー、真空ポンプ、高速プレス 精密機器の除振に:露光装置、電子顕微鏡、三次元測定器、レーザー関連試験機、マスクアライナー アクチュエーターに:リフター、クランプ、ベルトの張力調整、ロールの加圧力調整、ジェットコースターブレーキ、乗用ゲーム機 材質/仕上(締付けリング・中間リング・取付けプレート(上下)・締付けボルト):SS400/電気亜鉛メッキ 段数1 接続方式その他 常用圧力(MPa)0.5 プレート付き 最大使用圧力(MPa)0.7 材質(ベローズ)合成ゴム、補強コード、ビードワイヤー 材質(防振ゴム)合成天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振/除振
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

計測機器や精密機器の防振・除振ダンパーです。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。素材に方向性はなく、垂直方向・水平方向ともに同等の効果があります。23.8Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の重さによって計8種類からお選びいただけます。
用途機械・測定機器の振動防止、コンプレッサー・モーターの除振など 材質ポリウレタン 厚さ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ビルトイン防振マウント小型 ナベヤ 動画あり
コンプレッサー・送風機・チラー・電動機など振動する機器からの防振。 測定器・顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除振。 発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。 エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。 ステンレス製金具を用いております。
形状丸形 (防振材)ピンク 寸法L(mm)17 ねじの呼び寸法M5 ねじ長さ(mm)17 接続方式両端おねじ 材質(防振ゴム)エーテル系発泡ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
防振材:ピンク 寸法L(mm)23 寸法H(mm)28 寸法d(mm)M8 寸法D(mm)41 固有振動数(Hz)11 許容荷重(N[kgf])39~52[4~5.4] たわみ(mm)防振材:3 適合用途防振、振動の除去
1個
1,818 税込2,000
翌日出荷

・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
防振材:黄 寸法L(mm)16.5 寸法H(mm)17 寸法d(mm)M5 寸法D(mm)25 固有振動数(Hz)15 許容荷重(N[kgf])23~31[2.4~3.2] たわみ(mm)防振材:2 適合用途防振、振動の除去
1個
1,018 税込1,120
翌日出荷

・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
防振材:ピンク 寸法L(mm)16.5 寸法H(mm)17 寸法d(mm)M5 寸法D(mm)25 固有振動数(Hz)14 許容荷重(N[kgf])11~16[1.2~1.7] たわみ(mm)防振材:2 適合用途防振、振動の除去
1個
1,018 税込1,120
翌日出荷

・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
形状丸型 防振材:黄 寸法L(mm)23 寸法H(mm)28 寸法d(mm)M8 寸法D(mm)41 固有振動数(Hz)11 許容荷重(N)73~98 材質(防振ゴム)エーテル系発泡ポリウレタン たわみ(mm)防振材:3 適合用途防振、振動の除去
1個
1,818 税込2,000
翌々日出荷

・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
防振材:ピンク 寸法L(mm)18 寸法H(mm)21 寸法d(mm)M6 寸法D(mm)31 固有振動数(Hz)13 許容荷重(N[kgf])19~26[2~2.7] たわみ(mm)防振材:2 適合用途防振、振動の除去
1個
1,228 税込1,351
翌々日出荷

・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
防振材:ピンク 寸法L(mm)18 寸法H(mm)25 寸法d(mm)M6 寸法D(mm)36 固有振動数(Hz)11 許容荷重(N[kgf])28~38[2.9~3.9] たわみ(mm)防振材:2 適合用途防振、振動の除去
1個
1,558 税込1,714
翌々日出荷

・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
防振材:黄 寸法L(mm)18 寸法H(mm)21 寸法d(mm)M6 寸法D(mm)31 固有振動数(Hz)13 許容荷重(N[kgf])37~50[3.8~5.1] たわみ(mm)防振材:2 適合用途防振、振動の除去
1個
1,228 税込1,351
翌々日出荷

・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
防振材:濃紫 寸法L(mm)18 寸法H(mm)21 寸法d(mm)M6 寸法D(mm)31 固有振動数(Hz)12 許容荷重(N[kgf])210~290[22~30] たわみ(mm)防振材:3 適合用途防振、振動の除去
1個
1,228 税込1,351
翌々日出荷

・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
防振材:濃紫 寸法L(mm)18 寸法H(mm)25 寸法d(mm)M6 寸法D(mm)36 固有振動数(Hz)10 許容荷重(N[kgf])320~430[33~34] たわみ(mm)防振材:3 適合用途防振、振動の除去
1個
1,558 税込1,714
翌々日出荷

発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。 エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がありません。 金具の接合に接着剤を用いておらず、接合部の劣化、剥がれの心配がありません。 搭載機器転倒防止用のストッパー機構が付いております。
用途コンプレッサー・送風機・電動機など振動する機器から発生する振動の防振。 測定機・顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除振。 材質(プレート)SPHC、(ボルト)S20C 表面処理三価クロメートメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下防振ゴム KE型
RoHS
バネ定数が小さいため、低周波の加振力に対しても優れた防振効果が得られます。 長手方向の剛性が大きいので、その方向に大きな荷重が働く機器の防振にも比較的安定が得られます。 狭い場所にも取り付け可能です。
用途振動コンベア、送風機、圧縮機 仕上黒色 材質(防振ゴム)天然ゴム(NR) RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RS Pro円筒型メス-メス防振マウント. RS Pro円筒型メス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M5直径 = 20mm全体の高さ = 15mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 17.97kg圧縮たわみ = 1.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
3,698 税込4,068
翌々日出荷

RS Pro円筒型オス-メス防振マウント. RS Pro円筒型オス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M5直径 = 20mm全体の高さ = 25mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 11.55kgシリーズ = AV Type B℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

RS Pro円筒型メス-メス防振マウント. RS Pro円筒型メス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = メス-メスボビンネジサイズ = M6直径 = 30mm足高さ = 40mm全体の高さ = 40mm静的負荷容量 = 26.8kg取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 円筒形kgシリーズ = AV Type C℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
3,198 税込3,518
翌々日出荷

RS Pro円筒型メス-メス防振マウント. RS Pro円筒型メス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M10直径 = 50mm全体の高さ = 45mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 161.24kgシリーズ = AV Type C℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,698 税込2,968
翌々日出荷

RS Pro円筒型オス-フット防振マウント. RS Pro円筒型オス-フラットフット防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M8直径 = 30mm全体の高さ = 17mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 72kgシリーズ = AV Type D℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
3,398 税込3,738
翌々日出荷

RS Pro円筒型メス-メス防振マウント. RS Pro円筒型メス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M6直径 = 20mm全体の高さ = 15mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 33.96kgシリーズ = AV Type C℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

は防振(振動の伝達防止)、防音(雑音の吸収)、緩衝(衝撃の緩和、吸収)の効果を兼ね備えています。突起部の長手方向に直交する形で、50mmピッチのカットラインが入っています。突起部の間隔は十分に開いており、重量物を載せても吸振性を損いません(突起部と突起部が接触しない設計になっています) 重ね置きができます。
用途エアコン室外機、ポンプ、コンプレッサ、発電機などの機械から発生する振動を吸収し床や建物への振動伝達を防ぎます。振動によって発生する騒音を低減する効果もございます。 仕様-02(空調関連) 材質NR+SBR 長さ(mm)1000 幅(mm)100 厚さ(mm)10 質量(g)1250 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
42,980 税込47,278
5日以内出荷

RS PRO M8防振マウント. このRS PRO円筒形オス対オス防振マウントは、汎用性と耐久性を重視して設計されており、天然ゴム製でシンプルな構造に仕上がっており、お求めやすい価格の製品です。 振動の大幅な低減と機器の保護を目的として、エンジンや機械に使用します。天然ゴム製のM8ネジ防振ボビンは、その円筒形状により優れた振動吸収性を発揮します。 使いやすく、取り付けも簡単な防振マウントは、高いせん断性と圧縮振動減衰性を実現でき、産業環境に適しています。特長. 防振ボビンマウント オス対オス M8ネジサイズ 天然ゴム製ボビン 用途. 大型静止発電機エンジン コンプレッサー モーター 電子制御パネル エンジンマウント. RS PROが選ばれている理由. RS PROはRS独自のブランドであり、あらゆる業界や技術においてプロフェッショナルな品質の製品やソリューションを提供しています。メーカーの製品シリーズは、厳しい国際規格に準拠して厳格にテスト、検査、監査されており、適切な価格で産業グレードの品質を提供します。スマートに選択するならRS PROです。
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M10直径 = 50mm全体の高さ = 35mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 154.8kgシリーズ = AV Type A℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

RS PRO M8防振マウント. このRS PRO円筒形オス対オス防振マウントは、汎用性と耐久性を重視して設計されており、天然ゴム製でシンプルな構造に仕上がっており、お求めやすい価格の製品です。 振動の大幅な低減と機器の保護を目的として、エンジンや機械に使用します。天然ゴム製のM8ネジ防振ボビンは、その円筒形状により優れた振動吸収性を発揮します。 使いやすく、取り付けも簡単な防振マウントは、高いせん断性と圧縮振動減衰性を実現でき、産業環境に適しています。特長. 防振ボビンマウント オス対オス M8ネジサイズ 天然ゴム製ボビン 用途. 大型静止発電機エンジン コンプレッサー モーター 電子制御パネル エンジンマウント. RS PROが選ばれている理由. RS PROはRS独自のブランドであり、あらゆる業界や技術においてプロフェッショナルな品質の製品やソリューションを提供しています。メーカーの製品シリーズは、厳しい国際規格に準拠して厳格にテスト、検査、監査されており、適切な価格で産業グレードの品質を提供します。スマートに選択するならRS PROです。
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M8直径 = 40mm全体の高さ = 40mm材料 = 天然ゴム金属細工 = 亜鉛めっき鋼kgせん断荷重 = 34kg RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,098 税込2,308
翌々日出荷

RS PRO M8防振マウント. このRS PRO円筒形オス対オス防振マウントは、汎用性と耐久性を重視して設計されており、天然ゴム製でシンプルな構造に仕上がっており、お求めやすい価格の製品です。 振動の大幅な低減と機器の保護を目的として、エンジンや機械に使用します。天然ゴム製のM8ネジ防振ボビンは、その円筒形状により優れた振動吸収性を発揮します。 使いやすく、取り付けも簡単な防振マウントは、高いせん断性と圧縮振動減衰性を実現でき、産業環境に適しています。特長. 防振ボビンマウント オス対オス M8ネジサイズ 天然ゴム製ボビン 用途. 大型静止発電機エンジン コンプレッサー モーター 電子制御パネル エンジンマウント. RS PROが選ばれている理由. RS PROはRS独自のブランドであり、あらゆる業界や技術においてプロフェッショナルな品質の製品やソリューションを提供しています。メーカーの製品シリーズは、厳しい国際規格に準拠して厳格にテスト、検査、監査されており、適切な価格で産業グレードの品質を提供します。スマートに選択するならRS PROです。
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M8直径 = 30mm全体の高さ = 25mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 52.6kgシリーズ = AV Type A℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
2,498 税込2,748
翌々日出荷

RS PRO M8防振マウント. このRS PRO円筒形オス対オス防振マウントは、汎用性と耐久性を重視して設計されており、天然ゴム製でシンプルな構造に仕上がっており、お求めやすい価格の製品です。 振動の大幅な低減と機器の保護を目的として、エンジンや機械に使用します。天然ゴム製のM8ネジ防振ボビンは、その円筒形状により優れた振動吸収性を発揮します。 使いやすく、取り付けも簡単な防振マウントは、高いせん断性と圧縮振動減衰性を実現でき、産業環境に適しています。特長. 防振ボビンマウント オス対オス M8ネジサイズ 天然ゴム製ボビン 用途. 大型静止発電機エンジン コンプレッサー モーター 電子制御パネル エンジンマウント. RS PROが選ばれている理由. RS PROはRS独自のブランドであり、あらゆる業界や技術においてプロフェッショナルな品質の製品やソリューションを提供しています。メーカーの製品シリーズは、厳しい国際規格に準拠して厳格にテスト、検査、監査されており、適切な価格で産業グレードの品質を提供します。スマートに選択するならRS PROです。
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M5直径 = 12.5mm全体の高さ = 20mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 4.3kgシリーズ = AV Type A℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
2,698 税込2,968
翌々日出荷

TOZEN(トーゼン)ディンプルパッド
小さな振動から大きな振動まであらゆる振動の除去に特化した高性能防振パッドです。
用途建築設備機器などの振動・固体音対策。 ビル用マルチ室外ユニット・床置形室内ユニット・ファンコイルユニット・エアハンドリングユニット・チラー・ターボ冷凍機・発電機。 材質CR(クロロプレン)
1個
659 税込725
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

環状に配列した高さと面積の異なる小さい突起群を両面に組み合わせユニークな高性能防振ゴムです。特殊な突起構造ですぐれたベネ特性を有し、従来のゴムに比べて、防振効果は抜群です。機器の重量に応じて必要な面積分だけをバランスよく敷くだけで高性能を発揮します。熱老化試験、オゾン劣化試験(JIS-K6301)に適合した耐久性、耐候性、耐オゾン性にすぐれた良質のクロロプレンゴム製です。
用途エアコン室外機だけでなく、プレス機、発電機などの機械振動に 材質クロロプレン 寸法(mm)18t×240×460
1枚
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M16直径 = 216mm足高さ = 52mm全体の高さ = 52mm静的負荷容量 = 0材料 = 天然ゴムフット形状 = 丸型シリーズ = KPR℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ブレードタイプ = 海洋マウントネジサイズ = M12直径 = 120mm足高さ = 40mm全体の高さ = 40mm静的負荷容量 = 65kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 丸型kgシリーズ = KMR℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M12直径 = 127mm足高さ = 50mm全体の高さ = 50mm静的負荷容量 = 250kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 円筒形kgシリーズ = KPN℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M12直径 = 128mm足高さ = 45mm全体の高さ = 45mm静的負荷容量 = 600材料 = 天然ゴムフット形状 = 丸型シリーズ = KPR℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷

RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M10直径 = 144mm足高さ = 36mm全体の高さ = 36mm静的負荷容量 = 330kg材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 330kg動作温度 Max = +100℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M16直径 = 169mm足高さ = 40mm全体の高さ = 40mm静的負荷容量 = 400kg材料 = 天然ゴム硬度 = 60 Shore Akgシリーズ = KPR℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M12直径 = 120mm足高さ = 35.3mm全体の高さ = 35mm静的負荷容量 = 118kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 丸型kgシリーズ = KPR℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M12直径 = 144mm足高さ = 36mm全体の高さ = 36mm静的負荷容量 = 330kg材料 = 天然ゴム金属細工 = 亜鉛めっき鋼kg圧縮たわみ = 3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M16直径 = 172mm足高さ = 38mm全体の高さ = 38mm静的負荷容量 = 450kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 丸型kgシリーズ = KPRmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M10直径 = 32mm足高さ = 32mm全体の高さ = 32mm静的負荷容量 = 100kg材料 = ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 丸型kg動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M12直径 = 110mm足高さ = 35mm全体の高さ = 35mm静的負荷容量 = 124kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 丸型kgシリーズ = KPR℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M12直径 = 120mm足高さ = 35.3mm全体の高さ = 35mm静的負荷容量 = 118kg材料 = 天然ゴム硬度 = 60 Shore Akgシリーズ = KPR℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります