機構部品 :「ガイア」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
210 税込231
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(10個)
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
幅(mm)32 板厚(mm)1.5 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
145 税込160
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(4個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
675 税込743
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(10個)
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
板厚(mm)1.6 幅(mm)32 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ生地
1個
90 税込99
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
板厚(mm)1.5 幅(mm)32 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
160 税込176
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上 付属品木ねじ24本 トラスコ品番233-5344 質量(g)60 タイプ厚口 穴径(Φmm)5.2 寸法A(mm)76 耐荷重(kg)12(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。) 寸法B(mm)49 寸法C(mm)1.5t 寸法D2(Φmm)7.5 ボルト穴数6 寸法C1(mm)7.0 寸法a1(mm)9.0 木ネジサイズ(径×長さ)3.5×22
1袋(4個)
1,698 税込1,868
当日出荷

表面処理生地仕上げ 取付け方法溶接タイプ 仕様右用
1組
279 税込307
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質鉄(SPCC) 付属品木ねじ(M10×10mm) トラスコ品番233-7142 質量(g)528 穴径(Φmm)5.6 ねじ長さ(mm)25 寸法A(mm)101 ねじ径(mm)4.1 耐荷重(kg)20 表面処理シルバー塗装仕上 寸法B(mm)68 寸法C(mm)1.8 寸法D2(Φmm)9.5 寸法C1(mm)9.0 ねじ穴8 寸法a1(mm)10.0
1袋(4個)
959 税込1,055
当日出荷

材質鉄(SPCC) 付属品木ねじ(M10×10mm) 表面処理シルバー塗装仕上
1袋(10個)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上
1袋(2個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セパレイトにして量にならず持ち運びに楽です。現地にての組み立てが簡単です。
用途工具箱、鍵ボックス。 仕様右用 ねじ穴数6 表面処理ホワイト塗装仕上げ 取付け方法木ねじ(付属)
1組(2個)
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組
279 税込307
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ナイロンリング入り 付属品木ねじ24本 寸法a1(mm)9.0 木ネジサイズ(径×長さ)3.5×22
1袋(4個)
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セパレイトにして量にならず持ち運びに楽です。現地にての組み立てが簡単です。
用途工具箱、鍵ボックス。 仕様左用 ねじ穴数6 表面処理ホワイト塗装仕上げ 取付け方法木ねじ(付属)
1組(2個)
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上 タイプ厚口
1袋(4個)
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上 トラスコ品番233-5727 質量(g)137 タイプ厚口 寸法A(mm)102 耐荷重(kg)20(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。) 寸法B(mm)70 寸法C(mm)2.0t 寸法D2(Φmm)10.0
1袋(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷

・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様左用 C26.5 フレーム(mm)50×50(アルミ)
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様左用 C19 フレーム(mm)35×35(アルミ)
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様右用 C16.5 フレーム(mm)30×30(アルミ)
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様右用 C21.5 フレーム(mm)40×40(アルミ)
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様右用 C26.5 フレーム(mm)50×50(アルミ)
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様右用 C24 フレーム(mm)45×45(アルミ)
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様左用 C24 フレーム(mm)45×45(アルミ)
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様左用 C16.5 フレーム(mm)30×30(アルミ)
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様左用 C21.5 フレーム(mm)40×40(アルミ)
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様右用 C19 フレーム(mm)35×35(アルミ)
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

・アルミニウム合金製のため軽量で、デザインも優れています。・摺動部と軸の端を樹脂でカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉の吊り込みが簡単で、施工性に優れています。・回転軸はリブ付きのため、扉を取り外したときに回転軸が脱落しにくい構造です。・各種メーカーのアルミフレームに取り付けできます。
仕様丸穴タイプ、左用 d14.5 W150 W218 寸法W5(mm)21 寸法W6(mm)40 W332 W411 d25.5
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

ナックルとナックルとの間にナイロンリングを入れることによりスムーズに動きます。
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上 仕様ナイロンリング入り 付属品木ねじ16本 トラスコ品番233-5557 質量(g)232 タイプ厚口 穴径(Φmm)6.2 寸法A(mm)127 耐荷重(kg)30(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。) 寸法B(mm)79 寸法C(mm)2.0t 寸法D2(Φmm)12.2 ボルト穴数8 寸法C1(mm)11.0 寸法a1(mm)11.0 木ネジサイズ(径×長さ)4.1×25
1袋(2個)
2,598 税込2,858
翌日出荷

材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上 タイプ厚口 寸法C(mm)1.3t 寸法D2(Φmm)6.2
1袋(10個)
2,298 税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガイドポストのたわみが1/8に減少し、金型の剛性や位置精度が向上します。
用途プレス金型サブガイド。 材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 許容差【はめあい穴】ISO N5 硬度HRC61~63 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)T-クロスクランパ
2本のシャフトをT字クロスに連結するクランパ。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。省スペースのレイアウトができます。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
付属品六角穴付きボルト 材質(本体)アルミニウム(A6063) 材質(ねじ部)SUS304 仕上本体:バレル研磨
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング