機構部品 :「ガイドスペーサ」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識
材質S45C
硬度-
RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサーの取替えでワーク径の変更が可能です。
Vブロックの摩耗をスペーサーで軽減します。
ガイドブロックの取付ができますので、位置決め時間を短縮できます。
付属品スペーサー(25・60・100mm)各4枚
材質(本体)FC250、(スペーサー)S45C
表面処理塗装(黒皮部)
熱処理(本体)焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料技術資料1(24.6MB)
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向
位置調整
質量(g)1340
本体寸法(mm)高さ340
荷重設定範囲(kg)2
耐久性18000回ストローク(常温)
材質/処理(支柱)SUS430/ヘアライン(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430(スライダー)ADC(ガイド・ローラー)POM/黒色(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS(シャフト)SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
優れた防振性能 : ゴムとコイルばねを組合わせた円筒形の複合ばねの構造により柔かいばねが得られ、たわみが大きく取れます。
大きい耐荷重性 : 金属のばねと特殊合成ゴムの複合ばねのため、座屈することなしに高荷重の負荷性能が得られます。
減衰効果が大きい : 高損失係数を持つ特殊合成ゴムの使用により共振振幅の低減効果に優れます。
防音緩衝効果に優れる : 金属ばね単体で使用する場合に見られるサージング現象がなく騒音の発生がありません。又、特殊構造から衝撃吸収性能にも優れます。
耐久性、耐薬品性に優れている : 高度の形状設計技術および配合技術によって完成されたものであるため、使用中の機械的劣化及び酸素オゾン薬品等での化学的劣化にも極めて優れています。
取付けが容易 : ラバースプリング内径面にガイドピンを置き、機械を載せることで取付けができます。もし内径が大きすぎる場合にはスペーサーを使用してください。スペーサーは別途ご用命下さい。スペーサーの着脱はお客様で簡単にできます。
形状丸形
色黒
接続方式丸穴
材質(ゴム)合成ゴム
材質(防振ゴム)合成天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久性/耐薬品性/耐荷重性
適合用途防振/緩衝/防音
ベアリング付ガイドローラーです。
ワークの位置合わせを行い、スムーズにシューターへ運ぶためのローラーです。
GF-Nフレームに取り付けができるタイプです。
適合グリーンフレームN
材質ガイドローラー:樹脂/スペーサ:ステンレス/ボルト:鉄/コネクタピース:アルミ押出材
質量(g)41
シリーズGF
キット内容ガイドローラー単品×1スペーサ×1六角穴付ボルトM6×25×1コネクタピースコンパクトサイド用×1
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ガイドローラ―の幅広タイプ
ベアリング付きガイドローラーです。
適合グリーンフレームN
材質ローラ:PA/スペーサ:ステンレス/カラー・ボルト・ナット:鉄/ベアリング:鋼
質量(g)137
シリーズGF
キット内容Φ49ガイドローラ―(1個)/ベアリング用スペーサ(1個)/六角穴付ボルトM6×55(1個)/TナットL(M6)(1個)
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
面付けタイプで取付けやメンテナンスが非常に簡単です。
上下のロッドで強力に密閉します。
用途密閉扉・シェルター・大型キャビネット・電磁波防護扉観音扉の子扉
付属品ロッドガイド・スペーサー
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ベアリング付ガイドローラーです。
ワークの位置合わせを行い、スムーズにシューターへ運ぶためのローラーです。
グリーンフレームLスロットに取り付けができるタイプです。
適合グリーンフレームN
材質ガイドローラー:樹脂/スペーサ:ステンレス/ボルト・ナット:鉄
質量(g)35
シリーズGF
キット内容ガイドローラー単品×1/スペーサ×1/六角穴付ボルトM6×25×1/STナットL(M6)×1
1個
¥527
税込¥580
9日以内出荷
Sシリーズ用ベアリング付ガイドローラーです。
シューターなどに取り付けることで、ワークの位置合わせを行い、スムーズにシューターへ運ぶことができます。
GF SSスロットに取り付けるキットです。
適合グリーンフレームS
材質ガイドローラー:樹脂/スペーサー:ステンレス/ボルト・ナット:鉄
質量(g)11
シリーズGF
キット内容ガイドローラーS 単品×1/六角穴付ボルトM5×16×1/GFSベアリング用スペーサー×1/TナットSS(M5)×1
1個
¥599
税込¥659
9日以内出荷
プレート取付タイプの2面イケールです。
適合ブッシュとの組合せにより、プレートの位置決め、ロックがワンタッチでできます。
E-659P Q-ロック内蔵イケール用取付プレートを使用した場合の繰り返し位置決め精度は5μmです。
材質(本体)FC250、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420、(ラフガイド・下面ラフガイド)MCナイロン、(スペーサー)S45C
取付穴径(Φmm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。