機構部品 :「ガイドフレーム」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識
コンベアの側面ガイド
用途コンベア側面ガイド用
材質ポリアセタール[POM]
長さ(mm)2500
色黒
質量(g)181.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
5日以内出荷
用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。
防音カバー。
マシン液晶洗浄装置等のフレーム。
形状正方形
サイズ(mm)30×30
フレーム幅(mm)30
溝数1列溝×1列溝
種類4面溝
高さ(mm)30
材質(本体)アルミニウム
面取なし
表面処理(本体)白アルマイト
ボルト寸法6mm
断面積(mm2)416.9
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.437
適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)162
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63
サービス分類オーダー・加工
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.53
伸び(%)8以上
フレーム幅(mm)20
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)194.7
材質フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン/ガイド:ポリアセタール/シャフト:スチール
色ブラック(静電)
ピッチ(mm)55
シャフト径(Φmm)4
ローラー幅(mm)25
強度(Nm)(10mmたわみ)1190
質量(g/m)1250
ローラー径(Φmm)49
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
種類リニア形
材質(レール)アルミニウム合金
材質/処理アルミ合金/シルバーアルマイト処理(両端は切断面につき素地)
推奨取付ボルト六角穴付ボタンボルト(M4×長さ6以上)
表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
ガイドフレームすべり(GFF-047)の端部に挿入し、ワークの受け入れをスムーズにします。
抜け防止用にネジ固定も可能です。
適合グリーンフレームN
材質POM
質量(g)18
シリーズGF
1個
¥399
税込¥439
9日以内出荷
フレームに横からはめ込むリセプタクル。
丸穴をあけるだけで簡単に取りつけができます。
リセプタクルをフレームの横からはめ込んで取りつけてください。ガイドエッジにより、フレームに対しリセプタクルの位置を固定できます。
寸法H(mm)8.6
寸法A(mm)24
寸法B(mm)21.1
適応スタッド径/6mm
材質/仕上(リセプタクル本体)ステンレス/ドライフィルム潤滑剤
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームの溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。ボルト(六角穴付ボルトM6X12)、ナット(TSFB002またはTSFNES6)は別売りです。
用途直交するフレーム締結に。
フレームのT溝にナットを挿入してボルトで締結する専用部材です。フレーム溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。ボルト(六角穴付ボルトM8X20)、ナット(TSFB004、TSFNEL8)は別売りです。
用途直交するフレーム締結に。
適合TSF40
トラスコ品番161-3579
質量(g)53.3
適合T溝幅(mm)10
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。
フレームの溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。
ボルト(六角穴付ボルトM5X10)、ナット(TSFB013またはTSFBPN39)は別売りです。
用途直交するフレーム締結に。
トラスコ品番161-3399
質量(g)11
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームの溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。ボルト(六角穴付ボルトM6X12)、ナット(TSFB002またはTSFNES6)は別売りです。
用途直交するフレーム締結に。
トラスコ品番161-3580
質量(g)168
適合溝幅(mm)10
1個
¥519
税込¥571
翌々日出荷
5°屈折させて連結するコネクタです。
シューターのガイド導入部などに。
GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ
質量(g)47
シリーズGF
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ベアリング付ガイドローラーです。
ワークの位置合わせを行い、スムーズにシューターへ運ぶためのローラーです。
GF-Nフレームに取り付けができるタイプです。
適合グリーンフレームN
材質ガイドローラー:樹脂/スペーサ:ステンレス/ボルト:鉄/コネクタピース:アルミ押出材
質量(g)41
シリーズGF
キット内容ガイドローラー単品×1スペーサ×1六角穴付ボルトM6×25×1コネクタピースコンパクトサイド用×1
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ベアリング付ガイドローラーです。
ワークの位置合わせを行い、スムーズにシューターへ運ぶためのローラーです。
グリーンフレームLスロットに取り付けができるタイプです。
適合グリーンフレームN
材質ガイドローラー:樹脂/スペーサ:ステンレス/ボルト・ナット:鉄
質量(g)35
シリーズGF
キット内容ガイドローラー単品×1/スペーサ×1/六角穴付ボルトM6×25×1/STナットL(M6)×1
1個
¥527
税込¥580
9日以内出荷
・ラチェット機構により4mm刻みで高さを保持します。・最上段を超えるとラチェット機構が解除されます。・最下段まで縮めなくても再び高さを伸ばすことができます。【注意】・水平方向やナナメに取り付けての使用はできません。・複数本での使用はできません。・下げる側も必ず手で支えてください。・ガイドレール等と併用し、偏荷重がかからないようにしてください。・写真のVA-RCT-200は、本体取付用ブラケット(付属品)と筺体取付用ブラケット(オプション品)を取り付けた状態です。【付属品】・本体取付用ブラケット
ストローク100
B150
質量(g)280
ピッチ調整:4
寸法調整段階数D:25
E50
耐荷重294
耐荷重N(kgf)30
最低高さA(mm)190
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
・ラチェット機構により4mm刻みで高さを保持します。・最上段を超えるとラチェット機構が解除されます。・最下段まで縮めなくても再び高さを伸ばすことができます。【注意】・水平方向やナナメに取り付けての使用はできません。・複数本での使用はできません。・下げる側も必ず手で支えてください。・ガイドレール等と併用し、偏荷重がかからないようにしてください。・写真のVA-RCT-200は、本体取付用ブラケット(付属品)と筺体取付用ブラケット(オプション品)を取り付けた状態です。【付属品】・本体取付用ブラケット
ストローク200
B250
質量(g)450
ピッチ調整:4
寸法調整段階数D:50
E80
耐荷重294
耐荷重N(kgf)30
最低高さA(mm)290
1個
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
材質フレーム:アルミニウム・ローラー:ポリエチレン(ホワイト)・ガイド:ポリアセタール・シャフト:スチール
シャフト径(Φmm)3.0
ローラー幅(mm)15
定尺(m)4
強度(Nm)(10mmたわみ)210
ローラー間隔(mm)28
質量(g/m)435
ローラー径(Φmm)25
1本
¥8,950
税込¥9,845
3日以内出荷
分解や組立てができ、リユースが可能。ガイド軸受けが樹脂製のため静音性が高く、また消耗した部品の交換や点検・メンテナンスも簡単に行えます。
材質フレーム:スチール、ローラー:ポリエチレン、ガイド:ポリアセタール、シャフト:スチール
色ホワイト
シャフト径(Φmm)4
ローラー幅(mm)45
強度(Nm)10mmたわみ:650
ローラー径(Φmm)30
ローラーピッチ(mm)33.3
分解や組立てができ、リユースが可能。ガイド軸受けが樹脂製のため静音性が高く、また消耗した部品の交換や点検・メンテナンスも簡単に行えます。
材質フレーム:スチール、ローラー:ポリエチレン、ガイド:ポリアセタール、シャフト:スチール
色ホワイト
シャフト径(Φmm)4
ローラー幅(mm)45
強度(Nm)10mmたわみ:650
ローラー径(Φmm)15
ローラーピッチ(mm)16.7
分解や組立てができ、リユースが可能。ガイド軸受けが樹脂製のため静音性が高く、また消耗した部品の交換や点検・メンテナンスも簡単に行えます。
材質フレーム:スチール、ローラー:ポリエチレン、ガイド:ポリアセタール、シャフト:スチール
色ホワイト
シャフト径(Φmm)3.5
ローラー幅(mm)67
強度(Nm)10mmたわみ:1260
ローラー径(Φmm)37~40
ローラーピッチ(mm)45
分解や組立てができ、リユースが可能。ガイド軸受けが樹脂製のため静音性が高く、また消耗した部品の交換や点検・メンテナンスも簡単に行えます。
材質フレーム:スチール、ローラー:ポリエチレン、ガイド:ポリアセタール、シャフト:スチール
色ホワイト
シャフト径(Φmm)4
ローラー幅(mm)45
強度(Nm)10mmたわみ:650
ローラー径(Φmm)27.5~30
ローラーピッチ(mm)33.3
底面にアルミジョイントを取り付けることができます。フレーム端部にキャップをスクリューで固定するための穴を追加しました。
材質フレーム:アルミニウム、ローラー:ポリエチレン、ガイド:ポリアセタール、シャフト:スチール
色ホワイト
シャフト径(Φmm)4
ローラー幅(mm)25
強度(Nm)10mmたわみ:701
ローラー径(Φmm)34
ローラーピッチ(mm)40
分解や組立てができ、リユースが可能。ガイド軸受けが樹脂製のため静音性が高く、また消耗した部品の交換や点検・メンテナンスも簡単に行えます。
材質フレーム:スチール、ローラー:ポリエチレン、ガイド:ポリアセタール、シャフト:スチール
色ホワイト
シャフト径(Φmm)4
ローラー幅(mm)25
強度(Nm)10mmたわみ:1190
ローラー径(Φmm)49
ローラーピッチ(mm)55
分解や組立てができ、リユースが可能。ガイド軸受けが樹脂製のため静音性が高く、また消耗した部品の交換や点検・メンテナンスも簡単に行えます。
材質フレーム:アルミニウム、ローラー:ポリエチレン、ガイド:ポリアセタール、シャフト:スチール
色ホワイト
シャフト径(Φmm)4
ローラー幅(mm)25
強度(Nm)10mmたわみ:630
ローラー径(Φmm)34
ローラーピッチ(mm)40
分解や組立てができ、リユースが可能。ガイド軸受けが樹脂製のため静音性が高く、また消耗した部品の交換や点検・メンテナンスも簡単に行えます。
材質フレーム:アルミニウム、ローラー:ポリエチレン、ガイド:ポリアセタール、シャフト:スチール
色ホワイト
シャフト径(Φmm)3.5
ローラー幅(mm)67
強度(Nm)10mmたわみ:963
ローラー径(Φmm)20
ローラーピッチ(mm)22.5
分解や組立てができ、リユースが可能。ガイド軸受けが樹脂製のため静音性が高く、また消耗した部品の交換や点検・メンテナンスも簡単に行えます。
材質フレーム:スチール、ローラー:ポリエチレン、ガイド:ポリアセタール、シャフト:スチール
色ホワイト
シャフト径(Φmm)3.5
ローラー幅(mm)67
強度(Nm)10mmたわみ:1260
ローラー径(Φmm)40
ローラーピッチ(mm)45
材質フレーム:スチール/ローラー:ステンレス・ポリエチレン/ガイド:ポリアセタール/シャフト:スチール
ピッチ(mm)22.5
シャフト径(Φmm)3.5
ローラー幅(mm)67
定尺(m)(呼び)2
強度(Nm)(10mmたわみ)1260
質量(g/m)2900
ローラー径(Φmm)20
1本
¥27,000
税込¥29,700
3日以内出荷
材質フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン/ガイド:ポリアセタール/シャフト:スチール
色ブラック(静電)
ピッチ(mm)40
シャフト径(Φmm)4
ローラー幅(mm)25
強度(Nm)(10mmたわみ)1190
質量(g/m)1220
ローラー径(Φmm)34
材質フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン/ガイド:ポリアセタール/シャフト:スチール
色ブラック(静電)
ピッチ(mm)40
シャフト径(Φmm)4
ローラー幅(mm)25
強度(Nm)(10mmたわみ)1190
質量(g/m)1220
ローラー径(Φmm)34
分解や組立てができ、リユースが可能。ガイド軸受けが樹脂製のため静音性が高く、また消耗した部品の交換や点検・メンテナンスも簡単に行えます。
材質フレーム:アルミニウム、ローラー:ステンレス、ポリエチレン、ガイド:ポリアセタール、シャフト:スチール
色シルバー
質量(g)5600
シャフト径(Φmm)3.5
ローラー幅(mm)67
定尺(m)2(※呼称寸法)
強度(Nm)10mmたわみ:963
ローラー径(Φmm)43
ローラーピッチ(mm)45
1本
¥20,600
税込¥22,660
翌々日出荷
分解や組立てができ、リユースが可能。ガイド軸受けが樹脂製のため静音性が高く、また消耗した部品の交換や点検・メンテナンスも簡単に行えます。
材質フレーム:スチール、ローラー:ステンレス、ポリエチレン+ステンレス、ガイド:ポリアセタール、シャフト:スチール
色シルバー
シャフト径(Φmm)4
ローラー幅(mm)25
強度(Nm)10mmたわみ:1190
ローラー径(Φmm)34
ローラーピッチ(mm)40
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。