機構部品 :「ガイド棒」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョー・プリンス竹下ロット棒用樹脂製ガイド
エコ商品
・L-128-2、L-540等と組み合わせてご使用下さい。
用途・各種ボックス等 適合(ロット棒)Φ8 材質ポリアミド(PA) 質量(g)8 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
6日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒ガイド(Φ10用)
用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 寸法D(Φmm)10.5 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード20075
1個
144 税込158
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒ガイド(Φ6用)
用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 寸法D(Φmm)6.5 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード20077
1個
144 税込158
4日以内出荷

材質SKD61 硬度(表面)900HV~、(内部)38~42HRC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒ガイド(Φ8用)
用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 寸法D(Φmm)8.5 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード20076
1個
144 税込158
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下フラット型ロット棒用樹脂製ガイド
エコ商品
ROHS対応品です。
用途各種ボックス等 材質ポリアミド(PA) 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44 税込48
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下フラット型ロット棒用樹脂製ガイド
エコ商品
各種ハンドル、L-541、L-548 等と組み合わせてご使用下さい。
用途各種ボックス等 材質ポリアミド(PA6 GF30) 質量(g)9 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
6日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)バーホルダー (M6)
エコ商品
コンベアガイドGPP-0513やΦ5丸棒ガイドを取り付けるホルダー
用途コンベア側面ガイド用 材質ポリアセタール[POM] 質量(g)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
5日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ロッドガイド(Φ6用)
ロッド棒ガイドに装着することにより、滑りが良くなり作動時の異音がなくなります。 ワンタッチで脱着ができ、ロッド棒を挿入することにより外れなくなります。 出張りが少ないため、筐体と扉との隙間にも取付けできます。
用途ロッド棒用ガイド 材質ポリアミド6(PA6) 質量(g)0.25 寸法H(mm)9 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)8.4 寸法D3(Φmm)6.8 取付穴径(Φmm)9 標準色ホワイト 最大適合板厚(mm)3.2 タキゲンコード04197
1個
25 税込28
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ロッドガイド(Φ10用)
ロッド棒ガイドに装着することにより、滑りが良くなり作動時の異音がなくなります。 ワンタッチで脱着ができ、ロッド棒を挿入することにより外れなくなります。 出張りが少ないため、筐体と扉との隙間にも取付けできます。
用途ロッド棒用ガイド 材質ポリアミド6(PA6) 質量(g)0.4 寸法H(mm)11 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)12.4 寸法D3(Φmm)10.8 取付穴径(Φmm)13 標準色ホワイト 最大適合板厚(mm)3.4 タキゲンコード01950
1個
25 税込28
当日出荷

SUS(エスユーエス)Φ10ガイドクランパー
Φ10の丸棒をつかむことのできる、外寸19mmのGF-Sシリーズに対応したコネクタです。 シューターのガイドなどに使用します。
適合グリーンフレームS 材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄 質量(g)22 シリーズGF
1個
599 税込659
当日出荷

1個
25 税込28
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラーの働きで強力に密閉します。
用途シェルター・収容箱・防音扉など両開き仕様の固定扉 付属品ロッド(ラッチ付)・ロッド棒ガイド・ロッド棒受け 材質亜鉛合金(ZDC)、ロッド棒受け・ガイド/ステンレス鋼板(SUS304)、ロッド棒/軟鋼線材(SWRM) 質量(g)984 表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr)、ロッド棒/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード03096
1個
6,120 税込6,732
4日以内出荷

ナベヤツーピースバイス
エコ商品
フライス、セーパー、中ぐり盤等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。 量産品の加工に便利です。 口深さが大きい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります