機構部品 :「ガラス戸」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード
商品豆知識
ヘアーライン仕上げ
無機抗菌剤・塗装(木部表面)
引戸、ガラス戸の表裏に取り付ける事で、開閉を楽に行えます。
ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。
鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸
仕様同一鍵
その他背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)57
仕上クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上
操作方法施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
平らに隣接するガラスパネルの、すき間をふさぐシール材です。
マグネットにより水が漏れにくくなります。
マグネット付戸当りとして使用できます。
ガラスにワンタッチで取り付けできます。
ガラス製引き分け扉の小口に最適です。
マグネット付きのため、確実にすき間をふさぎます。
トラスコ品番225-4864
質量(g)1390
1セット(2本)
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
ガラス扉の小口を保護するシール材です。平らに隣接するガラスパネルのすき間をふさぎます。マグネットにより水が漏れにくくなります。マグネット付戸当りとして使用できます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。ガラス製引き分け扉の小口に最適です。
材質塩化ビニル樹脂(PVC)
色半透明
長さ(mm)2500
ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕様【対応ガラス扉幅】ガラス厚10mm:W900mmまで/ガラス厚12mm:W850mmまで
付属品六角レンチ(大小)×各1本
許容荷重(kg)蝶番2個使用時40
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)10~12
分野インテリア
ガラス用蝶番です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。
ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス
許容荷重(kg)40
適合サイズ(mm)(ガラス)~800
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス扉の小口を保護するシール材です。固定ガラスに取り付け、90°に隣接する片開きガラス扉とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。センター部の戸当りに最適です(90°)。
材質塩化ビニル樹脂(PVC)
長さ(mm)2500
色半透明
種類エッジシール
適合ガラス厚(mm)6、8
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
・重量ガラス扉用蝶番です。・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。・ドアが35°時に自動で閉まります。・対応ガラス扉幅:。 ガラス厚10mm:W900mmまで。 ガラス厚12mm:W850mmまで
材質ステンレス
付属品ヒンジ本体×1、 1mm厚パッキン×2、六角レンチ(大)×1、六角レンチ(小)×1、取付ネジ×4
許容荷重(kg)60(蝶番2個使用時)
質量(g)870
仕上MST(鏡面)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)10~12
1個
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
重量ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕様【補足説明】ガラス12mmの場合はパッキン(1mm厚)をご使用下さい。皿頭タッピングネジがご入用の際はお問い合わせ下さい。取り付けについては、商品に付いている取付説明書をご確認下さい。【対応ガラス扉幅】ガラス厚10mm:W900mmまで/ガラス厚12mm:W850mmまで
付属品パッキン(1mm厚)×2枚、側面パッキン×1枚、六角レンチ(大小)×各1本、取付用M5皿小ネジ×4本
許容荷重(kg)60(2個使用時)
タイプガラス板取付タイプ
仕上ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
分野インテリア
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
ガラス用蝶番です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。
ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス
許容荷重(kg)40(蝶番2個使用時)
仕上MB(マットブラック)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~12
最大ガラス幅(mm)(適合)~800
ガラス用蝶番です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。
ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス
付属品六角レンチ×1本
許容荷重(kg)40(蝶番2個使用時)
質量(g)931
仕上MB(マットブラック)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~10
最大ガラス幅(mm)(適合)~800
1個
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
付属品六角レンチ(大小)×各1本、取付用M5皿ネジ×3本
許容荷重(kg)40(蝶番2個使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~10
分野建築
ストロークが12mmと大きいため引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。
鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸
仕様背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。
付属品M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304)
仕上クロームメッキ仕上+ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵違い数は20通りです。鍵は2本付属しています。
1個
¥1,459
税込¥1,605
当日出荷
ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉が閉まる際、ソフトアブソーバーの反力でゆっくり閉まります。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
付属品パッキン(1mm厚)×2個、側面パッキン×1個、取付用皿ネジ(M5/L=12)×4個、六角レンチ(大小 2 種類)、ソフトアブソーバー×4個
質量(g)1021
仕上MST(鏡面)
コード(ナンバー)2334560047
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)10~12
分野インテリア
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉が閉まる際、ソフトアブソーバーの反力でゆっくり閉まります。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
ソフトアブソーバーが強い場合は、ソフトアブソーバーの数を減らして調整して下さい。・皿頭タッピングネジがご入用の際は、別途お問い合わせ下さい。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
付属品部品:パッキン(1mm厚)×2個、側面パッキン×1個、取付用皿ネジ(M5/L=12)×4個、六角レンチ(大小 2 種類)、ソフトアブソーバー×4個
仕上MST(鏡面)
コード2334560047
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)10~12
自重(g)1021
分野インテリア
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト
付属品キー2本、ビス(本体用3本・ステン皿-ISO=5・3×5)
ストローク(mm)14.2
表面処理Cr
適合寸法(mm)(ハカマ)8、10、12H、硝子引戸用吊戸のHハカマ
回転角度(°)45
1個
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。