機構部品 :「キーレスロックシステム」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キーレスロックシステム ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下キーレスロックシステム
電子キー採用により、安全性が拡大しました。 1~9桁までの任意の暗証番号登録が可能で、セキュリティ性を高めました。 乾電池による1ユニット1電源方式を採用しており、配線工事が不要でどこにでも設置できます。 操作時・エラー時にはLEDとビープ音で表します。 左右兼用型です。
用途鋼製ロッカー 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+プラスチック
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下キーレスロックシステム(機械式)
電源不要の機械式キーレスロックシステムです。 4~6桁で暗証番号が自由に設定できます。 暗証番号は0~9, A, Bの12文字から設定できます。 ※同じ数字文字は設定できません。 ※暗証番号に入力の順序は関係なく、どの順番でボタンを押しても解錠できます。 ツマミの着脱が可能です。(扉内側のみ) 左右勝手の組み換えができます。(初期設定では右勝手用に組み込んでいます。)
用途パーテーションドア(開き戸、引戸) 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 適合扉厚(mm)25~55 付属品受金具2個、スペーサー3種 備考初期設定番号は付属の暗証番号カードに記載しています
1個
31,980 税込35,178
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下電子キー(スプーン型)
L-324(キーレスロックシステム)用の電子キーです。 L-332(キーレスロックシステム)用の電子キーとしても使用できます。
質量(g)5
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下木製扉用裏板
L-324(キーレスロックシステム)用のスチール扉用アダプターです。
質量(g)144 取付板厚(mm)~12
1個
529 税込582
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下非常時用電源アダプター
L-332(キーレスロックシステム)用の非常時用電源アダプターです。 バッテリーがなくなった場合は、非常電源として9V電池を使用できます。 別途、9V電池をご用意いただき、専用アダプターを本体の外部電源差込口に接続し、キーを受信部に当て、解錠操作を行って下さい。
質量(g)5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

枠側面付けタイプの電気錠 厚さ20mmの薄型タイプ 通電時解錠型 カムロックと組合せて使用することにより非常時(停電など)キーによる解錠ができます。
用途キーボックス・ロッカーなど、小型ボックスの施解錠管理システム 付属品止め金 材質ラッチ:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS) 質量(g)220 使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと) 消費電力(W)2(83mA) 定格電圧(V)DC24±5% 材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC) 周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと) 通電率100%(連続定格) 表面仕上げケース:ニッケルめっき(MFNi) タキゲンコード50130
1個
6,579 税込7,237
3日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ダイヤルロック(縦型)
暗証番号(1万通り)が自由に設定できるロックシステムです。 暗証番号を合せ、つまみを回すと解錠します。 電源不要のメカニカルタイプ。 押込むだけでワンタッチに取付けができます。 つまみを強制回転しても施錠は保持されます。
用途ロッカー・キャビネット 材質ケース・つまみ/ABS樹脂、フロントカバー/亜鉛合金(ZDC) グレー 適合板厚(mm)0.7~1.0 タキゲンコード23979
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります