機構部品 :「ギヤ 樹脂」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

132件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
栃木屋樹脂ハンドル
エコ商品
小型の樹脂製ハンドルです。 扉を閉めるとラッチが掛かり、ハンドルを回して扉を開けます。 自然の操作で使用できます。 ベースの取付角度による左右兼用型です。 ハンドルを 90°回転させることでロックが解除、6 時の位置に戻し、押込 むのみでロックします。
用途厨房機器・各種筐体等 材質ベース:ベリック、シャフト:SUS304、平行ピン:SUS、キャップ:PA ハンドル/キャップ:黒 表面処理ベース:焼付塗装(黒色) 材質(ハンドル)PA RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)296
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
用途OA機器・事務機器・ボックス等 材質ABS 質量(g)87 垂直許容荷重(N[kgf])294[30] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷

樹脂製のため軽く、軽量化を要する場所に適しています。ヒンジ本体は樹脂(アイボリー色)、シャフトにはステンレス(SUS304)を使用しています。
用途軽量ケース・各種筐体等 材質/処理(ヒンジピース・キャップ)PA/アイボリー(シャフト)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋樹脂ハンドル
エコ商品
樹脂製のハンドルです。ハンドルの回転角度違いが2種類あります。 ハンドルベースの取付角度による左右兼用型です。ハンドルを60°または90°回転した位置にデテント機構があります。
用途厨房機器・各種筐体等 材質PA/ベリック、ベリック、SUS304、SUS、SCS13 部品名称ハンドル、ハンドル、ハンドルベース、角穴ワッシャー(A)、角穴ワッシャー(B)、平座金、座金組込十字穴付六角ボルト、止め金具、キーパー 表面処理黒色、塗装(黒色) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製のハンドルです。ハンドルの回転角度違いが2種類あります。 ハンドルベースの取付角度による左右兼用型です。ハンドルを60°または90°回転した位置にデテント機構があります。
用途厨房機器・各種筐体等 材質PA/ベリック、ベリック、SUS304、SUS、SCS13 質量(g)211.9 部品名称ハンドル、ハンドル、ハンドルベース、角穴ワッシャー(A)、角穴ワッシャー(B)、平座金、座金組込十字穴付六角ボルト、止め金具、キーパー 表面処理黒色、塗装(黒色) 構成キーパー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

栃木屋樹脂蓋止
エコ商品
樹脂製により軽量です。ストッパーにより、誤操作や、不意の開放を防げます。開ける際も閉じる際もワンタッチ操作です。
用途一般産業機械・計測機器・ボックス等 許容荷重(N[kgf])70[7.1] 材質PC、SUSXM7、SUS304-WPB 質量(g)20 部品名称ベース、カバー、解除レバー、キーパー、シャフト(A)、シャフト(B)、スプリング 表面処理黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷

栃木屋樹脂掘込取手
エコ商品
SEMI 規格 S8-0218(SEC6.9.1)「指引っ張り型ハンドル(4 本指)」に適合した、小型の樹脂製掘込取手です。 取り付けを省力できるはめ込み式です。 パネル表面に出る部分を薄くしました。
用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等 仕様難燃グレード:UL94V-0 材質(本体)ABS/白色 材質(ケース)ABS/白色 許容荷重(N[kgf])水平:97[10] RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)44
1個
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握りやすい形状の大型の樹脂製ハンドルです。 亜鉛を含む添加剤によって抗菌効果を持たせているため不特定多数の使用者が想定されるものに最適です。
用途保管庫、キャビネット、医療機器、厨房食品関連など 材質ハンドル:PP/C3604、抗菌表示シール:抗菌OPP アイボリー 許容荷重(N[kgf])120(12.2)※垂直 質量(g)198
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

栃木屋樹脂蝶番
エコ商品
樹脂製のため軽く、軽量化を要する場所に適しています。ヒンジ本体は樹脂、シャフトにはステンレス(SUS304)を使用しています。
用途軽量ケース・各種筐体等 材質合成樹脂 長さ(mm)40 幅(mm)60 タイプ穴付き(サラ穴) 板厚(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
499 税込549
4日以内出荷

栃木屋樹脂掘込取手
エコ商品
SEMI 規格 SEMIS8-0218(SEC6.8.1)「フック握り型ハンドル」に適合 した樹脂製掘込取手です。取り付けを省力できるはめ込み式です。
用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等 材質ABS アイボリー 難燃性UL94V-0 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)127
1個
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋樹脂ハンドル(セット品)
エコ商品
樹脂製のハンドルです。ハンドルの回転角度違いが2種類あります。 ハンドルベースの取付角度による左右兼用型です。ハンドルを60°または90°回転した位置にデテント機構があります。
用途厨房機器・各種筐体等 材質PA/ベリック、ベリック、SUS304、SUS、SCS13 質量(g)596.5 部品名称ハンドル、ハンドル、ハンドルベース、角穴ワッシャー(A)、角穴ワッシャー(B)、平座金、座金組込十字穴付六角ボルト、止め金具、キーパー 表面処理黒色、塗装(黒色) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋樹脂堀込取手
エコ商品
SEMI規格S8-0218(セクション6.8.1)「フック握り型ハンドル」に適合した樹脂製掘込取手です。取り付けを省力できるはめ込み式です。
用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等 仕様難燃グレード:UL94V-0 材質合成樹脂 タイププッシュイン取付型 規格SEMI:S8-0218(セクション6.8.1) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
919 税込1,011
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製のハンドルです。ハンドルの回転角度違いが2種類あります。 ハンドルベースの取付角度による左右兼用型です。ハンドルを60°または90°回転した位置にデテント機構があります。
用途厨房機器・各種筐体等 材質PA/ベリック、ベリック、SUS304、SUS、SCS13 質量(g)72.5 部品名称ハンドル、ハンドル、ハンドルベース、角穴ワッシャー(A)、角穴ワッシャー(B)、平座金、座金組込十字穴付六角ボルト、止め金具、キーパー 表面処理黒色、塗装(黒色) 構成止め金具 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。 本品は段付用です。
用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止などに。 材質(本体)PA 表面処理(本体)原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15 税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表側から取り付けるタイプの取手です。樹脂製のため軽量です。識別しやすいグリーンと、シンプルな黒色がございます。
用途計測機器・通信機器等 材質PET 質量(g)17.5 難燃性UL規格94HB 垂直許容荷重(N[kgf])45[4.6] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェットの原理により、ハーネスやホース等をしっかり締めつけて固定できます。また、レバーを動かすことでバンド部分をゆるめたり、はずすことも可能です。
材質PA 表面処理黒色 締付範囲(Φmm)(最小)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主材質に樹脂を用い、小型低コスト化を実現しました。
用途家電・住宅設備関連・OA機器 仕様(ピストンロッド復帰力)3N以下・(0.3kgf以下) 使用温度範囲(℃)5~40 最大吸収エネルギー(J)0.5 最大速度(m/sec)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製のグロメットとプランジャーです。 蓋やパネル等の取り付けが容易に行えます。
用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等 材質PC RoHS指令(10物質対応)対応 種類グロメット
1個
21 税込23
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

樹脂製の為、耐塩、耐絶縁性に優れています。
用途計測機器・通信機器等 材質PC、C3604 質量(g)18 部品名称ハンドル、インサートナット 垂直許容荷重(N[kgf])250[25] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスや樹脂板に取り付ける美観の優れたマグネットキャッチ用受金具です。クッションによって衝撃を吸収し扉を保護します。
用途ガラス扉・樹脂扉等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32 税込35
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂製のグロメットとプランジャーです。 蓋やパネル等の取り付けが容易に行えます。
用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等 RoHS指令(10物質対応)対応 材質PA
1個
20 税込22
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

樹脂特性をいかした簡易キャッチです。
用途計測機器・工作機械・家具等 材質PA、POM 質量(g)3.3 部品名称キーパー、キャッチ 表面処理白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
78 税込86
当日出荷

マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、薄型の為、省スペース化が可能です。
用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器 吸着力(N[kgf])約3.9[0.4]以上 材質/処理(ハウジング・カバー)POM(マグネット)ネオジウム/Ni(バックプレート・キーパー)SUS430 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂特性をいかした簡易キャッチです。
用途計測機器・工作機械・家具等 材質PP、POM 質量(g)1.9 部品名称キーパー、キャッチ 表面処理茶色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37 税込41
当日出荷

樹脂製であるため、耐塩、耐絶縁性に優れています。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理(グリップ)ABS/黒色(インサート)BSBM/脱脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。
用途計測機器・分電盤等 材質(本体)BSBM 材質(取付部)BSBM 取付部おねじ 材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA 種類丸形 表面処理(取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色 表面処理(本体)Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

樹脂特性をいかした簡易キャッチです。
用途計測機器・工作機械・家具等 部品名称ベース、ローラー、キーパー 表面処理白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
61 税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネル表面に出る部分ができるだけ薄くなるようにデザインされた取手です。
用途事務机・整理庫の引出し・各種計測機等 取付方式取手を取付穴の斜め下方より挿入し、先に上側の溝にパネルをはめ込みます。取手下側の中央部を指で強く押込んでください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
94 税込103
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

栃木屋ミニノブ(雄ねじ)
エコ商品
耐久性に優れたフェノール樹脂製のノブです。
用途工作機械・治工具・OA機器等 材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)S 取付部おねじ(段付) 種類丸形 部品名称ノブ、ねじ、インサート 表面処理(取付部)3価クロメート 表面処理(本体)黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質NSP(洋白)・PA 形状EK333 質量(g)5.9 タイプ樹脂キャップ 表面処理無し・黒色
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

任意の角度で静止できるヒンジです。小型タイプの為、省スペース製品に最適です。
用途事務機器・家具・小型軽量扉 材質POM、SUS303 仕様取付方向:シャフト水平状態耐久回数:20,000 回(常温)使用温度範囲:+15℃~+45℃ 部品名称ヒンジピース(A)・(B)、シャフト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂特性をいかした簡易キャッチです。
用途樹脂特性をいかした簡易キャッチです。 材質PA、POM 質量(g)1.8 部品名称キーパー、キャッチ 表面処理白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
68 税込75
当日出荷

樹脂製のミニノブです。
用途工作機器・治工具・OA機器等 材質(本体)PA 材質(取付部)SUS303 取付部めねじ 種類丸形 部品名称ノブ、ねじ、インサート 表面処理(本体)黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂材料の摩擦抵抗を利用しているため、磨耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくく、任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・OA機器・音響機器等 材質/処理(ケース)POM/黒色(シャフト)SUSXM7/-(プッシュナット)SUS/-(ブラケット)SUS430/バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

任意の角度で静止できるヒンジです。 PTFEワッシャーを追加して金属粉の発生を抑えました。
用途理化学機器・半導体機器・医療機器等 材質ヒンジピース(A)・(B):SUS304、シャフト Pin:SUS303、プラグ(L)・(R):POM、ワッシャ―:PTFE 使用温度範囲(℃)10~50 表面処理ヒンジピース(A)・(B):光沢バレル研磨、プラグ(L)・(R)・PTFEワッシャ―:原色 取付方向シャフト水平状態および垂直状態 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため、粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される器機等に最適です TL-344-2は吸着面の指定はありません。(両面使用可能/バックプレートなし)
用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の器機 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネルの表側からの取付けができるグリップです。どうしてもパネル裏側から取付けができない構造の場合や、取付時間の短縮を検討される場合に適しています。また、曲面構成の流麗なデザインを生かすため、ネジを隠すキャップ方式を採用しています。
用途OA機器・事務機器・その他各種ボックス等 材質/処理(ハンドル本体・キャップ)AES/黒色 質量(g)56.6 許容荷重(N[kgf])78.5[8] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷

栃木屋ミニノブ(雌ねじ)
エコ商品
耐久性に優れたフェノール樹脂製のノブです。
用途工作機械・治工具・OA機器等 材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)B 取付部めねじ 種類丸形 部品名称ノブ、ねじ、インサート 表面処理(取付部)Ni 表面処理(本体)黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため、粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。
用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器 材質/処理(ハウジング・カバー)POM(マグネット)ネオジウム/Ni(バックプレート・キーパー)SUS430
1個
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります