機構部品 :「クローゼット取っ手」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ工業)ハンドル MN735Z型
シンプルで洗練されたデザインのハンドルです。
ねじ径M4 付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25 材質亜鉛合金 仕上マットシルバー
1個
特価
769 税込846
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プッシュつまみ PK04型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
つまみを押し込むとフラットな外観になり、突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。
材質(本体)亜鉛合金 取付部その他 付属品十字穴付トラス小ねじM3×20 材質(つまみケース・キャップ)ABS樹脂 質量(g)76 種類丸形
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中空構造のため軽量です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類ハンドル グリップ径(Φmm)15 仕上サテン仕上 取付け方法めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途計測機器・通信機器・工作機械等 材質/処理ZDC/Cr(サチライト) 質量(g)51 ねじ径M5 垂直許容荷重(N[kgf])392[40] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

ワンタッチで取り付けできます。
材質ABS樹脂 高さ(mm)4 取付け方法ワンタッチ取付 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)17
1個
129 税込142
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

堀込取手 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
1個
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プレート用取っ手 大阪魂 動画あり
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下角型取手
エコ商品
普及型取手です。
用途各種キャビネット汎用 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g)55 仕上サテンクロームメッキ仕上 許容荷重(N[kgf])160[16.3] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
欠品中

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります