機構部品 :「ゴム 半球」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東京防音はずまないゴム
RoHS
A&VやOA機器の防振マットとしてご利用ください。ノーソレックスゴム(非反発ゴム)のため、大変優れた防振効果を発揮いたします。
用途半球タイプの軽量スピーカーやCDプレイヤーなどに最適! 材質ノーソレックスゴム 直径(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
779 税込857
翌々日出荷

はずまないゴムで防振・防音に優れた効果があります 防振・防音 両面テープ入りです
材質ブチルゴム 仕様楕円半球型 寸法(mm)12 直径(Φmm)30
1セット(4個)
539 税込593
当日出荷

ねじの呼びM8 外径(Φmm)25 仕様手ざわりがソフトなゴム製です。 エスコ品番EA948BE-22 材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
440 税込484
当日出荷


ねじの呼びM12 外径(Φmm)40 仕様手ざわりがソフトなゴム製です。 エスコ品番EA948BE-24 材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
850 税込935
欠品中

RS Pro 半球用防振RS Pro 半球耐振動マウントは、直径 17.8 mm で、 PUR 材製です。丸みを帯びたドーム型のバンパー脚です。このタイプが、メーカーの最も小さいサイズとして用意されています。この製品は裏面粘着式です。ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。これにより、騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護することができます。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙などの幅広い基材に使用 可能.剥離が簡単 .フットカラーはグレーです . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全高は 9.6 mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .プロテクタとして使用 .スペーサとして使用
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 半球形mmカラー = グレー直径 = 17.8mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(49個)
4,698 税込5,168
7日以内出荷

RS Pro 半球用防振RS Pro 半球耐振動マウントは、直径 15.7 mm で、 PUR 材製です。丸みのあるドーム型のバンパー脚が付属し、裏に粘着剤が塗布されていて、簡単に剥がせるライニングが付いています。ゴム製防振マウントは、ほとんどの重機において Crucial コンポーネントです。騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護します。このスタイルには、最小サイズも用意されています。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .黒いフットカラー .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙など、幅広い基材に使用できます .簡単な「剥離式」アプリケーション .ノンマーキング .ノンスキッド .染みが発生しない .全高は 7.9mm .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性 . 振動用途.キャビネットドア .カップボード .引き出し .小型電子機器 .小型の家庭用電化製品 .プロテクタとして使用する .スペーサとして使用します
仕様取り付けタイプ = 粘着剤厚さ = 7.9mmカラー = 黒直径 = 15.7mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(64個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

RS Pro 半球用防振RS Pro 半球耐振動マウントは、直径 7.9 mm で、 PUR 材製です。丸みを帯びたドーム型のバンパー脚です。このタイプが、メーカーの最も小さいサイズとして用意されています。この製品は裏面粘着式です。ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。これにより、騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護することができます。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙などの幅広い基材に使用 可能.剥離が簡単 .フットカラーがクリアです . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全高は 2.2 mm .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性 . 振動用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .プロテクタとして使用 .スペーサとして使用
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 半球形mmカラー = クリア直径 = 7.9mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(150個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

RS Pro 半球用防振RS Pro 半球耐振動マウントは、直径 17.8 mm で、 PUR 材製です。丸みを帯びたドーム型のバンパー脚です。このタイプが、メーカーの最も小さいサイズとして用意されています。この製品は裏面粘着式です。ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。これにより、騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護することができます。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙などの幅広い基材に使用 可能.剥離が簡単 .フットカラーは黒です . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全高は 9.6 mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .スペーサとして使用 .プロテクタとして使用
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 半球形mmカラー = 黒直径 = 17.8mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(49個)
4,698 税込5,168
7日以内出荷

RS Pro 半球用防振RS Pro 半球耐振動マウントは、直径 15.7 mm で、 PUR 材製です。丸みのあるドーム型のバンパー脚が付属し、裏に粘着剤が塗布されていて、簡単に剥がせるライニングが付いています。ゴム製防振マウントは、ほとんどの重機において Crucial コンポーネントです。騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護します。このスタイルには、最小サイズも用意されています。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙など、幅広い基材に使用できます .簡単な「剥離式」アプリケーション .グレーのフットカラー .ノンマーキング .ノンスキッド .染みが発生しない .全高は 7.9mm .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性 . 振動用途.キャビネットドア .カップボード .引き出し .小型電子機器 .小型の家庭用電化製品 .プロテクタとして使用する .スペーサとして使用します
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 半球形mmカラー = グレー直径 = 15.7mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(64個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります