カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • 機構部品
        • 金型用部品、位置決め部品(10)
        • ハンドル・取っ手・グリップ(37)
        • 蝶番・ヒンジ(2)
        • アルミフレーム(4)
        • グリスニップル・オイル窓(24)
        • パイプフレーム(20)
        • 扉部品(11)
        • 足場周辺機器(458)
        • シール/バネ部品(353)
        • トリム・トリムシール(2)

機構部品 :「ゴム 20mm」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

921件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
帯電防止フートマウント CKNシリーズ 倉敷化工帯電防止フートマウント CKNシリーズ倉敷化工
489税込538
1個
翌々日出荷
アンカー不要でレイアウトフリーな非帯電性防振ゴムです。
その他【ゴム】導電性NBR(体積固有抵抗率:8×103Ω・cm)付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1ヶ金具スチール(電気亜鉛めっき)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法表(0.55MB)
グロメットB型 協和ゴム工業グロメットB型協和ゴム工業
38税込42
1個
16日以内出荷
耐候性に優れています。
用途パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部からケーブルを保護します。材質KH3(EPDM)硬度A50±5RoHS指令(10物質対応)対応
グロメットNG型 協和ゴム工業グロメットNG型協和ゴム工業
60税込66
1個
16日以内出荷
耐候性に優れています。
用途パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部からケーブルを保護します。材質KH3(EPDM)硬度A50±5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス取手U型 マグネット付 ラクテムステンレス取手U型 マグネット付ラクテム
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
ステンレス製の取っ手に強力なネオジキャップ磁石を取り付けた製品です。磁石の吸着が可能であれば取り付け穴を開けることなく取っ手として使用可能です。取っ手は5種類のラインナップよりお選びいただけます。付属のゴムを磁石面に貼り付けるとキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途磁石付きの取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。材質ネジ:SUS304相当、取っ手:SUS304、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石(キャップ):SPCC/ニッケルメッキ、磁石(本体):ネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス取手H型 マグネット付 ラクテムステンレス取手H型 マグネット付ラクテム
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製の取っ手に強力なネオジキャップ磁石を取り付けた製品です。磁石の吸着が可能であれば取り付け穴を開けることなく取っ手として使用可能です。取っ手は11種類のラインナップよりお選びいただけます。付属のゴムを磁石面に貼り付けるとキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途磁石付きの取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。材質取っ手・ネジ:SUS304相当、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石(キャップ):SPCC/ニッケルメッキ、磁石(本体):ネオジム/ニッケルメッキ
Xリング(ニトリルゴム) 協和シール工業Xリング(ニトリルゴム)協和シール工業
429税込472特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
Oリングに比べ、ねじれ耐性・シール性に優れます
用途運動用・固定用で使用可能で、耐油性に優れます材質NBR耐熱温度(℃)100
Vパッキン VPH型 丸一ゴム製作所Vパッキン VPH型丸一ゴム製作所
359税込395
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
油圧シリンダー用パッキン本体です
材質NBR
Vパッキン VPF型 丸一ゴム製作所Vパッキン VPF型丸一ゴム製作所
399税込439
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
油圧シリンダー用パッキン本体です
材質布入りNBR
ローコスト使い切りストッパー FESシリーズ 不二ラテックスローコスト使い切りストッパー FESシリーズ不二ラテックス
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
・リニアモーター、サーボモーターなどを利用した装置の暴走時における非常停止用として開発された1回限りの非常用ストッパーです。・金属の塑性変形を利用してエネルギーを吸収します。・一般的な油圧式ショックアブソーバと異なりオイル漏れの心配が無く、同等の吸収能力を持った油圧式ショックアブソーバと比較しコンパクトに設計されています。・また、ゴムストッパーのようなバウンド現象もなく良好な吸収特性で装置にダメージを与えません。
ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型 K300-40SL28-3A LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型 K300-40SL28-3ALAMP(スガツネ工業)
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷
・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。・取付ねじM12のサイズもご用意できます。詳細はお問い合わせください。
質量(g)120寸法d(mm)M8寸法S(mm)20寸法D1(mm)40寸法D2(mm)36寸法H1(mm)28寸法H2(mm)16寸法D3(mm)25
ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型 K300-27SL20-3A LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型 K300-27SL20-3ALAMP(スガツネ工業)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。・取付ねじM12のサイズもご用意できます。詳細はお問い合わせください。
質量(g)36寸法d(mm)M5寸法S(mm)15寸法D1(mm)27寸法D2(mm)24寸法H1(mm)20寸法H2(mm)13寸法D3(mm)15
ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型 K300-33SL24-3A LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型 K300-33SL24-3ALAMP(スガツネ工業)
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。・取付ねじM12のサイズもご用意できます。詳細はお問い合わせください。
質量(g)66寸法d(mm)M6寸法S(mm)20寸法D1(mm)33寸法D2(mm)30寸法H1(mm)24寸法H2(mm)13寸法D3(mm)19
オイルシール VC VC20407 NOKオイルシール VC VC20407NOK
309税込340
1個
8日以内出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)40部品番号AG1029-E0軸径d(Φmm)20幅b(mm)7
オイルシール VC VC20405 NOKオイルシール VC VC20405NOK
299税込329
1個
8日以内出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)40部品番号AG1027-A0軸径d(Φmm)20幅b(mm)5
オイルシール VC VC20345 NOKオイルシール VC VC20345NOK
289税込318
1個
翌々日出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)34部品番号AG1001-E0軸径d(Φmm)20幅b(mm)5
オイルシール VC VC20426 NOKオイルシール VC VC20426NOK
309税込340
1個
8日以内出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)42部品番号AG1035-E0軸径d(Φmm)20幅b(mm)6
オイルシール VC VC20325 NOKオイルシール VC VC20325NOK
289税込318
1個
当日出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)32部品番号AG0994-E1軸径d(Φmm)20幅b(mm)5
オイルシール VC VC20356 NOKオイルシール VC VC20356NOK
289税込318
1個
翌々日出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)35部品番号AG1010-A0軸径d(Φmm)20幅b(mm)6
オイルシール VC VC10204 NOKオイルシール VC VC10204NOK
229税込252
1個
3日以内出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)20部品番号AG0256-E0軸径d(Φmm)10幅b(mm)4
オイルシール TCV TCV204011 NOKオイルシール TCV TCV204011NOK
739税込813
1個
翌々日出荷
・油用で圧力がある場合のシールです。・リップ部の受圧面積を小さくすると共に、剛性をもたせた耐圧オイルシールで、比較的小径・中圧用に使用します。
材質ニトリル(NBR)型式TCV外径D(Φmm)40部品番号AP1033-A0軸径d(Φmm)20幅b(mm)11
オイルシール VR VR275A-F NOKオイルシール VR VR275A-FNOK
55,980税込61,578
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)20厚さt(mm)(取付け部)15部品番号BM1247-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45適合軸径d1(Φmm)275使用可能軸径(mm)265~290軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
オイルシール VR VR250A-F NOKオイルシール VR VR250A-FNOK
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)20厚さt(mm)(取付け部)15部品番号BM1246-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45適合軸径d1(Φmm)250使用可能軸径(mm)235~265軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
オイルシール VR VR500A NOKオイルシール VR VR500ANOK
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)20厚さt(mm)(取付け部)15部品番号BM1254-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45適合軸径d1(Φmm)500使用可能軸径(mm)480~530軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
オイルシール VR VR200A NOKオイルシール VR VR200ANOK
8,698税込9,568
1個
8日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)20厚さt(mm)(取付け部)15部品番号BM1244-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45適合軸径d1(Φmm)200使用可能軸径(mm)190~210軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
オイルシール VR VR350A-F NOKオイルシール VR VR350A-FNOK
84,980税込93,478
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)20厚さt(mm)(取付け部)15部品番号BM1250-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45適合軸径d1(Φmm)350使用可能軸径(mm)335~365軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
オイルシール VR VR220A-F NOKオイルシール VR VR220A-FNOK
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)20厚さt(mm)(取付け部)15部品番号BM1245-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45適合軸径d1(Φmm)220使用可能軸径(mm)210~235軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
オイルシール VR VR325A-F NOKオイルシール VR VR325A-FNOK
72,980税込80,278
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)20厚さt(mm)(取付け部)15部品番号BM1249-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45適合軸径d1(Φmm)325使用可能軸径(mm)310~335軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
オイルシール VR VR400A NOKオイルシール VR VR400ANOK
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)20厚さt(mm)(取付け部)15部品番号BM1252-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45適合軸径d1(Φmm)400使用可能軸径(mm)390~430軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
オイルシール VR VR450A NOKオイルシール VR VR450ANOK
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)20厚さt(mm)(取付け部)15部品番号BM1253-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45適合軸径d1(Φmm)450使用可能軸径(mm)430~480軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
オイルシール VR VR375A NOKオイルシール VR VR375ANOK
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)20厚さt(mm)(取付け部)15部品番号BM1251-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45適合軸径d1(Φmm)375使用可能軸径(mm)365~390軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
オイルシール VR VR350A NOKオイルシール VR VR350ANOK
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)20厚さt(mm)(取付け部)15部品番号BM1250-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45適合軸径d1(Φmm)350使用可能軸径(mm)335~365軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
オイルシール VR VR450A-F NOKオイルシール VR VR450A-FNOK
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)20厚さt(mm)(取付け部)15部品番号BM1253-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45適合軸径d1(Φmm)450使用可能軸径(mm)430~480軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
オイルシール VR VR20A-F NOKオイルシール VR VR20A-FNOK
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)6厚さt(mm)(取付け部)4部品番号BM1213-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+12適合軸径d1(Φmm)20使用可能軸径(mm)19~21軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
オイルシール VR VR650A NOKオイルシール VR VR650ANOK
43,980税込48,378
1個
8日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)20厚さt(mm)(取付け部)15部品番号BM1257-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45適合軸径d1(Φmm)650使用可能軸径(mm)630~665軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
オイルシール VR VR600A NOKオイルシール VR VR600ANOK
38,980税込42,878
1個
8日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)20厚さt(mm)(取付け部)15部品番号BM1256-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45適合軸径d1(Φmm)600使用可能軸径(mm)580~630軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
オイルシール VR VR700A NOKオイルシール VR VR700ANOK
47,980税込52,778
1個
8日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)20厚さt(mm)(取付け部)15部品番号BM1258-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45適合軸径d1(Φmm)700使用可能軸径(mm)665~705軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
オイルシール VR VR200A-F NOKオイルシール VR VR200A-FNOK
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)20厚さt(mm)(取付け部)15部品番号BM1244-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45適合軸径d1(Φmm)200使用可能軸径(mm)190~210軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
オイルシール VR VR325A NOKオイルシール VR VR325ANOK
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)20厚さt(mm)(取付け部)15部品番号BM1249-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45適合軸径d1(Φmm)325使用可能軸径(mm)310~335軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
オイルシール VR VR275A NOKオイルシール VR VR275ANOK
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)20厚さt(mm)(取付け部)15部品番号BM1247-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45適合軸径d1(Φmm)275使用可能軸径(mm)265~290軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
オイルシール VR VR550A NOKオイルシール VR VR550ANOK
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)20厚さt(mm)(取付け部)15部品番号BM1255-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45適合軸径d1(Φmm)550使用可能軸径(mm)530~580軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
...

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品