機構部品 :「ゴム扉」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
材質(本体)PVC(塩化ビニール) 寸法L(mm)25.5 寸法C(mm)2.2 材質(芯金)アルミ(A3004) 材質(フラップ)EPDMスポンジラバー RoHS指令(10物質対応)対応 模様ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)
2,488 税込2,737
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

扉の確実な密閉 抜群の保温・保冷効果 必要な寸法にカットして使用できます。 豊富な種類
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器 材質塩化ビニル(PVC) ブラック 使用周囲温度(℃)-50~60
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚 形状丸形 寸法(mm)Φ15×L20 硬度70°±5° 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 特性難燃性 タキゲンコード24104 適合用途緩衝
1個
62 税込68
当日出荷

パッキンのコーナー部を保護し防水性を向上させます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途Hゴム使用扉のコーナー部 材質ステンレス鋼板鏡面材(SUS304)
1個
596 税込656
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。 ゴムグリップ付きで扉を傷付ける事がありません。
用途各種キャビネット、コンテナ 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)235 仕上クロームメッキ仕上 許容荷重(N[kgf])850[86.8] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷

ガラス板と金属板を固定できるパッキンです。
材質エチレンプロピレンゴム ブラック 表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8
1本
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ステンレス製で耐蝕性、耐熱性に優れています。 バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。 ゴムグリップ付きで扉を傷付ける事がありません。
用途各種キャビネット、コンテナ等 材質ステンレス鋼板(SUS-304)+天然ゴム(NR) 仕上電解研磨+黒色
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄製扉の開閉操作時に使用する取り外し可能な取手です。磁石全体をシリコンゴムでコーティングしているため、着磁面を傷つけず、扉の開閉ができます。
用途点検口扉 材質ポリアミド(PA6 GF30)+シリコンゴム+ネオジム磁石 仕上黒色 コード1042091601 自重(g)120 分野設備・機械
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ジョー・プリンス竹下バネ入トランク取手(グリップ付)
バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。 ゴムグリップ付きで扉を傷付ける事がありません。
用途各種キャビネット、コンテナ等 材質冷間圧延鋼板(SPCC)+天然ゴム(NR) 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理+黒色
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚 形状丸形 寸法(mm)Φ12×L10 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 特性難燃性 適合用途緩衝
1個
39 税込43
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚 形状丸形 寸法(mm)Φ10×L8.6 質量(g)0.4 硬度50°±5° 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 特性難燃性 タキゲンコード24107 適合用途緩衝
1個
40 税込44
当日出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚 形状丸形 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 特性難燃性 タキゲンコード24108 適合用途緩衝
1個
48 税込53
当日出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚 形状丸形 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 特性難燃性 タキゲンコード24110 適合用途緩衝
1個
62 税込68
当日出荷

ゴムパッキンによる防塵構造です。 扉面からの突起が少ない平面タイプ 取付けにA-154と互換性があります。
用途大型配分電盤・筐体のワンタッチ扉に最適 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本 質量(g)810 標準色ブラック 最大適合板厚(mm)1.5 表面仕上げ焼付塗装 200 タキゲンコード02005
1個
4,048 税込4,453
4日以内出荷

パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚 形状丸形 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)ポリエチレン(PE) 特性- タキゲンコード20257 適合用途緩衝
1個
26 税込29
当日出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚 形状丸形 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 特性難燃性 タキゲンコード24109 適合用途緩衝
1個
57 税込63
当日出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚 形状丸形 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 特性難燃性 タキゲンコード24103 適合用途緩衝
1個
72 税込79
当日出荷

パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚 形状丸形 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)ポリエチレン(PE) 特性- タキゲンコード20258 適合用途緩衝
1個
30 税込33
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式平面ハンドル
三方締めで大きな扉もガッチリと閉まります。 高級感のあるデザイン ゴムパッキンによる防塵構造 ワンタッチ開閉
用途大型配分電盤・筐体のワンタッチ開閉に最適 付属品キー2本
1個
5,162 税込5,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・扉全閉時、85°開時、175°開時の3ヶ所で扉を保持します。・全閉時は-5°開まで押さえ付けますので、ゴムパッキンのヘタリによる隙間の発生などを防ぎます。
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

取り付け、取り外しが簡単な強力吸盤ドアハンドルです。凹凸面対応吸盤で、何度でも取り付け、取り外しが可能です。傷を付けずに扉、引戸等の開閉補助具として便利にご利用いただけます。
用途扉、引戸等の開閉補助用品として。 トラスコ品番354-6777 材質【本体】ABS樹脂【吸盤】ポリウレタン・合成ゴム(NBR) 幅(mm)42 全長(mm)210 高さ(mm)72 耐荷重(kg)垂直方向20・水平方向10 方式二重真空吸着方式
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

LAMP(スガツネ工業)180°開きクリックヒンジ 218-9213
エコ商品
扉全閉時(-5°)、85°開時、175°開時の3ヶ所で扉を保持します。全閉時は-5°開まで押さえ付けますので、ゴムパッキンのヘタリによる隙間の発生などを防ぎます。
用途環境試験機器、理化学機器等 材質亜鉛合金 ブラック 質量(g)147 種類平蝶番型 仕上焼付塗装 付加機能クリック 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

90°付近でストッパーゴムが効くため、ワイヤーストッパー等を付ける前の開き過ぎによる扉の変形を軽減させることができます。 縦ルーズ穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ビス止めタイプの裏蝶番です。 SUS カシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。 2.3 mmライナーは不要です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(g)443 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
6日以内出荷

90°付近でストッパーゴムが効くため、ワイヤーストッパー等を付ける前の開き過ぎによる扉の変形を軽減させることができます。 縦ルーズ穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。 スプリング入りで扉が自動に閉まるタイプです。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ビス止めタイプの裏蝶番です。 SUS カシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。 2.3 mmライナーは不要です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(g)436 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
6日以内出荷

防水規格IPX6対応 重塩害向けに開発されたため耐塩性を必要とする扉に最適です。 錠前部を雨水や粉塵から守るゴムキャップを標準装備 従来のシートパッキンから、軟質性ゴム成形の凸型パッキンに変更。密着性がアップしました。 ハンドル軸部はダブルOリング仕様になっており、防水性・操作性がアップ。 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 アルミ製で軽量です。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途屋外情報盤・屋外通信機器用ラック・立体駐車場操作盤 材質アルミニウム合金(ADC) 付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本 質量(g)179 適合板厚(mm)1~2.5 表面仕上げシルバーメタリック塗装 TAK60 タキゲンコード04078
1個
3,485 税込3,834
4日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります