機構部品 :「シブタニ 丁番」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識
段差のある筐体に適しています。ステンレス製のため耐食性に優れます。左右兼用型です。
用途分電盤・配電盤・機械など
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)参考扉:10(縦2ヶ使用時)
仕上バフ研磨
製品質量(g)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥569
税込¥626
当日出荷
扉を取り外せる丁番です。ステンレス製のため耐食性に優れます。左右勝手があります。
用途建築設備・機械などの扉
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)参考扉:15(縦2ヶ使用時)
仕上バフ研磨
製品質量(g)61
RoHS指令(10物質対応)対応
30°、120°の2箇所で角度を保持できるクリック機能付のヒンジです。角度が保持されるため、傾斜による閉扉を防止します。取付面が化粧カバーで隠れるため、外観を損ないません。カバーは樹脂製とステンレス製の2種類ございます。作動範囲は180°です。環境試験機などの扉に最適です。DEH-28はクリック無しタイプです。
用途環境試験機・機械など
材質羽根:亜鉛ダイキャスト(ZDC),芯棒:ステンレス(SUS303),カバー:DEH-(C)28-3:PBT樹脂/DEH-(C)28-3S:ステンレス(SUS304)
仕上羽根:焼付塗装(シルバー),芯棒:生地,カバー:DEH-(C)28-3:生地/DEH-(C)28-3S:ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製のため耐食性に優れたコーナーヒンジです。左右兼用型です。
用途空調冷熱機器・クリーンルーム・機械など
材質ステンレス(SCS13)
性能耐久試験50万回合格
質量(kg)参考扉:50(縦2ヶ使用時)
仕上バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
はめ込み式の化粧カバーにより、取付ネジを隠せます。樹脂カムにより作動時に金属粉や異音が出にくい構造です。化粧カバーズレ止め機能付です。取付位置を微調整できる長穴スペーサー付です。左右兼用型です。
用途空調冷熱機器・クリーンルーム・機械など
材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),カバー:ステンレス(SUS304)
性能耐久試験50万回合格
質量(kg)参考扉:30(縦2ヶ使用時)
仕上本体:クロームメッキ,カバー:バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
はめ込み式の化粧カバーにより、取付ネジを隠せます。樹脂カムにより作動時に金属粉や異音が出にくい構造です。化粧カバーズレ止め機能付です。取付位置を微調整できる長穴スペーサー付です。左右兼用型です。
用途空調冷熱機器・クリーンルーム・機械など
材質本体:ステンレス(SUS304),カバー:ステンレス(SUS304)
性能耐久試験50万回合格
質量(kg)参考扉:30(縦2ヶ使用時)
仕上本体:バフ研磨,カバー:バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。