機構部品 :「シャッターガイド」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法C(mm)2.2 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)
特価
899 税込989
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

1本ほか
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

デザインシャッター DIS部品 LAMP(スガツネ) 動画あり
キャビネット内側にガイドを面付けするため、キャビネットの加工が不要で施工性に優れています。スラットはわずかR20で納まり、すっきりとした外観を実現します。縦型仕様、横型仕様どちらにも使用できます。
1個
98 税込108
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
388 税込427
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

キャビネット内側面にガイドを掘込タイプのシャッターです。スラットはわずかR20で納まり、すっきりとした外観を実現します。縦型仕様、横型仕様どちらにも使用できます。
仕様キャビネット幅内寸法:300~1200 mm (縦型仕様)300~900 mm (横型仕様)600~1800 mm(横型仕様【両開き】)キャビネット高さ内寸法:300~900 mm(縦型仕様) 100~1188 mm (横型仕様)100~1188 mm(横型仕様【両開き】)キャビネット奥行内寸法:200~600 mm(縦型仕様)200~600 mm(横型仕様)200~600 mm(横型仕様【両開き】)
1個
特価
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプは扉内部に埋込まれる為、バンボディーのイメージを一新します。 パイプ径が3種類(Φ27.2・Φ21.7・Φ16.0)から選べます。 トリガー方式を採用、容易なハンドル操作とセキュリティを高めました。 庫内作業中に閉じこめられ施錠されても、安全押棒(FC-705・706)等により脱出できます。 ドライバン用扉(t=13~~14)はパイプを内側に配置できます。この場合、裏カバー(FA-815-2-UC)やパイプガイド(FA-815-G)を使うことにより、扉内側がスッキリします。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 インジケーターで確認できるため施錠忘れがなくなります。 左右兼用型
用途特装車・ドライバン車・冷凍車・保冷車 材質(カバー)AAS樹脂 材質(ハンドル)亜鉛合金(ZDC) 材質(ボディ)アルミニウム合金(ADC) 付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S) 標準色ホワイトクリスタル 表面仕上げハンドル:クロムめっき(MZCr)、ボディー:ジルコニウム処理 タキゲンコード60615
1個
1,350 税込1,485
4日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります