機構部品 :「シャフト 止め金具」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途水平、側面軸の立ち上げに 寸法(mm)18×26×8 仕様水平 付属品締付用ステンレスボルト 材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン) Φd6 寸法H(mm)9 寸法A(mm)12 寸法E(mm)9 表面処理白色アルマイト 寸法B(mm)5 寸法C(mm)8 寸法W(mm)26 寸法G(mm)20 締付ねじM3 寸法2-ΦP(mm)3.3
1個
790 税込869
当日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)アームキット
軽くてさびないパイジョンで光学機器取付けアームキット。 シンプルな取付と位置合わせに。
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
1個
4,714 税込5,185
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1個
439 税込483
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水型のロックハンドルです。 施錠解錠、何れの操作もキーハンドルの押し回しが必要なため、自重や振動等で止め金具が不用意に回転することがありません。 2点抜きタイプには解錠状態を目視にて確認できるインジケーターが付いています。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 材質(ケース、シャッター、シャフト、取付けナット)ZDC、(スプリング、リングワッシャー)SUS304-WPB、(ケースカバー)PC、(カバーベース)PE、(回転規制カム、角穴ワッシャー、平座金)SPCC、(丸R形止め輪、六角ボルト)S、(Oリング)NBR 自重(g)96
1個
1,298 税込1,428
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルを収納すると止め金具が引き寄せられるリフト機構を採用した平面ハンドルです。扉を締め付けるためガタツキもなく密閉し、さらにシールド効果が高められます。取付面からの奥行が浅く、スペースの有効利用が可能です。THA-409Mは、マスターキー仕様が可能です。TL-326やTL-347と同じキーで操作が可能(受注生産)なため、組み合わせて使用することにより作業の効率化が図れます。
用途情報機器(デジタル装置、磁気ディスク装置)等のEMI防止用シールドラック・制御盤・鉄道・車両・航空機等※EMIシールドラック等の場合、ラック側に電磁波障害防止対策を施してください。 材質ZDC、SUS303、SPCC、S、SUS、C3713 仕様THA-409-2KおよびTHA-409M-2Kは、キャップの組み替えによる左右兼用型です。キーの回転は90°です。キーの抜き差しは、施錠時・解錠時ともに可能です(2点抜き)。止め金具は付属しておりません。ハンドルが右回転の場合、THA-413が使用可能です。 型式左右兼用 部品名称ケース、ハンドル、ラッチ、キャップ、シャフト、取付板、トラス小ねじ、サラばね、座金組込なべ小ねじ、サラ小ねじ、ラッチカバー、ロック、キー 表面処理ZDC、SUS303、SPCC、S、SUS、ZDC/SUS304、C3713
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋ロックハンドル
エコ商品
キーハンドルは、A点・B点・D点の何れにおいても押回しが必要なため、自重・振動等で止め金具が不用意に回転することがありません。キーハンドルは、A・B間90°回転です。(回転規制カムの組替えにより、A・D間90°回転も可能です)。THA-446-1のキーハンドルの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)。THA-446-2のキーハンドルの抜差しは、A点・B点(D点)の何れにおいても可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等 材質/処理(ケース・シャッター・シャフト)ZDC/Cr(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WPB(パッキン)エラストマー/黒色(取付ナット)ZDC/Zn(回転規制カム・角穴ワッシャー・平座金)SPCC/Zn(丸R形止め輪)鉄系ねじ/四三酸化鉄皮膜(Oリング)NBR/黒色(座金組込十字穴付六角ボルト)亜鉛めっき 質量(g)94 適合板厚(mm)0.5~3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防災機器関連装置のボックス用蓋止めとして、小型で十分な機能を果たすように、機構・方式を特に厳しく厳選した非常に使いやすいラッチです。操作は、コイン(100円以下の硬貨)をラッチ本体正面のみぞに差し込んで回すだけ、しかも、デテントアクション(カチッという操作の感覚)機構付です。
用途防災機器・分電盤・制御盤・配電盤等 仕様コイン差込用のミゾの回転は、AB間90度です。止め金具は、90度単位で固定位置を変えることができます。 材質/処理(スリットシャフト・スリーブ)ZDC/Cr(ナット)ZDC/Zn(止め金具)SPCC/Zn(ボール)SUJ/-(スプリング)SUS304/-(座金組込みネジ)S/Zn(抜止めリテーナー)SUS304-CSP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防災機器関連装置のボックス用蓋止めとして、小型で十分な機能を果たすように、機構・方式を特に厳しく厳選した非常に使いやすいラッチです。操作は、コイン(100円以下の硬貨)をラッチ本体正面のみぞに差し込んで回すだけ、しかも、デテントアクション(カチッという操作の感覚)機構付です。取付工数の削減に適したリテーナー取付タイプ。
用途防災機器・分電盤・制御盤・配電盤等 RoHS指令(10物質対応)対応 材質/処理(スリットシャフト・スリーブ)ZDC/Cr(止め金具)SPCC/Zn(ボール)SUJ/-(リテーナー・スプリング)SUS304/-(座金組込みネジ)S/Zn(抜止めリテーナー)SUS304-CSP
1個
509 税込560
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋自動扉止金具
エコ商品
ばねの作用により受金具を引き寄せ締付けます。
用途工作機械等 材質SPCC、SWP、SUM 質量(g)72 部品名称フレーム、アーム、スプリング、リベット、ローラー、ローラーシャフト、キーパー 表面処理3価クロメート 挿入力約19.6N(2kgf) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

BOXの蓋、カバーなどをソフトに閉じます。
用途AV機器・通信機器・測定機器・各種収納ケース 材質/処理(ステー(A)・(B)・取付金具)SPCC/Cr(サテン仕上げ)(リベット(A)・(B)・平座金・E形止め輪)SUS/-(ナイロンワッシャー(A)・(B))PA/原色 (ディスクダンパー)S/Zn(ダンパーカバー)POM/グレー(シャフト)SUS420/-(十字穴付トラス小ねじ)S/Cr 仕様最大使用サイクル/12cycle/min定格トルク/2.0±0.3N・m(20.4±3.1kgf・cm)空転トルク/0.01N・m以下(0.1kgf・cm以下) 質量(g)178 最高使用回転数(min-1[r.p.m])50 使用温度範囲(℃)-10~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります