機構部品 :「シャフトカバー」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識
直線運動装置や、ケーブルの保護などに使用します。シリコーンゴム製のため耐油・耐熱に優れています。耐熱温度は約200 ℃です。専用のジョイントを使用すると、複数のジャバラを連結できます。キャップの中央部の穴は用途に合わせて大きく加工できます(お客様にて行ってください)。耐久伸縮回数は約20万回(参考値)と長寿命です。受注対応で材質違いのエチレンプロピレンゴム製またはニトリルゴム製もご用意できます。
材質シリコーンゴム(Q)
色オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。キャスターとの併用により、一層便利に御使用いただけます。
用途コンピュータ・計測機器等の筐体・OA機器・医療機器等
材質(シャフト)SWCH(黒) (ナイロンワッシャー)PA/原色 (カバー)SPC(黒) (芯金)SPCC(足ゴム)EPDM/黒色 (E形止め輪)SUS304
表面処理三価クロメート
移行汚染度3級相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ライトグレーのプラスティック製ハブカバーがシャフト端面をかくし、ハンドルを美しく装飾します。
ハブカバーは簡単に着脱できます。
コレットにシャフトを挿入し、付属の六角ナットを締めつけることで、楔効果によりシャフトを固定します。軸穴追加工が不要で、固定の際にシャフトを傷つけません。
寸法L(mm)17
寸法H(mm)23
寸法A(mm)13
寸法T(mm)10
寸法s(mm)10
寸法h(mm)3.8
マグネットの吸着力で扉をキャッチしているものは、振動で外れる場合がありますが、本品はキーパーをはさみ込んで完全にキャッチします。ロックを解除すれば扉を押し出しますので、ツマミや取手を使わずに扉が開けられます。
用途工作機械等
保持力N(kgf)約9.81(1)
質量(g)17.1
材質/処理(ラッチボックス・ボックスカバー・ラッチ・ホルダー)ABS/黒色(スプリング)SWP/テンパーカラー(カム)SPCC/Zn(カムピン)SWCH/Zn(カムシャフト)SS400/Zn(カムスプリング・ホルダーシャフト)SUS304/-(キーパー)PA/黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
接触部分がローラーの為、抜差しがスムーズです。
用途計測機器・工作機械・家具等
仕様引抜力N(kgf)/約19.6(2)
質量(g)13.2
材質/処理(ハウジング・スプリング・キーパー)SUS304/-(シャフト)SUS430/-(ローラーカバー)BSP/Ni(ローラー)PE/白色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
充電ケーブルを収納するためのフックです。
フックは、未使用時にスプリングによって自動的に収納され邪魔になりません。
ケーブルと緩衝しやすい部分をゴムで覆っているため、ケーブルを傷めません。
M4ねじ3本で表面から簡単に取付けできます。
用途EV重電機スタンド・立体駐車場・一般家庭ガレージ
材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、シャフト/ステンレス鋼棒(SUS303)、カバー/エチレンプロピレンゴム(EPDM)
表面仕上げバレル研摩
タキゲンコード24452
1個
¥1,687
税込¥1,856
当日出荷
接触部分がローラーの為、抜差しがスムーズです。
用途計測機器・工作機械・家具等
質量(g)15.5
材質/処理(ハウジング・キーパー)SPCC/Zn(スプリング)SW/Zn(シャフト)SWCH/Zn(ローラーカバー)BSP/Ni(ローラー)PE/白色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機
色底:ブラック
寸法L1(mm)35
寸法L2(mm)24
材質(カバー)亜鉛合金(ZDC)
材質(受座)亜鉛合金(ZDC)
材質(底部)ABS樹脂
材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr)
基本使用荷重(kN)(垂直)5.9
寸法MM8×1.25
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向
位置調整
質量(g)1340
本体寸法(mm)高さ340
荷重設定範囲(kg)2
耐久性18000回ストローク(常温)
材質/処理(支柱)SUS430/ヘアライン(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430(スライダー)ADC(ガイド・ローラー)POM/黒色(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS(シャフト)SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
耐食性に優れたSUS304オールステンレス製です。ワンタッチで開閉操作ができるキャッチです。取付面がフラットなボックス等にご使用ください。
用途制御盤・コントロールボックス・計器盤ボックス等
使用方法蓋を開ける場合はロックを引き起こし、蓋の操作を行って下さい。また、蓋を閉める場合はロックが掛かる位置まで蓋の操作を行って下さい。
材質/処理(カバー・ロック・キーパー)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304/-(スプリング)SUS304WPB/-
RoHS指令(10物質対応)対応
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました
底部のゴムは非移行性です。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)M16×2
質量(g)240
寸法L1(mm)97
寸法D(Φmm)60
寸法L2(mm)70
寸法W(mm)24
寸法L3(mm)16
材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
基本使用荷重(kN)(垂直)8.82
操作トルクを調整できるフリーストップヒンジです。TH-125-1・2・3と取付互換性があります。(トルク有効範囲を除きます。)
用途大量生産に入る前の試作組込調査等
材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨(シャフト(A))SUS420(シャフト(B))SUS303(本体・スペーサー)SUS301(プラグ・フランジブッシュ)POM/黒色(ワッシャー)SUS304/潤滑めっき(六角ナット)SUS/潤滑めっき(カバー)ABS/グレー(E形止め輪)SUS
仕様トルク有効範囲/約125°
質量(g)68.8
使用温度範囲(℃)-5~40
トルク調整範囲(N・m)0.25~1.96(常温)
初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)(設定)0.34±0.1[3.5±1]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました
底部のゴムは非移行性です。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5
色シルバー
質量(g)80
寸法L1(mm)70
寸法D(Φmm)40
寸法L2(mm)50
寸法W(mm)17
寸法L3(mm)12
材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
基本使用荷重(kN)(垂直)3.92
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました
底部のゴムは非移行性です。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25
質量(g)65
寸法L1(mm)78.5
寸法D(Φmm)40
寸法L2(mm)60
寸法W(mm)13
寸法L3(mm)12
材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
基本使用荷重(kN)(垂直)2.94
軽量、コンパクトなリングラッチです。取手を引き起こすだけでラッチが解除されます。ラッチを解除すると取手は立ち上がった状態を保つため、ロック、解除が一目で確認できます。
用途車輌・工具箱・工作機械・その他各種小型収納扉等
材質ADC、SUSXM7、SPCC、SUS304WPB、S
質量(g)58
部品名称本体、ラッチ、取手、シャフト、カバー、スプリング、十字穴付さら小ねじ
表面処理シルバー(塗装)、化成皮膜処理、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
ラッチによりキーパーを挟み込むタイプの金属製キャッチです。ロックを解除すると扉を押し出すので、ツマミや取手を使わずに扉を開けられます。金属製のため保持力が高く、高温環境での使用も可能です。
用途工作機械・照明機器等、常時高温環境下になる箇所
仕様ロック解除力:約10N(0.98kgf)使用温度範囲:5℃~100℃耐久性:20000回
材質SPCC、SUS304、ZDC、SUS
質量(g)40.5
部品名称ラッチボックス、ボックスカバー、スプリング、カム、スライドピン、カムスプリング、ホルダーシャフト、ラッチ、ホルダー、キーパー
表面処理3価クロメート、光沢バレル研磨
保持力N(kgf)約40(4.1)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
非移行性ゴムを採用しておりますので、今まで気になっていたオフィスや工場のゴム足による汚れを防ぎます。
用途医療機器・スクリーン印刷機・半導体製造装置等
材質/処理(シャフト)SWCH/Zn(黒)(ナイロンワッシャー)PA/原色(カバー)SPCC/Zn(黒)(芯金)SPCC/Zn(足ゴム)Q(シリコンゴム)/白色(E形止め輪)SUS/-
表面処理亜鉛メッキ
移行汚染度5級
RoHS指令(10物質対応)対応
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました
底部のゴムは非移行性です。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75
質量(g)145
寸法L1(mm)94
寸法D(Φmm)50
寸法L2(mm)70
寸法W(mm)19
寸法L3(mm)15
材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
基本使用荷重(kN)(垂直)7.84
手軽に位置決めができる角シャフト用のブラケットです。
操作ボタンを押すとロックが解除され、操作ボタンを離した位置で保持されます。
作動原理
[[CUSB]]内部のローラが角シャフトを取りつけ面に押しつけて固定します。
[[CUSB]]を機器・装置に固定せずに使用する場合は、底面カバー[[CUSB-BC]](別売)をご使用ください。
最大100Nまで保持できます。
操作ボタン耐用回数は10,000回(参考値)です。
材質(ブラケット本体)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ(つや消し)、(操作ボタン)ポリアセタール(橙)
最大保持力(N)100
樹脂製により軽量です。ストッパーにより、誤操作や、不意の開放を防げます。開ける際も閉じる際もワンタッチ操作です。
用途一般産業機械・計測機器・ボックス等
許容荷重(N[kgf])70[7.1]
材質PC、SUSXM7、SUS304-WPB
質量(g)20
部品名称ベース、カバー、解除レバー、キーパー、シャフト(A)、シャフト(B)、スプリング
表面処理黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
特殊車輌の装備用に設計された大型のヒンジで、後部荷台のフェンスやコンテナーの扉等に適しています。材質は耐食性の良いSUS304を使用しています。
用途トラック・消防車・コンテナー車・フリーザー・食品関係等
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機
色底:ブラック
質量(g)96
寸法L1(mm)44.5
寸法D1(Φmm)50
寸法L2(mm)30
材質(カバー)亜鉛合金(ZDC)
材質(受座)亜鉛合金(ZDC)
材質(底部)ABS樹脂
材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr)
基本使用荷重(kN)(垂直)8.8
寸法MM12×1.75
タキゲンコード20623
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
スペースの有効利用ができる薄型タイプです。
用途計測機器・分電盤等
RoHS指令(10物質対応)対応
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました
底部のゴムは非移行性です。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)M20×2.5
質量(g)456
寸法L1(mm)160
寸法D(Φmm)60
寸法L2(mm)130
寸法W(mm)30
寸法L3(mm)16
材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機
色底:ブラック
質量(g)25
寸法D2(Φmm)40
寸法W(mm)16
寸法L3(mm)11
寸法M(mm)12
寸法d1(Φmm)3.5
寸法d2(Φmm)7
材質(カバー)亜鉛合金(ZDC)
材質(受座)亜鉛合金(ZDC)
材質(底部)ABS樹脂
材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)
寸法P.C.D.(mm)30
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード20630
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
任意の角度で静止できるヒンジを2軸設けてあり、前後・左右任意の位置で止まります。本体部に配線を通す穴を設けてあるため、モニターの配線処理が容易です。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等
材質/処理(固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)(R))SPCC/黒色電着塗装(スイベルシャフト)SUM/Ni(チルトシャフト)SUM/Uc(スラストワッシャー・プラグトレイ・ディスク)SUS(スイベルプラグ・カバースペーサー)POM/黒色(スラストプラグ)ポリアセタール(ポリオキシメチレン)/白色(サラばね(A)(B))鉄系ねじ/四酸化鉄被膜(押さえワッシャー)SECC(六角ナット(A)(B))鉄系ねじ/Uc
質量(g)445
初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)(チルト方向)5.88±0.98(60±10)(スイベル方向)2.45±0.49(25±5)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました
底部のゴムは非移行性です。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
材質シャフト/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、カバー/冷間圧延鋼板(SPCC)、底部/エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック
使用荷重(N)垂直:9.80
ピッチ(mm)2.5
質量(g)456
硬度80°±5°
表面仕上げシャフト・カバー/亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31627
1個
¥855
税込¥941
当日出荷
手軽に位置決めができる角シャフト用のブラケットです。
操作ボタンを押すとロックが解除され、操作ボタンを離した位置で保持されます。
作動原理
[[CUSB-1B]]内部のローラが角シャフトを取りつけ面に押しつけて固定します。
[[CUSB-1B]]を機器・装置に固定せずに使用する場合は、底面カバー[[CUSB-BC]](別売)をご使用ください。
最大100Nまで保持できます。
操作ボタン耐用回数は10,000回(参考値)です。
材質(ブラケット本体)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ(つや消し)、(操作ボタン)ポリアセタール(橙)
最大保持力(N)100
マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水回りに最適なマグネットキャッチです。マグネットは可動するため、受座(別売)と吸着面が多少ずれても、吸着します。洗剤などを使う水まわりには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売品)との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)、(カバー)ポリプロピレン(PP)、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)、(Oリング)フッ素ゴム(FKM)、(マグネット)ポリプロピレン(PP)/ネオジム
高さ(mm)19
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)26
種類標準タイプ
吸着力(N)29.4
仕上(本体)光沢バレル研磨、(カバー)ホワイト、(シャフト)素地、(Oリング)ブラック、(マグネット)ホワイト
使用環境防錆
吸着力(N[kgf])29.4(3)
推奨ねじM4ねじ、または呼び4タッピンねじ(ステンレス鋼製、頭部形状:トラスまたはバインド)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
レバーとアームが連動した蓋止めです。
手作業によるキーパーへの掛け外しが省けるため、操作性に優れています。
また、内部のスプリングによる締付力もあります。
用途一般産業機械・工作機械・計測機器・ボックス等
締付力(N[kgf])約49[5]
質量(g)56
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機
色底:ブラック
質量(g)76
寸法L1(mm)39.5
寸法D1(Φmm)45
寸法L2(mm)26
材質(カバー)亜鉛合金(ZDC)
材質(受座)亜鉛合金(ZDC)
材質(底部)ABS樹脂
材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr)
基本使用荷重(kN)(垂直)7.8
寸法MM10×1.5
タキゲンコード20624
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機
色底:ブラック
質量(g)12
寸法D2(Φmm)28
寸法W(mm)13
寸法L3(mm)9
寸法M(mm)10
寸法d1(Φmm)3.2
寸法d2(Φmm)6
材質(カバー)亜鉛合金(ZDC)
材質(受座)亜鉛合金(ZDC)
材質(底部)ABS樹脂
材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)
寸法P.C.D.(mm)20
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード20631
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機
色底:ブラック
質量(g)10
寸法D2(Φmm)25
寸法W(mm)11
寸法L3(mm)8
寸法M(mm)8
寸法d1(Φmm)3.2
寸法d2(Φmm)5
材質(カバー)亜鉛合金(ZDC)
材質(受座)亜鉛合金(ZDC)
材質(底部)ABS樹脂
材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)
寸法P.C.D.(mm)19
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード20632
1個
¥149
税込¥164
3日以内出荷
ステンレス製の、極めて薄いパチン錠です。
薄く、しかもラウンド形状ですので、不意に引っ掛かってしまったり、ぶつかってしまう等が起こりにくいです。
用途計測機器、工作機器等
引張荷重(N)14.7[1.5]
材質/処理カバー:SUS304/光沢バレル研磨、ベース・キーパー:SUS304/バレル研磨、アーム:SUS304-CSP/-、シャフト(A)Pin(A)・シャフト(B)Pin(B):SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
ねじ部が自在に首振りする構造で、どんな条件下でも水平が保てるアジャスターです。
用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機・複写機
質量(g)21
寸法L1(mm)37.5
寸法D(Φmm)30
寸法L2(mm)19
寸法W(mm)10
許容荷重(N)980
材質(底部)ポリアミド(PA)
材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、底部:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)でカバー
寸法MM8
タキゲンコード20466
1個
¥519
税込¥571
4日以内出荷
ねじ部が自在に首振りする構造で、どんな条件下でも水平が保てるアジャスターです。
用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機・複写機
質量(g)11
寸法L1(mm)31
寸法D(Φmm)25
寸法L2(mm)14
寸法W(mm)8
許容荷重(N)490
材質(底部)ポリアミド(PA)
材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、底部:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)でカバー
寸法MM6
タキゲンコード20467
1個
¥449
税込¥494
3日以内出荷
1
2
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。