機構部品 :「ジガー」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
388 税込427
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

断面形状がU型の為、取付板をしっかりホールドし、密閉性を高めます。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等 材質クロロプレンスポンジ 表面処理黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
709 税込780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ガラス扉の小口を保護するシール材です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。ポリカーボネートを使用しているため、ガラス用プロテクターの中でも透明感があります。
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×49 材質ポリカーボネート(PC) クリアー 種類エッジシール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐油製・耐摩耗性に優れたNBR 製のエッジプロテクションとガスケットです。 内部の芯金により差し込むだけで取り付けが可能です(一部除きます)。
用途工作機械・ラック等 材質NBR、S 使用温度範囲(℃)-30~+100 部品名称ガスケット、芯金、スポンジゴム 表面処理黒色
1本(1m)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ぶつかっても安心やわらか素材を採用(PVC)。両面テープ付きでカンタン取り付け
用途大切なPCやタブレット、教科書、筆箱などの落下を防ぐ落下防止ガード クリア 質量(g)約100 間口(mm)400 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×15×20
1パック(6本)
2,598 税込2,858
当日出荷

見栄えに優れた光沢クローム調のエッジガード
用途エッジ部の安全対策、美観の提供 対応板厚(mm)0.6~1.2 シルバー 材質(本体)PVC(塩化ビニール) 材質(表面)ポリエステル(アルミ蒸着) RoHS指令(10物質対応)対応 基本板厚(mm)0.8 模様無地
1袋(1本)
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)エッジシール 8858KUO-8-2500
ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の小口に取り付け、ガラス扉と固定ガラスとのすき間をふさぎます。引戸に最適です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質塩化ビニル樹脂(PVC) 長さ(mm)2500 半透明 種類エッジシール 適合ガラス厚(mm)6、8
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

エスコ品番EA997XX-610A 材質PVC 寸法(mm)16.3×11.8 使用温度範囲(℃)-25~70 全長(m)10 適合範囲(mm)6~8
1個
4,670 税込5,137
翌日出荷

エスコ品番EA997XX-620A 材質PVC 寸法(mm)16.3×11.8 使用温度範囲(℃)-25~70 全長(m)20 適合範囲(mm)6~8
1個
8,500 税込9,350
翌日出荷

LAMP(スガツネ工業)エッジシール 13822、13908
ガラス扉の小口を保護するシール材です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。ポリカーボネートを使用しているため、ガラスエッジプロテクターの中でも透明感があります。
材質ポリカーボネート(PC) 長さ(mm)3000
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

岩田製作所エッジガード TEBシリーズ
エコ商品
接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
材質塩ビ(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

耐油性耐磨耗性に優れた合成ゴム製のシャープなリップが、摺動ベッド面をつねに均一な状態に保ちます。良質のゴムと優れた加工技術により、製品寿命が大幅に向上。保守管理の手間が省けます。摺動ベッド面がシャープなリップで確実にワイピングされるため、切粉などのカミ込みが起こらず、機械精度が損なわれることはありません。
推奨環境押付け代:0.5mm
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質SPCC 表面処理クロムメッキ 板厚(mm)1.6
1袋(1個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷

窓ガラス等の固定用ラバーです。
材質EPDM 表面処理黒色
1本(1m)ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エスコ品番EA997XX-602A 材質PVC 寸法(mm)16.3×11.8 使用温度範囲(℃)-25~70 全長(m)2 適合範囲(mm)6~8
1個
935 税込1,029
当日出荷

岩田製作所エッジガード TECシリーズ
エコ商品
接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
材質塩ビ(PVC) クローム RoHS指令(10物質対応)対応 対応板厚(mm)4.8用
1袋(1本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)エッジシール 8855KUO-8-2500
ガラス扉の小口を保護するシール材です。固定ガラスに取り付け、90°に隣接する片開きガラス扉とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。センター部の戸当りに最適です(90°)。
材質塩化ビニル樹脂(PVC) 長さ(mm)2500 半透明 種類エッジシール 適合ガラス厚(mm)6、8
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

岩田製作所メリーカッター
エコ商品
トリムを切断するためのカッティングツールです。片刃のため断面をつぶさず簡単に作業できます。
全長(mm)195 刃開き(先端)(mm)24 刃長(mm)53 質量(g)140 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
7,698 税込8,468
当日出荷

ガスケットに導電性シートを張り込んであり、電磁波防御や電磁波放出防止(EMI 対策)へのご利用に適しています。また、芯金の使用により差し込むだけで装着が可能です。
用途制御装置・通信機器などEMI 対策を必要とするラック・筐体等 材質EPDM、S、特殊織布 使用温度範囲(℃)-20℃~+70℃ 部品名称ガスケット、芯金、スポンジゴム、導電シート 表面処理黒色
1本(1m)ほか
5,498 税込6,048
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

岩田製作所エッジガード
エコ商品
見栄えに優れた光沢クローム調のエッジガード
用途自動車や機械などドア部のエッジ保護に 対応板厚(mm)0.8~3.2 全長(m)75 材質(本体)PVC(塩化ビニール) 表面処理無地 板厚(mm)基本/3.2 材質(表面)ポリエステル(アルミ蒸着) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1本)
35,980 税込39,578
翌々日出荷

エスコ品番EA997XX-605A 材質PVC 寸法(mm)16.3×11.8 使用温度範囲(℃)-25~70 全長(m)5 適合範囲(mm)6~8
1個
2,340 税込2,574
当日出荷

岩田製作所フラップシール
エコ商品
ドア部の隙間をふさぐフラップ付きタイプ。
材質PVC 寸法L(mm)25.5 寸法C(mm)2.2 RoHS指令(10物質対応)対応 模様ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)ほか
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

岩田製作所エッジガード
エコ商品
板厚(mm)3.2 対応板厚(mm)0.8~3.2 クローム 材質PVC(塩化ビニール) 適合規格RoHS2 表面ポリエステル(アルミ蒸着) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります