機構部品 :「ステンレス 制御盤」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

428件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2種類の大きさがあり用途に合せてバランスのあった大きさを選択できます。
用途計測機器・制御盤・分電盤 表面仕上げバレル研磨 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 材質/処理SUS303/バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 すりわり付のローレットツマミです。 ナイロンワッシャが付属しています。
用途制御盤扉、点検口扉 材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303) 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304) 取付部おねじ(段付) 種類丸形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤 材質冷間圧延ステンレス鋼板 表面仕上げバレル研磨 鍵穴なし
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。
用途計測機器・分電盤・制御盤・工作機械等 材質/処理(レバー・ベース・アーム・シャフト・スプリング・キーパー)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。 周辺温度にヒンジのトルクはほとんど影響を受けません。 初期設定トルクが長年保持できます。
用途事務機器・家電製品・家具・制御盤などの屋内機器 材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 材質(プラグ)ポリアセタール(POM) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
567 税込624
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 仕上本体:電解研磨カバー:ブラック 材質(カバー)エラストマー
1個
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途消火栓ボックス、電子機器制御盤、梱包機器、電光掲示板 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 仕上バレル研磨 推奨ねじM3皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 付属品座金、ばね座金、六角ナット各2個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シブタニトルクヒンジ(ステンレス)
エコ商品
任意の角度で扉を保持できるヒンジです。トルク値は0.3N・m,0.8N・m,1.5N・mの3種類からお選びいただけます。ワッシャーなどの機構部品も全てステンレス製で、耐食性に優れています。横使い・縦使い共に可能です。機構部のカバー無タイプ・カバー付タイプの2種類がございます。
用途制御盤・家具家電・事務機器・医療機器などの屋内機器 材質ステンレス(SUS304) 仕様トルク有効範囲:取付面から180° 性能耐久性:20,000回(トルク変動率25%以内) 使用温度範囲0℃~40℃ 仕上光沢バレル RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

従来のキャッチクリップに比べてスマートになり南京錠用穴がつきました。鍵付となりましたが、鍵用穴が側面のため、鍵ナシとしても外観を損ないません。なお、ロックした場合アームシャフトがキーパーの取付ネジを隠す為、従来品と異なり、ドライバー等で取外すことが不可能です。
用途分電盤・制御盤・配電盤・計測機器・輸送用BOX等 材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304WP/-(シャフト)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。開放状態でもレバーがふらつきません。
用途計測機器・分電盤・制御盤・配電盤・工作機械等 材質/処理(レバー・ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム・シャフト・スプリング)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロック機構により、振動等で外れる心配がありません。
用途分電盤・制御盤・配電盤・計測機器等 締付力(N[kgf])約138(14) 材質/処理(レバー・ベース・アーム・スライド・キーパー)SUS304/バレル研磨(ストッパーピン)SUS303/-(シャフトA)SUS/バレル研磨(シャフトB・スプリング)SUS304/- 質量(g)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

折りたたむと表面に突起が少ないので床面の使用でも安全です。 ガタつき・ビビリ音を防止するパッド付です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼鋳物(SCS13) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
1,194 税込1,313
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスローレットツマミ
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉 ねじの呼びM6 材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303) 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304) 取付長(mm)10 取付部おねじ(段付) 付属品M6 ナット× 1 個、スプリングワッシャ× 1 個 質量(g)35 種類丸形 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
809 税込890
6日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス裏蝶番
特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。 トルクヒンジタイプとノーマルタイプがあります。
用途事務機器・家具・制御盤
1個
680 税込748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

台座部に樹脂カバーが付き床面の傷つきを防止します。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械 許容荷重(kg)600 材質/仕上ねじ・台座:ステンレス(SUS304) カバー:塩化ビニール
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 平型・平行型/穴あき・穴なしがあります。
用途サッシ・制御盤・各種機器扉 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)125 表面仕上げヘアライン仕上
1個
726 税込799
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスクリップパッチン
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 クリップ式で振動に強いです。
用途工作機械、制御盤扉、消火器ボックス、梱包機器、風力機械 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホシモトステンレス埋込み取手
エコ商品
用途工作機械及び制御盤 材質ステンレス 表面処理ヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

南京錠を付けることができます。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤 表面仕上げバレル研磨
1個
739 税込813
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要な長さに切断できます。
用途制御盤・配分電盤。工作機械、車両等の蝶番 仕様穴ナシ 材質/仕上ステンレス板(SUS304)鏡面バフ研磨仕上げ(芯棒)ステンレス(SUS304)
1本
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シャフトが抜差しでき、取付が簡単です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等 材質/処理SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 ハンドルと止め金が直結され強制回転でき筐体の歪みによる作動不良がありません。 プレス製法で軽量です。 写真・本図共右開き用(左開き用は特注品です。ご使用の際はご指定ください。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 付属品キー2本・ビスセット・専用止め金 材質冷間圧延ステンレス 鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨 番号:0200
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤 表面仕上げバレル研磨
1個
709 税込780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋ステンレスパチン錠
エコ商品
キーパーが隠れるデザイン性に優れたアームキャッチです。内部のスプリングによる締付力もあります。
用途計測機器・制御盤・配電盤・分電盤等 締付力(N[kgf])約52[5.3] 材質SUS316 質量(g)46.8 部品名称レバー、ベース、アーム、シャフト、キーパー 表面処理バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
909 税込1,000
当日出荷

左右兼用型です。 ステンレス製の蓋を使用しているので、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、制御盤扉、分電盤扉 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304) 区分建築 質量(g)66 仕上クロームメッキ仕上+ヘアーライン仕上 操作方法左右勝手の変更は金具部品を90°回転させて取り付けて下さい。 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷

ラチェット機構式安全ストッパーの作動により、天蓋を開ける途中で手を離しても、その位置を保持します。(PAT.PEND.)
用途デスク型制御盤・天蓋 材質ステンレス鋼板(SUS304) 許容荷重(N)490 表面仕上げヘアライン仕上
1個
6,985 税込7,684
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルTAK80を装備。 ステンレス製で耐食性に優れています。 鍵穴が側面にあり、施錠・解錠が楽に行えます。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 仕様最大鍵違い数:11万8000通り 付属品キー2本 材質ステンレス(SUS303) 質量(g)305 表面仕上げヘアライン仕上
1個
8,591 税込9,450
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠ができます。(鍵穴付き) レバーのガタつきを抑えるコイルばねを内蔵。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャフトが抜差しでき、取付が簡単です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等 材質/処理SUS304/- 質量(g)57.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷

特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。 トルクヒンジタイプとノーマルタイプがあります。
用途事務機器・家具・制御盤 材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、軸/ステンレス鋼棒(SUS303)、プラグ/ポリアセタール(POM) 使用周囲温度(℃)0~+40 表面仕上げ羽根/バレル研磨
1個
822 税込904
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス平面ハンドル
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。 裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。 専用止金が付属しています。 左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等 材質ステンレス鋼(SUS-304) 区分建築 仕上サンドブラスト仕上 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付け部・機構部が外側から見えないスッキリ設計 ステンレス製で耐食性に優れています。 スプリングの作用で締付けができます。 丸みを帯びた外観ですっきりデザイン 取付け部、機構部が外側から見えないスッキリ設計 ステンレス製で耐食性に優れています。 スプリング内蔵仕様(Aタイプ)、スプリング無し仕様(Bタイプ)の2種類から用途に合せてお選びください。
用途分電盤・制御盤・計測機器 材質ステンレス鋼板(SUS316) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
507 税込558
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LSN40-100-500、LSN40-100-1000には耐摩耗性に優れた金属メッシュ樹脂複合ブッシュを内蔵しています。軸抜け防止のため、両端部に蓋を溶接しています。LSN30-100-1000、LSN30-100-2000は軸抜け防止のため片側端部の軸を溶接しています。
用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤など 材質ステンレス鋼(SUS304) 種類長蝶番 仕上研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械 許容荷重(kg)600 仕様ISO14001認証取得工場製 材質/仕上ステンレス(SUS304)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐熱・耐塩・耐薬品・耐酸です。 扉面からの突起が少ないハンドルです。 デテント機構付きです。
用途小型配電盤・分電盤・制御盤等 材質SUS303、SUS304、SUS 質量(g)60.1 部品名称回転軸、取付座、取付ナット、ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ボルト、キーハンドル 表面処理バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

耐火・耐熱・耐塩・耐酸(A-1475) ハンドルと止め金が直結され強制回転でき筐体の歪みによる作動不良がありません。 ステンレス平面ハンドルA-1260と取付けに互換性があります。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 付属品キー2本・ビスセット・専用止め金 表面仕上げヘアライン仕上
1個
14,167 税込15,584
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 ピンを内蔵したピンタンブラー方式の錠前機構ハンドル ロック時は内蔵されたピンにより止め金が固定 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型
用途大型屋外キュービクル・制御盤 材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS304) 材質(ハンドル)亜鉛合金(ZDC) 付属品大ナット・ビスセット 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、ハンドル:クロムめっき(MZCr)
1個
626 税込689
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります