機構部品 :「ステンレス 板厚 規格」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

材質ステンレス 適合規格RoHS2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

1枚
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

岩田製作所シムリング板厚セット SUS
エコ商品
材質ステンレス 適合規格RoHS2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
幅(mm)32 板厚(mm)1.5 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
145 税込160
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
板厚(mm)1.5 幅(mm)32 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
160 税込176
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製クオーターターン
エコ商品
国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
材質ステンレス鋼(SUS316L) 質量(g)40 規格IP67 取付け方法ダイレクトイン 最大適合板厚(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
材質ステンレス鋼(SUS316) 適合板厚(mm)8以下
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

岩田製作所ワッシャー
エコ商品
規格にないサイズや板厚のワッシャーを標準化。ボルト締め付け時の座面を確保します。バネ座やスペーサーとしてもお使いいただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

材質ステンレス 適合規格RoHS2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
99 税込109
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (348種類の商品があります)

SX-48 スナップロック SX-48 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)スナップロック SX-48
エコ商品
扉や蓋の開閉がワンタッチでできます。取り付けもワンタッチで簡単です。ラッチ解錠時、手を離しても閉扉状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。樹脂は難燃性に関する規格、UL94規格に準拠した難燃材を使用しています。内蔵ばねはステンレス鋼製です。
材質(ケース)ポリアミド(UL94V-0)(ラッチ)ポリアセタール(UL94HB)(ばね)ステンレス鋼(SUS304) ブラック 質量(g)11 適合板厚(mm)0.8、1.0、1.2、1.6、2.0、2.3 保持力N(kgf)49[5]/個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷

プッシュラッチ LC-48型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)プッシュラッチ LC-48型
エコ商品
扉を閉めると自動的にラッチが掛かります。薄型で、機器内部への出っ張りが気になりません。扉の表面から取付ねじは見えません。ラッチボルトは難燃性に関する規格、UL94規格に準拠した難燃材(UL94V-0適合グレード)を使用しています。固定金具を使い、扉を間に挟んで取り付けます。
用途建設機材(屋外)、車両・制御盤等のメンテナンス扉 付属品十字穴付なべWセムスねじ M4×10(ステンレス鋼) 材質(本体、ハンドル)ステンレス鋼(SUS304)、(ラッチ)PBT樹脂(ガラス強化)、(固定金具)ステンレス鋼(SUS304) 質量(kg)35 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 仕上(本体、ハンドル)バレル研磨、(ラッチ)ホワイト、(固定金具)バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 最小適合板厚(mm)1
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネルラッチ簡易ロック付 LC-PL32型 LAMP(スガツネ) 動画あり
用途に合わせて、レバータイプとキータイプの2種類の施解錠方法からお選びいただけます。レバーとキーは互換性があります。ラッチの解錠状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。難燃材規格UL94 V-0適合グレードの樹脂を使用しています。内蔵ばねはステンレス鋼(SUS304)製です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69 税込76
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パネルラッチ簡易ロック付 LC-PK32型 LAMP(スガツネ) 動画あり
用途に合わせて、レバータイプとキータイプの2種類の施解錠方法からお選びいただけます。レバーとキーは互換性があります。ラッチの解錠状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。難燃材規格UL94 V-0適合グレードの樹脂を使用しています。内蔵ばねはステンレス鋼(SUS304)製です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高さ調整カム LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)高さ調整カム
エコ商品
ダイヤルを手でカチカチと回すだけでカムの高さ調整が可能です。1クリック=0.25 mmなので、複数箇所に使用する際も、調整が簡単です。鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DIN EN61373(ドイツ工業規格)に適合しています。鋸歯状のカムとナット形状がかみ合い、ナットの緩みが発生しない仕様です。(完全緩み防止機能)そのため、高さ調整をする際はカムを本体方向に押しながら回してください。
材質SUS 材質(本体)ステンレス鋼(SUS316) 規格DIN61373 仕上素地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります