機構部品 :「ステンレス 研磨」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

1,788件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスなので耐食性にすぐれています。 定番の平蝶番です。 CH-003は横幅32mmタイプ。
材質SUS304 仕上バフ研磨
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
6,522 税込7,174
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス重量用蝶番。 ステンレスなので耐食性にすぐれています。
材質ステンレス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
用途船舶・耐塩機器・食品機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)460 寸法D1(Φmm)25 寸法P(mm)300 寸法H1(mm)68 寸法H2(mm)74 ねじ径M1M6 表面仕上げ電解研磨(TMP) タキゲンコード04607
1個
8,995 税込9,895
4日以内出荷

用途各種キャビネット汎用 材質ステンレス鋼 仕上ヘアーライン+鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラス面に誤って衝突しないよう、ガラスに貼りつけるシールです。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上鏡面(MST)
1セット(10個)
5,598 税込6,158
6日以内出荷

ステンレス製で耐食性にすぐれています。
材質SUS304
1個
269 税込296
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャフトはバネにより押されているため、耐振性にすぐれています。
材質SUS304 質量(g)127 寸法縦(mm)40 寸法横(mm)110 寸法(高さ)(mm)10
1個
1,498 税込1,648
欠品中

スプリングの作用で締付けできます。
用途計測機器・工作機械・船舶 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨 仕様穴あき 材質ステンレス鋼(SUS304) タイプ平行形 種類平丁番 仕上鏡面バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で錆に強い。
材質SUS304 表面処理バレル研磨
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地 仕上バレル研磨 種類アジャスターベース型
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
210 税込231
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製の外付タイプの取手です。材質がステンレスの為、耐熱・耐塩・耐薬品・耐酸・耐食性に優れています。
用途厨房・食品関係・医療機器・船舶・車輌等 材質/処理SCS13/バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2種類の大きさがあり用途に合せてバランスのあった大きさを選択できます。
用途計測機器・制御盤・分電盤 表面仕上げバレル研磨 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力密閉が出来ます。 ステンレス製で耐食性にすぐれています。 右開き、左開き用。
材質SUS304
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性にすぐれています。
材質SUS304 質量(g)42 寸法縦(mm)30 寸法横(mm)70 寸法(高さ)(mm)20
1個
519 税込571
16日以内出荷

任意の角度で扉を保持します。 外形は突起の無い、すっきりとした平蝶番タイプ。 樹脂の摩擦を利用しているため金属粉、異音を発しません。 初期設定トルクが長年保持できます。
用途事務機器・家具などの屋内機器 材質(羽根)冷間圧延ステンレス(SUS304) 使用温度範囲(℃)0~40 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303) 材質(プラグ)ポリアセタール(POM) 表面仕上げ光沢バレル研磨 耐久回数2万回以上(定格トルクにて)
1個
497 税込547
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 ローラー部がポリエチレンですので抜差しがスムーズです。
用途キッチンドア・家具 材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)、ローラー部/ポリエチレン(PE) 表面仕上げ本体/鏡面バフ研磨
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上電解研磨 許容荷重(N[kgf])900[91.8] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/研磨/表面焼入れ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤 材質冷間圧延ステンレス鋼板 表面仕上げバレル研磨 鍵穴なし
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 材質/処理SUS303/バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
1個
238 税込262
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途一般機器 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨受座/ばね部:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード00269
1個
355 税込391
当日出荷

おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。化粧座金付きです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。
材質/仕上ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨座金H42-Z型:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨スプリングワッシャ:ステンレス鋼/素地六角ナット:ステンレス鋼/素地
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

筐体のコーナーに取付けができます。
用途計測機器・屋外用分電盤・船舶ME機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
675 税込743
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ8の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。
グリップ径(Φmm)8 高さ(mm)29 材質ステンレス鋼(SUS304) 取付け方法めねじ 種類裏止めハンドル 付属品十字穴付トラス小ねじM4×28 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/研磨/表面焼入れ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動的にレバーでロックするので、振動等で外れることがありません
用途電路用ダクトの締付け・振動機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
563 税込619
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304) 仕上本体:電解研磨ねじ部:電解研磨
1個
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 すりわり付のローレットツマミです。 ナイロンワッシャが付属しています。
用途制御盤扉、点検口扉 材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303) 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304) 取付部おねじ(段付) 種類丸形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用 材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303) 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304) 取付部めねじ 種類丸形 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
用途計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
340 税込374
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)(ステンレス)SUS303 材質(取付部)(ステンレス)SUS303 取付部めねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)バフ研磨
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります